26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。 組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。 貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠) 種類支持金具
1個
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネグロス電工門形架台
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類指示金具
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

REMOVABLE 【取り外し可能】 フタの取り外しが可能。 ORGANIZED 【まとまった】 本体部(フタ部、側面部)が硬質塩ビ製で構成された製品。 BALEA ADDEA 【付加価値】 さびない。軽量。切断や穴あけ加工が容易。 ADAPT ABLE 【適応性】 新築工事からリニューアル工事まで幅広いニーズに対応。
定尺(mm)2000
1箱(10本)ほか
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具 寸法W(mm)390 適合ラック幅(mm)150
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。 組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。 貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠) 種類支持金具 適合ラックRC、LCタイプ
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム (ゴムベース)黒 寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷


施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 調整範囲(mm)1.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製 適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工配管架台システム
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)