冷蔵庫の転倒を防止する製品です。
ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。
接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。
ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。
接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。
引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。
本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
耐用年数(年)約5年
入数(個)2
耐震性6強
仕様●適応温度:0~40℃●セット内容:本体×2、アルコールパッド×2●対象物重量:160kg以下/2本使用時、冷蔵庫600Lサイズまで。●サイズ(W):210mm●サイズ(H):20mm●サイズ(D):42mm●フリーカット:不可
1セット
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。強度のある強力粘着パッドタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/アルコールバッド2個
材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:VHB
耐荷重(kg)200/2個
アズワン品番64-3976-37
適合容量(L)500以上
1セット(2個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
冷蔵庫等の重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。強力粘着ゲルで冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐荷重(kg)冷蔵庫等に:約160、1パック2本使用時1本あたり:80
1セット(2個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
非常にフラットなデザインで、特に冷蔵庫の扉を取付けるのに最適、冷蔵庫扉用
用途扉の取付け
開き角度(度)94
取付下穴深さ:ヒンジカップ11mm、デュオマティック A 座金でスライドオン
仕上ニッケルメッキ
材質カップ・ヒンジアーム:スチール
固定タイプネジ止め
仕様キャッチ付
家庭用冷蔵庫の転倒を防止します。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を冷蔵庫に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、壁面の穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に冷蔵庫を動かす必要がありません。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので、より確実に冷蔵庫の転倒を防止します。接着面に若干の凹凸があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い、冷蔵庫の転倒を防止します。
適合温度(℃)0~40
セット内容粘着パッド付きフック×4個、ゴムベルト×2本、クサビ×4個、アルコールパッド×2枚
耐震性6強
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×20×42
ベルト長さ(cm)19
仕様対象物重量:容量600L以下の冷蔵庫/1セット(2個使用時)
1セット(2個)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(m)1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取っ手のある冷蔵庫に対応に引っ掛けるだけで簡単に固定。壁を傷めず粘着し洗って何度も使えるゲルタイプ。
2段階でベルトの長さを調整可能で冷蔵庫が壁から150mm離れていても設置可能。
凸凹のある壁にも補助シートを貼ることで一定の強度を保ちます。
用途冷蔵庫の転倒による事故や破損の防止に!
セット内容プレート2個/ラバーベルト2個/補助シート2個/アルコールバッド2個
材質プレート:スチール ベルト:エチレンプロピレンゴム 粘着:ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)200/2個
アズワン品番64-3976-38
適合容量(L)~500
1セット(2個)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ゴムベルトで衝撃を吸収し転倒を防止します冷蔵庫や床面へのダメージを緩和し確実に固定します。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要。冷蔵庫を動かさずに取付可能。一時移動が容易なクリップタイプ。本セットを業務用冷蔵庫の4隅に設置して転倒を防止する製品です。レイアウト変更時、接着パッド付きベースを取り外す際は別売りの専用剥離工具(LT-550)を使うと比較的容易に取り外すことができます。
セット内容本体×4、アルコールパッド×8、取説
材質ABS/PCアロイ樹脂、NBR+PVCゴム、ステンレス、アクリル系接着材
外寸(mm)200×113×高さ25
使用環境温度(℃)0~40
耐荷重(kg)600以下/セット
耐震性震度6強
適合【交換用接着パッド】LQ-31
アズワン品番64-3279-91
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×42×20/本
耐荷重(kg)対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)0~40
取付間隔(mm)最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB/ポリウレタン系ゲル
耐荷重(kg)120
アズワン品番64-7979-69
適合容量(L)冷蔵庫容量500以下
入数2個
1パック(2個)
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
地震対策における転倒防止・振動防止(振動・衝撃を大幅に吸収)固定具です。
対象物(家具や家電等)を動かすことなく女性でも簡単に取り付けできます。
TF-M、TF-Lの構造部の材料は、地震の衝撃に耐える高剛性ABS樹脂を採用し、2分割構造でベースに取り付けたアームをスライドさせることで女性でも簡単に取り付けできます。
TF-LL-Nの構造部は、金属製の蝶番を採用し、両面にスーパータックフィットが貼り付けられてますので、蝶番を押し当てれば女性でも簡単に取り付けできます。
用途ロッカーや大型家具の転倒防止に
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
付属品ステンレス皿木捻子
トラスコ品番848-9727
質量(g)27
寸法L(mm)28
寸法H(mm)7.5
寸法d(mm)3.2
寸法L1(mm)17
寸法A(mm)32
寸法B(mm)18
寸法D1(mm)1.5
寸法D2(mm)5
寸法W(mm)28
寸法W1(mm)14
アズワン品番64-8418-90
使用荷重(kN)0.10
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
家庭、オフィス、公共施設の家具転倒防止に。壁紙・塗装壁に直接貼れる。震度7環境での転倒防止性能。洗って何度でも使える。裏紙をはがすだけのかんたん取り付け。ネジを使わず壁を傷つけない。
プレートサイズ11.4cm×8cmのビッグサイズ。オフィス家具等の大型家具や、冷蔵庫等の大型家電の転倒防止に。設置済みの家具・家電にかんたんに取り付け可能です。
用途オフィス家具・書棚・冷蔵庫などの大型家電
材質ABS樹脂・PPベルト・強粘着スチレンゲル
質量(kg)上部転倒固定300(2個使用時)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×80×100
1セット(2個)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

突っ張り耐震ポール
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
【耐圧220kg】地震の際、家具の転倒を防止する家具転倒防止伸縮棒です。
書棚やキャビネットが多いオフィスにもおすすめの耐震グッズです。
突っ張り棒で天井に突っ張るだけなので釘や工具などは必要ありません。
公的機関の振動試験(震度7相当)で転倒防止効果を実証済です。
設置面の面積が広く、揺れても天井と家具をしっかり固定します。
また、設置面は天井や家具に傷を付けにくい発泡ポリエチレン素材です。2本1セット。
用途地震によるキャビネットや書棚等の転倒防止に。
種別家具転倒防止伸縮棒
重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫
セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個
材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
マグネット付で、本体を冷蔵庫に取り付けられます。吸盤2個付きで、コードを固定できます。余ったコードは、本体に巻き取れて、邪魔になりません。
用途冷蔵庫内の温度を測る為の温度計
温度測定範囲(℃)-30~50
材質本体:ABS樹脂
電源アルカリ電池LR1130×1
コード長さ(m)1.2
温度精度-10~30℃:±1℃、それ以外:±2.5℃
地震の揺れを押さえ込みます。強力なベルトで天板を壁面に固定し、地震の揺れから倒れを防ぎます。
長さを自由に調節できますので、しっかりと固定することができます。コンクリート壁にも取り付け可能です。
付属品ネジ×6本・コンクリート釘×2本
ベルト幅(mm)20
穴径(Φmm)(ビス)4
冷蔵庫の転倒を防止する製品です。ゴムベルトの両端に取り付けられた接着パッド付きフックの一方を対象物天板に、もう一方を壁面に接着固定して使用します。接着固定の為、対象物や壁面への穴あけ工事が不要です。また、取り付けの際に対象物を大きく移動させる必要が無いので簡単に設置する事が出来ます。ゴムベルトが地震の衝撃を吸収するので壁に優しくなっています。接着面に若干の凸凹があっても固定可能な接着パッドを使用しております。引っ越し等の対象物移設時は、ドライバーがあれば取り外し可能。専用工具不要です。本製品は1セット2本入りです。1セット2本を使い対象物の転倒を防止してください。
仕様フリーカット不可
付属品アルコールパッド2枚
セット内容本体×2、アルコールパッド×2
材質ベルト/NBR+PVCゴム、フック/ABSアロイ樹脂
色ベルト/ベージュ、フック/グレー
質量(g)約65/1セット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約298×42×20(組立時)
対応対象物:160kg以下/2本使用時冷蔵庫600Lサイズまで。
適合温度(℃)0~40
入数(個)2
耐用年数(年)約5
取扱説明書あり
耐震性6強
1セット(2個)
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
デッドスペースになりがちな冷蔵庫周りを有効活用できるスタイリッシュなデザインの冷蔵庫ラックです。小物からキッチン家電まですっきり収納できます。
棚板の最上部は固定棚板、ほか2枚は可動棚板になっています。自分の好きな位置に10cm間隔で取り付けができ、6段階調整可能です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。
ラップや調味料などの小物が収納できるサイドバスケットとキッチンペーパーを取り付けられるペーパーホルダー、調理器具や小物などの収納に便利なサイドメッシュパネルが付いています。
床を傷から守るフェルトシール付きです。ペール上ラックとしてもお使いいただけます。
付属品ペーパーホルダー、サイドバスケット
材質本体・ペーパーホルダー・サイドバスケット:スチール(エポキシ塗装)、棚板:低圧メラミン化粧板
質量(g)13790
耐荷重(kg)全体22、棚板1枚あたり12、サイドバスケット3
取付寸法(mm)サイドバスケット:670×395×1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×395×1800
棚板寸法(mm)幅555×奥行390
対応寸法(mm)ペーパーロール内径35以上、ペーパーロール直径170×幅280以下
適合寸法(cm)幅55までの冷蔵庫
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)71(電池含む)
寸法H(mm)65
測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)約3
寸法D(mm)22
寸法W(mm)67
精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)0.1
測定対象冷蔵・冷凍庫用
サンプリング約10秒
電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
校正証明書付き
1セット
¥53,980
税込¥59,378
25日以内出荷
冷蔵庫に入れたままワンプッシュで楽に注げる大容量ジャグ。横置き・縦置きができる2WAY仕様。いつでも楽に冷たいお水やお茶を飲むことが出来ます。ハンドル付きなのでキャンプやバーベキューなどアウトドアシーンでの持ち運びにも便利。プッシュボタンを押しながらロックすると、注ぎ口が開いた状態で固定されるのでそのまま飲料を注げて、ロックを解除するとワンプッシュで簡単に飲料を注げます。未使用時プッシュボタンが誤って押されても飲料が出る心配がないロックスイッチ機能付き。本体に凹みがあり横持ちでも持ちやすい形状です。フタの内側には、氷やティーバッグが出るのを防ぐフィルター付き。
用途ウォータージャグ ドリンクサーバー ピッチャー 冷水筒 横置き 冷蔵庫
材質本体/AS樹脂、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、プッシュボタン・ロックスイッチ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム
質量(g)約355
容量(L)約3.5
耐荷重(kg)3.7
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル使用時/約14×13×34.2、ハンドル未使用時/約14×15.3×30
満水容量(L)約3.7
阪神大震災(6強)耐震試験に耐えた!!(バックル4個使用)
書庫、ロッカーなどの重量物に!上部や側面など様々な設置ができ、繰り返し使用可能。
強力粘着ゲルで書庫や冷蔵庫をしっかり固定し、転倒を防止します。
バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。
強力粘着パッド+バックル。
書庫等に耐荷重約160kg※1パック2本使用時1本あたり耐荷重80kg
用途地震による転倒を防止!
種別転倒防止ベルト
セット内容ゲル付バックル:4個(72mm×67mm×17mm) ベルト600:2個(25mm×600mm) アルコールパッド:2個 補助シート:2枚
材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ナイロン(防炎加工) 粘着:ポリウレタン系ゲル(難燃性)
耐用年数(年)約8
1セット(2個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
耐荷重約200kg/1セット。重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫
セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ワイヤー 1m:2本/アルコールパット:2個
材質本体:ステンレス/ワイヤー:ステンレス/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫
セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ベルト 1m:2本/アルコールパット:2個
材質本体:ステンレス/ベルト:ポリプロピレン/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
耐荷重約200kg/1セット。重量100kg以上の冷蔵庫等も、壁にレール金具とベルトでしっかり固定
用途大型機器/薬用冷蔵ショーケース・薬用保冷庫/業務用冷蔵庫
セット内容レール金具:1個/TP用プレート金具:2個/X金具:2個/P金具:2個/L金具:2個/固定金具1:2個/固定金具2:2個/M4ナベコネジ:8個/グリップナット:4個/ベルト 1m:2本/アルコールパット:2個
材質本体:ステンレス/ベルト:ポリプロピレン/対象物側金具裏面粘着:VHB(アクリル系粘着剤)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
シンプルと実用性を追求した壁固定式のケーブルホルダー。
ケーブルを一ヵ所に収納することで、デスク周りをスッキリみせます。
ケーブルの定位置を決める事で、探す手間を無くし作業効率UP。
固定の方法は、両面テープかタッピングネジの2種類となっています。付属の両面テープには、強粘着の両面テープを採用しました。
机やパーテーション、ロッカーや冷蔵庫、ドアなど様々なシーンで活躍できます。
ケーブルの太さに合わせて、溝の幅を2パターン(4mm/6mm)搭載。
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
エッジを手作業で入念に除去。ケーブル皮膜を傷つけにくくなっております。
アイディア次第で様々な使い方。ケーブル以外にも、イヤホンや鍵を掛けるなど多用途にお使い頂けます。
セット内容ケーブルホルダー、両面テープ2枚、タッピングネジ2本、取扱説明書
材質鉄
色黒
仕上黒色塗装
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。
用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。
仕様プレート式、低床式
トラスコ品番836-1516
材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン
質量(g)179
タイプ固定式
車輪幅(mm)21
取付寸法(mm)55×55(53×53)
取付高H(mm)30
取付ピッチY(mm)53~55
取付穴径P(mm)6.2
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)6.2
取付ピッチX(mm)53~55
取付座B(mm)70
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。
用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業
材質ステンレス(SUS304)
材質(車輪)耐寒ウレタン
ハンドル高さ(mm)850
試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。
用途外寸法:420×413×485mm内寸法:329×219×369mm重量:13.5kg付属品:棚板×2枚消費電力:75W
種別4℃固定タイプ
アズワン品番3-7055-01-22
1箱
¥65,900
税込¥72,490
当日出荷
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
仕様裏面マグネット付
材質スチール
材質(本体)鋼板、ハガネ線
材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)
材質(塗装)クロームメッキ仕上げ
特性強力
冷蔵庫の扉や側面に磁石で簡単取り付けのボックスホルダー。磁石のくっつく平らな面ならどこでも設置可能。ボックスを挟み込むだけで簡単設置。横向きでも固定可能。ポリ袋・ペーパータオル・ティッシュ箱をはさんで磁石で冷蔵庫側面などに簡単取り付け!
材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止めキャップ:シリコーン・マグネット
色ホワイト
質量(g)約110
耐荷重(kg)1
対応箱の幅:約8cm以上 / 高さ:約11.5cm以上 / 厚み約8cm以内のもの
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×2.5×6
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
用途に応じた4サイズの小物ボックスです。背面にマグネットが付いているので、冷蔵庫の扉など、スチール面にそのまま貼付けることができます。吊り下げ穴付きで、通常の壁にも画鋲などで固定することもできます。
材質PP樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能
材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石
特性強力
こんなお得な商品も!

転倒防止伸縮ベルト
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
静音設計 運転音26dBでキッチンやダイニングに置いても音が気になりません。※【騒音値の目安】20dB:木の葉の触れ合う音、30dB:ささやき声、深夜の住宅街※JIS C 9607の騒音試験による(周囲温度20℃、安定運転時)お財布にも、環境にもやさしい省エネ達成率103%※目標年度:2021年度。モノトーンカラーがお部屋のアクセントに。定番のホワイトでキッチンに明るさと清潔感をプラス。市販の転倒防止ベルトを取り付けて、壁に固定できます。
材質鋼板、PS、ABS、銅等
質量(kg)32
色ホワイト
容量(L)85
定格電圧AC100V(50Hz/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×845
消費電力(W)(50/60Hz)68/73
耐熱温度(℃)トップテーブル:100
ドア開閉方向:右開き
1台
¥46,200
税込¥50,820
翌日出荷
レンジ上のスペースを有効活用できるラックです。レンジの幅に合わせて調整できる伸縮タイプです。天板は伸長式で幅約43cm~73.3cmまで調整可能。8段階調整(3.2cm間隔)と固定金具を使用しない最小幅の9サイズから選択できます。天板には小物やケトルを置くことができ、狭い給湯室でも活躍。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。S字フックが2個付属します。キッチン小物を掛ける際に便利です。お客様組み立てとなります
仕様天板下内寸:最小伸縮時:396×277×375mm、最大伸縮時:700×277×375(391)mm
質量(kg)6.1
耐荷重(kg)最小伸縮時:全体13、天板10、フック1個あたり1.5、最大伸縮時:全体11、天板8、フック1個あたり1.5
天板寸法(mm)最小伸縮時:396×277、最大伸縮時:700×277
寸法(cm)430~733×295×437
テープを片手で簡単に切ることができます。強力なマグネットで冷蔵庫等に固定して使用できます。カッターの本体にペンのクリップを掛けることができます。凹凸の少ない刃を採用しています。貼ってはがせる、糊残りが少ないタイプです。テープは貼ったまま冷蔵庫(4℃)、冷凍庫(-18℃)内でも使用することができます。テープの上に油性ペンで文字が書けます。
用途食品保存容器や、フリーザーバッグの内容物、日付の表示用・冷凍食品の袋、スナック菓子の袋などの仮止め、密封用・ゴミ袋の口止め、補強用・メモ止め用など
材質本体:ABS、合成ゴム、フェライト磁石 刃:ステンレス テープ:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.15
寸法(mm)37×120.4×55.6
色白
長さ(m)6
テープ種類小巻
1台(1台)
¥1,200
税込¥1,320
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ