ムカデコロリアース製薬(6件のレビュー)当日出荷
●0.8秒(※噴射時間)で駆除
●-85℃(降下温度:条件により異なります)
●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。
●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。
●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。
●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。
●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DMEトラスコ品番818-5028種別スプレー容量250mLシリーズムカデコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止)有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります)使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)利用場所屋内・屋外