「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約14秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離4~7m(20℃)
仕様リサイクルシール付
トラスコ品番828-8293
型式消第27-59-1号
質量(kg)約5.08
型10型
高さ(mm)約490
使用温度範囲(℃)-30~40
エコマーク認定認定
単位(能力)A-3・B-7・C
全高(cm)約49
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
全幅(cm)約18
エコマーク認定番号10127002
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
色(ノブ)つや消し黒
材質(本体)ナイロン6
種類丸形
寸法D(Φmm)20
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
寸法d(Φmm)15
寸法s(mm)4
取付部おねじ(段付)
寸法Lm(mm)16
ねじの呼びM5
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高品質。ヒューマンなデザイン。
取付長(mm)16
材質(取付部)(スティール)SWCH10R
商品状態※理由ありです:在庫処分品です。
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

シューズカバー 不織布 すべり止め付 底ゴムタイプ
モノタロウ
¥199
税込¥219
非常に軽くて動きやすい。
表面コートしていますので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途工場、事務所の床汚れ防止。
材質ポリプロピレン100%、ポリエチレン表面コート
長さ(cm)18.5
仕様底部:スベリ止め
区分使い捨て
タイプショート
滑り止め効果あり
こんなお得な商品も!

養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。
テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。
焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較)
しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。
ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。
描画性に優れ、油性インクで書くことができます。
特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。
伸度(%)25
タック(ボールNo.)16
主な用途引越し・建築養生用
粘着力(N/10mm)2.2
引張強度(N/10mm)40
シワシワなフイルムが滑りをおさえ 柔らかく確り縛れます。焼却処分をしても有毒なガスは発生いたしません。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

つなぎ 不織布 フード付 5着パック
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途塗装業・粉塵作業・清掃作業
色ホワイト
種別つなぎ
材質ポリプロピレン
タイプ防じんタイプ
機能粉体防護
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。
滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP
長さ(m)20
色無色透明
外観無色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
種別つなぎ
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付ジャンバーです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
種別ジャケット/ジャンパー
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
軟化点(℃)86
焼却処分しても有害ガスが発生しません。表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
用途日常的な水周り・油汚れ防止
工業用に
材質ポリプロピレン
色ホワイト
トラスコ品番286-8466
長さ(mm)450
厚さ(mm)0.02
サイズフリー
質量(g)120
幅(cm)22
最大径D(mm)220
生地不織布(ポリプロピレン)+ポリエチレン表面コート
分別廃棄処分に役立つ優れ物!!
分別処理により、廃棄処分費が安く、地球環境にも優しい工具です。
使用済のオイルエレメントを、オイルエレメントカッターに簡単にセットできます。
短時間でオイルエレメントのケースのみ、カットできます。
オイルエレメントが金属、ゴム、紙フィルタに簡単に分別できます。
サイズ(アダプタNo.1)3/4×P16、(アダプタNo.2)M20×P1.5、(アダプタNo.3)M24×P1.5、(アダプタNo.4)M26×P1.5、(ピンNo.5)4Φ×25mm、(ワッシャNo.6)26Φ×48Φ、(カッターNo.7)19Φ
能力(mm)(エレメント径)64~108
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
害虫が好む黄色の波長で効率よく誘引捕殺。濡れても乾けば粘着力が回復する特殊粘着剤。コナジラミ、アザミウマ、有翅アブラムシなどに効果的。片手でワンタッチ簡単取付け。紙製なので廃棄処分が簡単
用途施設園芸作物の害虫発生予察に。施設園芸作物の害虫の大量誘引捕殺に
付属品吊り下げ用ビニタイ20本入り
トラスコ品番521-2401
材質基材:紙、粘着剤:ホットメルト粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプホットメルト系
1袋(20枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
人気の木製スプーンです。
PP袋入りなので衛生的にも安全。
使用後すぐに処分可能、どんな場でもご活用いただけます。
用途飲食店、オフィス、イベント等で。
包装形態個包装
材質木
入数100本
寸法(mm)155
種別スプーン
RoHS指令(10物質対応)対応
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
柔らかく、強度があり、フィット性良い
ポリエチレンと違ってガサガサしない。
使い捨てエプロンです。
用途日常的な水周り・油汚れ防止に。
工業用に。
色白
サイズフリー
トラスコ品番286-8458
厚さ(mm)0.02
材質/仕上ポリプロピレンポリエチレン(ラミネート)
質量(g)270
着丈(cm)90
裾幅(cm)68
丈(mm)900
ひも長(cm)(腰)70、(首)65
水溶液中の固形物を分離します。大きな粒子の除去に有効です。
ろ過性能が良く、短時間でろ過ができ、ろ過後もかさばらずに処分することができます。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
小さな粒子を取り除きたい場合は、「ロカシート」をご利用ください。
用途固形物の分離(粗粒子用)
主成分ポリエステル
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど、目のあいた容器に「ロカマット」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水を分離します。
寸法(mm)350×630
ろ過精度(μm)200~300
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、ダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。ベビー用品など、期間限定の収納にも便利。ダンボールなので、不要になったら気軽に処分できます。お好きな段数に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。
用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード
材質ダンボール
幅(mm)310
色クラフト
サイズM
高さ(mm)198
奥行(mm)405
段数1
耐荷重(kg)5
質量(g/個)480
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.54MB)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×335×178(内寸)、310×405×198(外寸)
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が4年あり、屋外での長期使用に耐えます。
用途簡易倉庫の被覆用。
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.47
番手(#)5000
引裂強度(N)【縦】310【横】300
ハトメピッチ(cm)90
耐久性約4~5年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
引張強度(N/5cm)【縦】1750【横】1510
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいカバーです。
用途工場、事務所の床汚れ防止
材質ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)
色青
仕様底部滑り止め
区分使い捨て
タイプショート
滑り止め効果あり
特性防じん
人気の木製フォークです。環境にやさしい脱プラ商品。紙袋入りなので衛生的にも安全。使用後すぐに処分可能、どんな場でもご活用いただけます。
用途飲食店、オフィス、イベント等で。
包装形態個包装
材質木
入数100本
寸法(mm)155
種別フォーク
RoHS指令(10物質対応)対応
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
仕様使い捨て用
種別パンツ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度約縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能通気性
耐用温度(℃)軟化点86
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)162
幅(mm)162
色ナチュラル色
高さ(mm)210
質量(g)75
容量(L)2
口内径(Φmm)23.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(2L)
¥329
税込¥362
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)202
幅(mm)202
色ナチュラル色
高さ(mm)245
質量(g)135
容量(L)4
口内径(Φmm)31
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4L)
¥469
税込¥516
5日以内出荷
柔らかいまゆ型の緩衝材です。
官製はがきの裁断クズ再利用し、コーンスターチと結合材のポリプロピレンを混合したものを、独自の技術で水蒸気発泡させました。
・使いやすい袋状の小分け仕様
・軽量
・紙特有の柔らかさ
・安心、高品質の日本製
・環境にやさしい(RoHs規制・ELV規制適合)
・可燃ごみとして処分可能で、焼却時に有害物質が発生しない(各自治体で処理方法が異なる場合があります)
用途ワレモノや機械類、食品、贈答品等、輸送物の緩衝材(パッキン)として
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

つなぎ 不織布 フード付 5着パック
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
色ホワイト
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
タイプ使い捨て用フード付つなぎ服
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚、通気性
軟化点(℃)86
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくい。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいズボンです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業。
色ホワイト
サイズM
仕様使い捨て用
トラスコ品番363-1192
種別パンツ
材質ポリプロピレン(PP)不織布(前面部)ポリエチレン(PE)表面コート(背面部)ポリエチレン(PE)コートなし
質量(g)100
股下(cm)72
引張強度(kg)約縦8.7×横6.1/5cm
ウエスト(cm)68~84
引裂強度(kg)約縦3.6×横2.9
機能粉体防護
軟化点(℃)86
家じゅうの小物の整理にぴったり、スタッキングできるミニサイズのコンテナボックスです。ダンボール製だから処分も簡単。散らかりがちな文具や小物の片付けに活躍します。お好きな形に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。
用途小物整理、パーツボックス、卓上整理、デスク収納
材質ダンボール
前部は、表面コートしていますので油汚れやホコリが付きにくく浸透も防ぎます。背面部は、通気性に優れ蒸れにくくなっています。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいフード付のつなぎ服タイプです。
用途汚れやホコリの激しい作業現場、塗装作業、清掃作業
色ブルー
仕様使い捨て用
種別つなぎ
材質ポリプロピレン(PP)不織布、前面部・袖部(前後)・足部(前)・フード部:ポリエチレン(PE)表面コート、背面部:ポリエチレン(PE)コートなし
引張強度縦8.7×横6.1kg/5cm
引裂強度(kg)縦3.6×横2.9
機能防汚
耐用温度(℃)軟化点86
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254
幅(mm)254
色ナチュラル色
高さ(mm)380
質量(g)330
容量(L)18
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(18L)
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)225
幅(mm)225
色ナチュラル色
高さ(mm)290
質量(g)230
容量(L)10
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(10L)
¥909
税込¥1,000
5日以内出荷
使用後に圧縮ができる減容容器です。ポリエチレンに適さない液体は使用できません。環境に優しい容器です。エアー抜き付。取手付で持ち運びもしやすいです。外部段ボール付。使用後の廃棄処分が楽になります。
長さ(mm)254
幅(mm)254
色ナチュラル色
高さ(mm)395
質量(g)350
容量(L)20
口内径(Φmm)52.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ外径(mm)63
1個(20L)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
実装後の吸着フィルムを取り外すための治具です。
針の先端でフィルムを貫通させ、引っ張るとフィルムがはがれます。
連続でフィルムを取り外すことが可能。(約30枚)
針に刺さったフィルムは樹脂部分を回転させることで、まとめて取れます。
フィルムはがしの時間が短縮できます。
フィルムがまとまった状態で取れるので、処分が楽になります。
材質針部:ステンレス、樹脂部:アセタール・コポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。
ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。
燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。
露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。
シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。
ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
焼却処分時に発生する温室効果ガスを削減する環境に優しいシートです。耐候年数が3年あり、工場関係の野積みに最適です。降り注ぐ雨や紫外線など、過酷な屋外環境でも耐え抜くことができます。日本製で安定した品質を保ち、劣化しにくいシートです。
用途長期(2~3年)の野積カバー。簡易倉庫の被覆用。長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、工場関係の長期野積みカバーとして。
トラスコ品番685-3723
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.33
色シルバー
長さ(m)7.1
ハトメ数32
番手(#)4000
引裂強度(N)【縦】150【横】150
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)7.1
耐久性約2~3年
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐候
引張強度(N/5cm)【縦】1000【横】900
1枚
¥27,780
税込¥30,558
翌日出荷
日本の景観に調和する新色シートで、景観を保つ色合いと菱模様です。ターコイズブルー・ラミネート面とナチュラルラミネート面(敷物風)のリバーシブル構造で場面に応じて使い分けできます。紫外線劣化耐候剤の配合により、従来品比約3倍長持ちします。プラスチックハトメなので、処分廃棄時に分別不要です。
用途野積みカバーに。
色ターコイズブルー・ナチュラル
材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)
形状折りたたみタイプ
ハトメピッチ(cm)90、約90
2018年トラスコ掲載ページ6 1610
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
屋内電力配線用ケーブル。環境配慮型エコ電線。焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。許容電流はVVFに比べ約1.3倍となります。被覆材料に処方を施しており、耐紫外線性にすぐれています。
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。
適合規格JIS C 3605
標準長さ(m)100/条
シース色灰色
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1.エアー抜けが良く、平滑な面に繰り返し貼って剥がせます。貼り直しも簡単で、剥がした後に糊残りがありません。
2.塩ビ素材を使用しない地球に優しい商品です。廃棄時は、一般的なプラスチックフィルムと同様の処分方法です。
3.オフィス等に設置されている複合機(レーザープリンター)で出力可能です。特別な設定不要で、1枚単位から印刷することができます。
用途店舗内のPOP、社内掲示ポスター等
材質PET(剥離紙)
色白
基材PET
厚さ(μm)145(剥離紙除く)/50(剥離紙)
印刷レーザー
坪量(g/m2)198
密度(g/cm3)1.02
入数100枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタレーザープリンター
不透明度(%)0.7
総厚(μm)195
1.屋外で使用できる吸着層を持ったユポ・サクションタックです。
2.エアー抜けが良く、平滑な面に繰り返し貼って剥がせます。貼り直しも簡単で、剥がした後に糊残りがありません。
3.塩ビ素材を使用しない地球に優しい商品です。廃棄時は、一般的なプラスチックフィルムと同様の処分方法です。
4.UVオフセット、UVインクジェット、HP Indigoデジタル印刷機等の様々な印刷方式に対応しています。
用途屋外で使用するポスター・POP、カーステッカー、自販機ステッカー等
色白
基材ポリプロピレン
厚さ(μm)220(剥離紙除く)/60(剥離紙)
材質PP(剥離紙)
総厚(μm)280
坪量(g/m2)199
密度(g/cm3)0.71
印刷油性オフセット、UVオフセット、UVインクジェット、HP-Indigo
適合プリンタインクジェット
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ピットクリーナー
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他
pH値12.4
液性水性
使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用
トラスコ品番401-0469
希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ