既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料(0.92MB)
クロス押さえ見切14用の別売り部材です。出隅部分のカバー材としてご使用ください。
寸法(mm)18×18
色ホワイト
1箱(20個)
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
廊下の曲がり角などを曲面のある部材でカバーします。
関連資料(1.75MB)
寸法C(mm)30
寸法D(mm)30
形状出隅
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
用途1本溝用
材質ポリアミド
色ブラック
硬質-発泡軟質-硬質の三層構造で建物内部の壁出隅を防護し、ケガからも守ります。
規格寸法(mm)50×50×3000
別売付属品キャップ(KMC5■)、接着剤PX2000(PX2)
シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。
形状L字型
材質発泡ポリエチレン
取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)0.9
壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、きれいな出隅に生まれ変わる!
出隅部(コーナー部)の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
壁紙や壁に直接接着するだけなので、木下地不要。
壁紙を貼り替えなくてよいので、ほとんどゴミが出ない。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。
材質PVC
規格寸法(mm)3000
別売付属品小口キャップ(KD1E■)、接着剤PX2000(PX2)
L型形状の為、出隅などの養生に適しています。
カッターなどで簡単にカット出来ます。
幅方向の両端が細く、施工する際にはテープで固定しやすくなっています。
色オレンジ
材質ポリエチレン
長さ(mm)1700
寸法(mm)50×50
1セット(2本)
¥1,300
税込¥1,430
5日以内出荷
既存の幅木を取り替えず、幅木カバーを貼り付けるだけで、きれいな幅木に生まれ変わる!
既存の幅木の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
裏面長さ方向に切断用の溝があるのでカットしやすく、幅方向は1mm単位で寸法調整可能。
下端がL字形状なので、既存幅木と重ね貼りリフォーム床材との隙間を隠せる。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。
セット内容上カバー×2、下カバー×2
材質ASA
規格寸法(mm)21×21
壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、きれいな出隅に生まれ変わる!
出隅部(コーナー部)の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
壁紙や壁に直接接着するだけなので、木下地不要。
壁紙を貼り替えなくてよいので、ほとんどゴミが出ない。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。
材質PVC
規格寸法(mm)3000
別売付属品小口キャップ(KD2E■)、接着剤PX2000(PX2)
クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。
部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏
材質カバー:ASA、ベース:ABS
色アイボリー
既存の廻り縁を取り替えず、廻り縁カバーを貼り付けるだけで、きれいな廻り縁に生まれ変わる!
既存の廻り縁の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
裏面長さ方向に切断用の溝があるのでカットしやすく、幅方向は1mm単位で寸法調整可能。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。
材質ASA
規格寸法(mm)41×41
室内壁と天井の取り合い部の壁紙切れやよじれをスッポリと覆い隠す!
壁紙の切れやよじれ(しわ)をスッポリと覆い隠せる。
軟質材が天井に密着して、経年で壁が動いても天井との間に隙間が出にくい。
見付けが小さくスッキリとした意匠。
後付けできるのでリフォームに最適。
壁入隅カバーとの併用で、入隅部すべての壁紙の切れ・よじれを隠せる。
材質ASA
色オフホワイト
規格寸法(mm)11×11
1箱(4個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、きれいな出隅に生まれ変わる!
出隅部(コーナー部)の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
壁紙や壁に直接接着するだけなので、木下地不要。
壁紙を貼り替えなくてよいので、ほとんどゴミが出ない。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。
材質ASA
壁紙を貼り替えず、壁出隅カバーを貼り付けるだけで、きれいな出隅に生まれ変わる!
出隅部(コーナー部)の上に覆いかぶせるだけなので、施工が簡単。
壁紙や壁に直接接着するだけなので、木下地不要。
壁紙を貼り替えなくてよいので、ほとんどゴミが出ない。
オール樹脂製で水分に強く、塗装やシート貼りのような剥がれの心配なし。
リフォームに最適。
材質ASA
じゅうたん押えのコーナーをきれいに仕上げます。 建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げをきれいにします。
材質アルミ 表面処理B1アルマイト
質量(kg)8.3
耐震天井の壁との隙間を意匠的にカバーする後付け見切。
2013年より建築物の天井脱落対策にかかわる技術基準が始まりました。
この技術基準の仕様では「壁際のクリアランス60mm」が必須となりました。そのため、そのクリアランスを隠すことが可能な、後付け見切を用意しました。
軽量でコストパフォーマンスに優れる樹脂製見切りです。
色ホワイト
規格寸法(mm)500×500
梱包内容2セット(1セット=出隅×1、ジョイント×2、WGボードビス×2、アルミ当て板×2)
1箱(2セット)
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
用途外壁、サイディング
材質ガルバリウム鋼板
長さ(mm)3050
クロスの汚れやすい部分、汚れた部分のみをリフォームするための縁切り部材です。
部分リフォームなら全面張替えよりはるかに経済的!
用途腰下部分の見切り、エアコン裏、冷蔵庫裏、蛍光灯裏
材質カバー:ASA、ベース:ABS
色アイボリー
ベースプレートの切り口(木口)を隠す木製のカバーです。
材質天然木
ケース入数10
関連キーワード
1
2
3
次へ