色黒
仕様小
寸法(mm)150×70×10
質量(g)10
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
ノミの36・42mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、2サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。
材質牛本革、スチール
適合サイズ(mm)3642
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
用途鋏の刃先収納用
材質人工皮革
質量(g)10
奥行(mm)2
透明ケースのため、エンドミルの管理、識別などが簡単にできます。ツーリングラックに保管してあるエンドミルの刃先保護にも最適です。抜け落ちない安心構造です。
用途エンドミルの刃先保護に。
材質:軟質塩化ビニール
適合スリープ:小
入数:10
材質軟質塩化ビニール
質量(g)15
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×10
接続方法スリーブをねじ込むように回しながら止め、段を超えるまで確実に押し込んでください。解く場合はハサミなどでカットしてください。
適合スリーブ小
入数(個)10
1袋(10個)
¥150
税込¥165
当日出荷
刃物の飛び出し防止、マグネット付き。出し入れスムーズなワイド幅設計。
用途鋏の収納用
材質牛皮
幅(mm)85
厚さ(mm)70
全長(mm)220
質量(g)80
適合ベルト幅(mm)45
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軽量性、耐久性に優れ、巻いて持ち運び、また壁に掛けて使用出来ます。工具を整理する為のポケットが10個付いています。
用途電気工事及び各種修理工事に
トラスコ品番275-6498
材質600Dポリエステル
幅(mm)390
高さ(mm)320
材質(本体)ポリエステル600D
本体質量(kg)0.25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ノミの21・24・30mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。
材質牛本革、スチール
適合サイズ(mm)212430
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
ノミの3・6・9mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。
材質牛本革、スチール
適合サイズ(mm)3、6、9
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ノミの12・15・18mmの刃先用のケースです。牛本革を使用した、3サイズの刃先用ケースになります。
用途ノミの刃先カバー専用ケース。
材質牛本革、スチール
適合サイズ(mm)121518
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
はさみの刃先を保護します。SK11クラフト工作はさみKS-180シリーズの刃先保護キャップです。
用途クラフト工作はさみKS-180シリーズの刃先の保護。
適合KS-180・180LH・180LE・180F
材質(キャップ)ポリアミド樹脂
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
材質(本体)牛革
幅(mm)75
厚さ(mm)25
寸法(mm)262×75×26
全長(mm)215
質量(g)73
適合ベルト幅(mm)40まで
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
材質床皮
色ブラック
寸法(mm)W65×H245
質量(g)90
適合ベルト幅(mm)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 フッ素コート 176mm
モノタロウ
¥239
税込¥263
テープ等の粘着物がベタつかず、汚れやサビに非常に強い高性能コーティングのフィットカットカーブ (FitCutCurve) 鋏。カーブ形状の刃(ベルヌーイカーブ刃)によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度(約26°)をキープできます。刃の根元から刃先まで、軽くなめらかな切れ味を実現しました。また、紙との摩擦も少なく、曲線も切りやすい、高角度仕上刃を採用しています。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。高性能のフッ素樹脂をコーティングすることで、粘着テープ・のりなどがベタつかず、さらりとした切れ味を保ちます。さらに汚れやサビに非常に強く、水回りの使用にも最適です。左右対称。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)174
刃渡り(mm)65
仕様粘着や汚れやサビに強いフッ素コーティング、キャップ付き
材質グリップ:44%再生樹脂(85%再生ABS+TPE)、キャップ:PP、刃・カシメピン:ハイカーボンステンレス鋼、がたつき防止リング:POM
板厚(mm)1.8
グリーン購入法適合
刃部加工カーブ刃、フッ素コート
アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。透明なので中が良く見えます。丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途エンドミル・ドリルなどの工具ケースとして。小物の管理用に。
収納本数(本)1
仕様本体、フタセット
材質ポリプロピレン(PP)
長さ調整が可能なケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質ポリプロピレン(PP)
色ナチュラル
2018年トラスコ掲載ページ10 0839
断熱材、遮音シートなどの長尺もの切断に最適
長尺のものを切りやすく、使いやすい新形状
断熱材を使う大工ユーザーにも最適
手が痛くならないエラストマーグリップ
保管時に刃先を守刃先ケース付
全長(mm)287
質量(kg)342
刃長(mm)120
切断対象グラスウール(厚さ50mm相当対応)、ロックウール(厚さ50mm相当対応)、ゴム・遮音シート(厚さ1.2mm対応)、養生パネル( PP1.5mm、クッション材2mm相当対応)、金網(亜鉛引亀甲線系0.4mm対応)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
テープ類のカットに最適。幅広テープもひと裁ち
幅広テープ(50mm)も1回で綺麗に切れる長刃設計
強粘着テープでも糊が付きにくいフッ素コート
保管時に刃先を守る刃先ケース付
全長(mm)190
質量(kg)82
刃長(mm)68
切断対象テープ類、細線(撚り線2.0mm2以下)、PPバンド
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
タイプA刃
材質(刃)SK2
適合カッターA-100P/FA-120P、iA-120P/A-120P、eS-120P、S-202(P)、S-203、K-200(P)、K-200RP/iK-200RP、A-250(P)、A-250RP、A-300/eA-300、A-300P/iA-300P、A-300R(P)/iA-300RP、A-301RP、AR-1P、A-300GR(P)、A-400GRP、A-500RP、A-551/552P、A-1000R(P)、A-1P/AD-2P、SAW-30P
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.45
刃長(mm)100
材質(刃)SK2
丈夫な厚切り作業用L型カッター替刃。ケースは刃先処理できるようになっており、折り取った刃はケース内にためることができます。
刃幅(mm)18
材質(刃)SKS-81
刃厚(mm)0.45
刃長(mm)100
適合本体L型カッター
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×18×0.45
質量(g/個)72
色(刃)銀
1個(6枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
丈夫なポリエステル製収納ケース
用途ガーデニングのおともに
材質(本体)ポリエステル
幅(mm)90
厚さ(mm)28
寸法(mm)H225×W95×25
全長(mm)230
質量(g)73
適合ベルト幅(mm)約50ミリまで
適合サイズ(mm)剪定鋏180~200
材質(テープ)ポリプロピレン
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボックスカッター セラミック刃 自動収納式
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
コンパクト・軽量・携帯できます。主にカートンの開梱に適しています。刃先は、ラウンド構造で、怪我防止に役立ちます。ケース内部のオレンジケースを押すと刃先が出ます。利用しない際は、刃先をケース内に収納するだけで安全性が維持できます。
用途開梱作業に最適です。
材質(刃)セラミック
寸法(mm)90.8×21.8×6.31
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン+ケースアルミ
質量(g)18
深さ(mm)5±0.2
適合替刃10526・10528
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
本目立済みですのでこのまま使用することができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
材質(柄部)籐
材質(刃)刃物用炭素鋼
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能
付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS
全長(mm)143
刃幅(mm)9
雑草スクレーパー・手袋・刃先革ケースの3点セットになります。床を削りながら押して簡単に草取りできます。 終わる1.3mで腰を屈めず楽に作業できます。ギザ刃を使い抜根や際刈りが可能です。ブレードは厚みがあって丈夫です。機械が使えない場所での除草に最適です。ピースに分解でき、持ち運びが簡単です。
用途庭・花壇、前栽に。砂利の多い駐車場、U字溝。縁石、アスファルトの際に。
セット内容雑草スクレーパー・刃先革ケース・ガーデニング手袋
材質刃:合金工具鋼。パイプ:アルミニウム
全長(mm)1340
質量(g)645
板厚(mm)2.45
刃厚(mm)138
曲げ角度(°)50
1セット
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
切れ味が良く、刃先強度・耐久性のある特殊刃付加工をしています。
用途事務・軽作業用。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)72
付属品刃先処理器付き替刃ケース
トラスコ品番381-9221
適合本体A-1P、AD-2P
質量(g)39
タイプAD刃
材質(刃)SK2
1パック(10枚)
¥439
税込¥483
当日出荷
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。
また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。
本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。
差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。
刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。
刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合)
刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS
全長(mm)166
刃幅(mm)18
ブレードは安心のロック式、簡単脱着刃先にはマグネット付ナイロンケースにはベルトを通せます(ベルト幅:約65mm)IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900
商品構成セット品
1セット
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
刃の両面にフッ素樹脂をコーティングしていますので、粘着テープ・のりなどがベタつきません。ガムテープやセロテープなどを続けて何度も切っても、さらりとした切れ味が持続します。荷造りや工作用に便利な鋏です。また、コーティングによって汚れやサビへの耐久性もUPしました。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。キャップが付いているからペンケースなどに入れても安心。
長さ(mm)176
刃渡り(mm)65
色ブルー
仕様左右対称イージーグリップ、キャップ付き
材質樹脂(グリップ:ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼、キャップ:PP
板厚(mm)1.8
アズワン品番65-0600-83
刃部加工フッ素コート
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
箸やスプーンで切りにくいものも簡単にカットできます。・テーブルの上に置いても刃先がつかない形状。・持ち歩きに便利なケース付。
材質刃部/ABS樹脂(耐熱80℃) ハンドル/エラストマー樹脂(耐熱60℃) ケース/ポリプロピレン(耐熱100℃)
全長(mm)115
アズワン品番64-4187-94
TKG品番9-0587-1301
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
手造り鍛造品。長柄で高い所の作業に最適な1尺4寸柄。刃先端の突起部分は切り落とした枝集めたりできます。刃先端部は打ち下した勢いで刃先を壊れないように守るためについています。庭園、農家、別荘、山小屋などの常備アイテムとして実用できる万能鉈です。保管時に刃先を守るケース付
用途枝打ちやツル切り等に。
全長(mm)570
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。
用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。
刃長(mm)240
全長(mm)580
ピッチ(mm)2
トラスコ品番365-1550
質量(g)260
板厚(mm)0.6
材質(柄部)籐
材質(刃)刃物用炭素鋼
切り幅(mm)0.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各種六角軸ドリルの刃先を守る収納ケースです。上段を起こすことができ、取り出しが楽に行えます。全長130mmまで収納可能。蓋もカチッと止まる仕様で、勝手に開く心配がありません。背面フック付き。必要な時には引き出して引っ掛けられます。
用途6.35mm六角軸ドリルや刃先が鋭利なビットの収納に。
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ