177件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。
用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面切削では、安定した面粗さが得られ鏡面仕上げが可能です。側面切削では、高能率加工ができます。
用途一般構造用鋼、炭素鋼・合金鋼、炭素鋼・合金鋼での中仕上・仕上の平面・側面・溝加工 刃長(mm)14 適合インサートMT1530○33 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Duo-Lock。面取り。多刃使用。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)2 コーナーR2 首下長L1(mm)22.6 フランジ径D(Φmm)9.6 システムサイズDL10
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

Duo-Lock。面取り。多刃使用。5枚刃
材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)3 コーナーR3 首下長L1(mm)27.2 フランジ径D(Φmm)11.5 システムサイズDL12
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

京セラMECX型
刃数の多い仕様で高能率加工を実現。低抵抗・高強度設計で小型マシンに最適。汎用JTブレーカと低抵抗JSブレーカで広範囲な切削領域をカバー
寸法S(mm)6
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スローアウェイエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
材質超硬 刃数6 表面処理PVDコーティング
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。 タイプ標準
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 チップ数1 形状B(首下ストレート) 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
1本
26,980 税込29,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ハイブリッドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (モジュラーミルタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 チップ数1 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。5枚刃
材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング フランジ径D(Φmm)11.5 システムサイズDL12
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Duo-Lock。面取り。多刃使用。6枚刃
材質超硬 刃数6 表面処理PVDコーティング 最大切込深さ(mm)4 コーナーR4 首下長L1(mm)36.25 フランジ径D(Φmm)15.5 システムサイズDL16
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング 首下長L1(mm)22.5 フランジ径D(Φmm)9.6 システムサイズDL10
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Duo-Lock。コーナー加工用。厚膜PVDコーティングBeyond材種。6枚刃
材質超硬 刃数6 表面処理PVDコーティング フランジ径D(Φmm)15.5 システムサイズDL16
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼MTシャンク) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 チップ数1 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・レギュラー) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 チップ数1 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。AlTiNコーティング。37°39°ネジレ。5枚刃
材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Duo-Lock。HARVIⅢ。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。ボール。37°39°ネジレ。6枚刃
材質超硬 刃数6 表面処理PVDコーティング
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Duo-Lcok。HARVIⅡ。不等分フルート。厚膜コーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。5枚刃
材質超硬 刃数5 表面処理PVDコーティング 面取幅BCH(mm)0.5
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Duo-Lock。HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。37°39°ネジレ。4枚刃
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング 面取幅BCH(mm)0.5
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Duo-Lock用トルクレンチ エクステンションレンチ
仕様トルクレンチ ハンドル 材質超硬
1個
6,698 税込7,368
8日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (鋼シャンク・首下ロング) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 チップ数1 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Duo-Lock用トルクレンチ ボルトセット
仕様トルクレンチ ボルトSET 材質超硬
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HARVI。不等分フルート。厚膜PVDコーティングBeyond材種。38°ネジレ。4枚刃。ネック付き。サイドロック
材質超硬 刃数4 表面処理PVDコーティング
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファボールプレシジョンF ABPF用 一般刃形インサート。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 精度F級 関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(2個)
16,980 税込18,678
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF形 (超硬シャンク・アンダーネックタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
取付けR精度±0.01mm、ボール部先端から外周まで、高いR精度を示す仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル。S字の切れ味!強ねじれ刃形インサートで美しい仕上げ面。コーナでもびびりにくい。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 チップ数1 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB)
1本
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(日立ツール) 動画あり
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用 精度F級 関連資料サイズ表(124MB) 強ねじれ刃形への切り替え対照表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1箱(2個)
6,698 税込7,368
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)