61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(Φmm)45 適合替刃・カッター29B、41B、156B 刃厚(mm)0.3 材質(刃)タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合替刃・カッター36B、30B、194B(ミシン目カッター28) 刃径(Φmm)28 刃厚(mm)0.3 材質(刃)タングステン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(刃)タングステン鋼 適合136B トラスコ品番294-2950 質量(g)28 刃径(Φmm)60 刃厚(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
519 税込571
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度30°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)超硬 トラスコ品番395-8213 適合本体D-400GP、D-500GP他D型各種 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)18×4×0.40 質量(g/個)10 色(刃)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

繊細な切り抜きが可能なデザインナイフ替刃。超硬刃、刃先角度45°。通常刃より高硬度で、特に欠けにくくなっています。
材質(刃)超硬 トラスコ品番395-8205 適合本体デザインナイフ、C-1500 質量(g)9 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)14×4×0.40 質量(g/個)10 色(刃)
1枚
999 税込1,099
当日出荷

交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)70 刃先角度(°)135 適合機種BO400.0 トラスコ品番258-0616 アズワン品番65-1978-10
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

大五郎 強力目地落としカッターTC-6用替刃。
用途古くなった目地のかき落としに。 セット内容2枚 材質(刃)カーボン鋼 + タングステンカーバイド
1個(2枚)
699 税込769
5日以内出荷

丈夫な厚切り作業用L型カッター超硬刃。超硬素材に加え、表面を窒化チタンコーティングしており、通常刃に比べて約200倍の耐久性があります。(メーカー比較)
刃幅(mm)18 刃厚(mm)0.5 刃長(mm)48 材質(刃)超硬 適合本体L型カッター(連発式を除く) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)48×18×0.50 質量(g/個)17 色(刃)
1個(1枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)62 刃先角度(°)140 適合機種BO5000.0 トラスコ品番258-0619 アズワン品番65-1978-12
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)17 刃先角度(°)158 適合機種BO2000.P トラスコ品番258-0622 アズワン品番65-1978-08
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

交換用の替刃です。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)17 刃先角度(°)155 適合機種BO2000.M トラスコ品番258-0621 アズワン品番65-1978-07
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

1個
8,698 税込9,568
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)50 トラスコ品番355-6204 全長(mm)255 質量(g)158 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.5 材質(刃)超硬
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
材質(刃)超硬合金 アズワン品番4-3865-11
1パック
6,090 税込6,699
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。取手をつけたため、より力が伝わりやすくなりました。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6212 全長(mm)255 質量(g)193 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.95 材質(刃)超硬
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

刃幅(mm)30 全長(mm)290 トラスコ品番471-5501 材質(グリップ)天然ゴム 刃厚(mm)4.5 材質(先端)SC材 材質(刃)超硬 材質(シャフト)焼入パイプ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

1個
6,750 税込7,425
翌日出荷

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

セラミック・陶器タイルを最大10mmの厚みまで切断できます。替え刃交換式です。本体は3.5Kgと軽量なので持ち運びに便利です。45°の対角線切断をサポートするガイド付きです。切断をサポートするスケール入りです。刃で切込みを入れ押し割るので誰でも簡単に切断できます。切断面は綺麗な仕上がりです。連続でタイルを切断する作業に向いています。切断時に粉塵など発生しにくく安全です。電気・電源不使用なので手軽に使用できます。
用途セラミック、陶器製タイルの切断に。 付属品標準付属刃:01960(刃径14mm) トラスコ品番657-5606 材質本体:スチール タイプセラミック・陶器用 材質(刃)タングステンカーバイト鋼 適合替刃1960
1台
8,498 税込9,348
欠品中

硬いタングステンカーバイド粒子を採用しており、強力な作業を実現。タングステンカーバイド粒子部は、約2.5~2.8mm。交換用替刃1枚付
用途古くなった目地のかき落としに。 全長(mm)205 材質(本体)PP 質量(g)95 材質(刃)カーボン鋼 + タングステンカーバイド
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

先端刃は交換可能です。 先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 木製のハンドルは手に馴染みやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)146 切断厚(mm)3~6 刃先角度(°)135 材質(ハンドル)木材 トラスコ品番258-0618 アズワン品番65-1978-09
1丁
3,698 税込4,068
翌日出荷

JTC6914 タングステンスクレッパー JTC 動画あり
ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。 刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。 4面ある刃はすべての面で使用できます。
用途こびり付いたガスケットの除去に最適! 全長(mm)210 刃幅(mm)32 材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

JTC6913 タングステンスクレッパー JTC 動画あり
ガスケットを剥がした後に残るガスケットの残りカスの除去作業に最適です。 刃が表面に食い込まずにキレイに除去できます。 4面ある刃はすべての面で使用できます。
用途こびり付いたガスケットの除去に最適! 全長(mm)210 刃幅(mm)16 材質(刃)タングステン鋼(HRC90-92相当の超硬ブレード) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
欠品中

TLC/HPTLCプレートをはじめとしたガラス板のカットに使用可能です。刃には超硬合金を使用しており、まっすぐ正確にカット可能です。
仕様カット幅:10mm以上、カット可能最大サイズ:200×200×厚み3mmまで 材質アルミニウム、PVC 質量(kg)0.9 材質(刃)超硬合金 サイズ(mm)280×240×65 アズワン品番4-3865-01
1パック
39,700 税込43,670
当日出荷

バーは根元から可動します。刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)660 質量(kg)1 直径(Φmm)120(吸盤) 高さ(mm)100 材質(本体)アルミ 適合板厚(mm)10~25 切断能力(Φmm)【円切】200~1200 材質(刃)超硬 アズワン品番65-2234-07
1丁
64,900 税込71,390
3日以内出荷

浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)180 切断厚(mm)6~15 刃先角度(°)155 材質(ハンドル)真鍮 トラスコ品番258-0626 アズワン品番65-1978-03
1丁
19,980 税込21,978
翌々日出荷

19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。 浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。 先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 あてた定規の端から6mm先が切れます。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 刃部の交換が可能です。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)180 切断厚(mm)12~19 刃先角度(°)158 材質(ハンドル)真鍮 トラスコ品番258-0624 アズワン品番65-1978-04
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

先端刃にはカーバイドを使用し切れ味が良く長持ちします。 プラスチック製のハンドルで非常に軽いです。 ハンドルは握りやすい形状になっています。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)180 切断厚(mm)2~6 刃先角度(°)138 材質(ハンドル)プラスチック トラスコ品番258-0620 アズワン品番65-1978-05
1丁
4,798 税込5,278
9日以内出荷

刃径(Φmm)28 材質(刃)タングステン鋼 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番859-0626 適合替刃ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

NH-11 (アラミド繊維対応) アルスーパーmini アルス 動画あり
アルスアルスーパーmini
エコ商品
アラミド繊維をはじめ、高強度の有機系スーパー繊維を簡単に切断できる手のひらサイズの握り鋏です。 2枚の刃の支点部をネジでしっかり固定。 刃物自体は、超微粒結晶超硬合金製で、本体に接合。 刃先には、切断対象物を逃がさないよう超微細波形マイクロエッジ加工を施しています。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断 全長(mm)110 刃長(mm)40 仕様マイクロエッジ(ギザ刃)加工 トラスコ品番395-7683 材質刃部:超微粒結晶超硬合金 質量(g)40 刃厚(mm)2 材質(刃)超微粒結晶超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

先端刃にはカーバイドを使用し、これまでの約2倍長寿命です(同社比較)。 真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。 ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。 ホイールホルダーが丈夫で直線が引きやすいです。 あてた定規の端から2.5mm先が切れます。 オイル注入式 左右兼用
用途ガラスの切断に。 材質(刃)カーバイド 全長(mm)172 切断厚(mm)5~12 刃先角度(°)140 材質(ハンドル)真鍮 トラスコ品番258-0623 アズワン品番65-1978-11
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

刃径(Φmm)45 材質(刃)タングステン鋼 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番859-0627 適合替刃円形刃45ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途プラスチック板、デコラ板、スレート板の切り割りに最適 材質(刃)超硬質合金 全長(mm)140 質量(g)40 刃厚(mm)1.5 材質(柄部)樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

刃先は超硬ローラーチップを使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 トラスコ品番419-9871 全長(mm)179 質量(g)46 切断厚(mm)1~8
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

刃先は超硬を使用し、ガラス板のスムーズな切断が可能です。 オイル注入タイプで、切断時自動的にオイルが流出します。
用途板ガラスの切断 材質(刃)超硬合金 付属品スポイト トラスコ品番352-4841 全長(mm)164 質量(g)49 切断厚(mm)3~5
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

ガラスカッタ SK(新潟精機) 動画あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)