混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
1セット
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます
適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
トラスコ品番812-7758
形状ソケット
質量(g)200
種類その他継手
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水・流量調節できます。【2方向分水】ストップ機能。コックの同時通水、片側通水、止水ができます。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合ホース内径(Φmm)12~15
材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)~20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
混合栓からの分水用で、クランクと混合栓本体の間に接続し、浄水器や食洗機へ分水できます。自動閉止機構付き。2種類のクランク取付ネジG3/4、W28山18のどちらでも使用できます。
付属品クランクパッキン4枚入り
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
【パーツ対応表あり】
ホースとホースを繋いで分水できるパーツです。3つのホースの接続ができます。ホースとホースを繋いで分水できるパーツです。3つのホースの接続ができます。適合ホース内径Φ9・12の節水ホース対応型です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9 ~ 12
質量(g)12.9
トラスコ品番417-1322
材質ABS樹脂
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
こんなお得な商品も!
コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!
フレキ用チーズ 片ナット付
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
仕様パッキン付
材質青銅、黄銅
形状チーズ
パッキンアリ
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐
材質青銅
配管途中の分水に使用するチーズ
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び20
材質青銅
形状チーズ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】
継ぎ手とバンドのセットです。3つのホースの接続ができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)15~18
トラスコ品番417-1276
材質継ぎ手:ABS樹脂、バンド:ステンレス、スチール
質量(g)49
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
内ネジチーズ 黄銅製
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質C3771(鍛造用黄銅)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-50~150
ねじの種類PT
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
分岐栓や双口水栓などのホース接続部分のカップリングです。
種類ホース継手
形状ユニオン
材質黄銅
全長(mm)37
適合管内径:15mm
1個
¥509
税込¥560
3日以内出荷
【パーツ対応表あり】2方向に分水できる継ぎ手です。凍結破損対策形状です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)15~18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×22×80
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)
差込角(mm)12.7
最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)
負荷方向右
トラスコ品番166-2634
セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)
質量(kg)7
精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
ソケット部を50mm延長できる延長ソケットと弓形トルクレンチのセット品。ギアが48歯と多く、送り角度がわずか7.5度なので狭小スペースで作業効率が格段に上がります。予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの呼称は心配ありません。12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。延長ソケットは付属の本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
駆動形式2段爪駆動
送り角度(°)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア数48歯
トップ水道本管レンチシリーズで使用出来る延長ソケット。
深い・狭い・届く!貫通タイプ。ソケット部を50mm延長できます。
本管レンチはもちろん、メガネレンチやラチェットレンチにもお使い頂けます。
用途水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突出しなどへの干渉回避に。水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などの締め付けに
寸法H(mm)31.5
RoHS指令(10物質対応)対応
予め設定されたトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。防水グリップがトルク機工部への水の浸入を防ぎ、サビでの故障は心配ありません。
用途水道本管やサドル分水栓、GX管(鋳鉄管)などのフランジボルト、ナットの締め付けに。
水道本管用レンチ使用時、継手やボルト突き出しなどへの干渉回避に。
RoHS指令(10物質対応)対応
規格M6X16
部品名称6カクボルト(+)SW
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.32MB) 展開図21(1.31MB)
図解NoKBM-500D-1 分水器バルブ部品_No.45、KBM-502D 分水器バルブ 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.48、KBM-501D 撹拌部品_No.30、KBM-500D-1 ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.13、KBM-501D 分水器バルブ部品_No.45、KBM-500D-1(改訂版) 分水器バルブ部品_No.45、KBM-503D 分水器バルブ部品_No.50、KBM-503D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.13、BSA-536シリーズ -A フロントパネル、ボンネット部品_No.30、KBM-502D 分水器バルブ ~2016年9月(KBM-502Dのみ対象)部品_No.45、KBM-500D 撹拌部品_No.31、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.13、KBM-500D 分水器バルブ部品_No.45、KBM-500D-1 撹拌部品_No.30、KBM-502D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.13、KBM-500D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.13、KBM-503D 撹拌部品_No.28、KBM-502D 撹拌部品_No.30、KBM-501D ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.13、KBM-500D-1(改訂版) 撹拌部品_No.30、BSA-535 シリーズ フロントパネル、ボンネット部品_No.42
1個
¥114
税込¥125
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.86MB) 展開図46(0.66MB) 展開図47(0.61MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.64MB)
図解NoMS410RCL-2M 希望付属品部品_No.45、MSA413R2T-M エンジン クランクシャフト、ピストン&ロッド、マグネト部品_No.45、GKSL3302R1 フレーム部品_No.45、MB228EG エンジン リコイルスタータ部品_No.45、MS513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.45、MSA513R2TS-K-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.45、MSA515R4C(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.45、DB-S260-1C ギヤケース部品_No.45、MS415R4CF(10) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.45、BSD-6010LT ユニバーサルジョイント部品_No.45、DB-S260-2C 本体部品_No.45、BSD-5001LT 分水管周囲配管部品_No.45、MS515R4CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.45、MB279U 本体部品_No.45、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン スタータなど
1セット(5個)
¥229
税込¥252
7日以内出荷
関連キーワード