249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状円筒形 質量(g)20 TGK品番738-65-53-31
1個
812 税込893
当日出荷

1個(20g)
500 税込550
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製国家検定付(検定証印打刻済)
材質ステンレス鋼製 形状円筒型 サイズJIS B7609:2008 精度JIS B7611-3:2008
1個
499 税込549
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F1級(特級) 表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質 テープ種類両面テープ黒
1本(60g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個(1個)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エーアンドデイのAD1603シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 【ケース】 20kg、10kg、5kgの分銅:アルミケース付 2kg以下の分銅 :プラスチックケース付 【分銅の選び方】 分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。 1.点検の内容 1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、 精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の 許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。 2.分銅の質量 1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。 1)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 形状OIML型円筒型 特性SUS316製のプレミアムモデル 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 材質(ケース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アズワン分銅
高級アルミケース入りで保管も安心。耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製です。
仕様●磁化率:25μT未満 付属品アルミケース 材質非磁性ステンレス鋼 タイプF-1級 等級OIML(国際法定計量機関)R111準拠 密度(g/cm3)7.94~7.96
1個
4,059 税込4,465
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大正天びん製作所増おもり分銅 (F2級)
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスF2級 表面粗さ(μm)2以下
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力学測定に適したフック付の分銅です。
仕様精密分銅型フック付 材質非磁性ステンレス鋼 等級OIML(国際法定計量機関)M1級
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大正天びん製作所増おもり分銅 (M2級)
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM2級 表面粗さ(μm)5以下
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

力学測定に適した環付の分銅です。
材質非磁性ステンレス鋼 等級OIML(国際法定計量機関)M1級
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製積み重ね可能なずれ防止の段、溝付。
精度M1級
1個
8,998 税込9,898
18日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大正天びん製作所増おもり分銅 (M1級)
吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級 表面粗さ(μm)5以下
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。。ケース入(ピンセット付)
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン円盤分銅
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。円盤型はズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
材質オーステナイト非磁性ステンレス鋼 タイプ円盤 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
1個
5,490 税込6,039
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

VIBRA(新光電子)円盤分銅
耐腐食性、耐磨耗性に優れたステンレス製です。ISO、JIS、GMP、GLP、HACCP等の諸規格で要求されるトレーサビリティに対応します。
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)アルミ
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。
セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2 材質真ちゅう製 精度±0.05g
1個
2,598 税込2,858
欠品中

アズワン分銅 F2
材質非磁性ステンレス鋼 等級F2 密度(g/cm3)8
1個
2,911 税込3,202
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デリケートな分銅の持ち運びと保管のためのケースです。 分銅の精密さ・美しさを保ち、安全に保管するアルミ製、木製、プラスチック製のケースを各種取り揃えております。
形状円筒型 材質(ケース)プラスチック
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM2級
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊り下げ式はかりの質量測定の校正に使用します。ズレ防止の段・溝付で安定感があり、複数積み重ねることができます
材質黄銅クロムメッキ 密度JIS B 7609:2008 11項に適合 クラスM1級
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼 等級F1 密度(g/cm3)8
1個
3,326 税込3,659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 等級M2級(3級) 仕様JCSS校正付 種別増おもり 材質黄銅クロムメッキ 校正証明書JCSS校正
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M2級(3級) 種別増おもり 材質非磁性ステンレス
1個ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 等級M1級(2級) 種別増おもり 材質非磁性ステンレス
1個ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 等級M2級(3級) 仕様JCSS校正付 種別増おもり 材質非磁性ステンレス 校正証明書JCSS校正
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)