47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状円筒形 質量(g)5 TGK品番738-65-53-29
1個
436 税込480
当日出荷

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

形状円筒形 質量(g)1 TGK品番738-65-53-27
1個
416 税込458
当日出荷

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。
形状円筒型
1個
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来から日本国内で一般的に使われている分銅です。 計量法やJIS等の規格に準拠しています。 軽量検定所等の基準器検査やJCSS登録時業者の校正を受けることによって、基準分銅やJCSS標準分銅にできます。
形状円筒形 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級F1級(特級) 表面粗さ(μm)2以下(鏡面仕上) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真ちゅうニッケルメッキ。旧計量法2級相当。検定印打刻済
1個
359 税込395
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質がステンレス製で耐腐食性・耐摩耗性に優れ、計量法やJISなどの規格に適合しています。JIS B 7609規格品です。
用途ISO 取得工場などでの計量器の点検・校正。 等級F2級(1級)
1個ほか
5,498 税込6,048
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ケース入り。ピンセット(小)付き。
材質真鍮/クロームメッキ
1組
6,090 税込6,699
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,059 税込4,465
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

国家検定付の精密分銅です(検定証印打刻済)。 日本工業規格(JIS B7609:2008)準拠。
材質ステンレス鋼製(円筒型のみ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼(鏡面仕上げ) タイプF-2級 規格OIML(国際法定計量機関)R111準拠、日本工業規格「JIS B7609:2008」に適合 等級OIML(国際法定計量機関)F2級 精度F-2級
1個
5,690 税込6,259
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質非磁性ステンレス鋼 タイプE-2級 等級OIML(国際法定計量機関)E2級
1個
特価
8,990 税込9,889
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状円筒形 質量(g)10 TGK品番738-65-53-30
1個
495 税込545
当日出荷

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。 把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。 実用標準分銅として最適です。
形状枕型 材質鋳鉄 等級M2級(3級)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
用途実用基準・実用標準分銅として、分銅を複数個使用して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。 形状円盤型 材質オーステナイト系非磁性ステンレス鋼 等級M1級(2級) 表面粗さ(μm)5以下 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合 仕様[磁化率]JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合
1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質 テープ種類両面テープ黒
1本(60g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
439,000 税込482,900
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
429,800 税込472,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
329,800 税込362,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mg~5gの分銅用ピンセットです。
材質SUS304 全長(mm)100 アズワン品番4-4417-01
1本
1,683 税込1,851
当日出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
349,800 税込384,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
429,800 税込472,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)15個/6110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容5kgセット(1g~2kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
438,800 税込482,680
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(100mg~500mgは洋白)。ケース入(ピンセット付)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
489,800 税込538,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
539,800 税込593,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
399,800 税込439,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F2級(1級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
499,800 税込549,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級F1級(特級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
539,800 税込593,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 質量(g)16個/11110 形状円筒型 等級M1級(2級) セット内容10kgセット(1g~5kg) 種別OIML型 材質非磁性ステンレス
1個ほか
399,800 税込439,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 付属品ACアダプタ、クイックスタートガイド、小型風防、保護カバー 電圧(V)入力:AC100(+10%、-15%)50Hz/60Hz 電源ACアダプタ(標準付属) 本体質量(kg)約3 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 サンプル数(個)5、10、25、50または100個 外形寸法H(mm)85.5 消費電力(VA)約11(ACアダプタを含む) 動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 感度ドリフト±2ppm/℃(10℃~30℃) 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒または20回/秒 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備、USBインターフェース:FXI-02-JA(別売品) 表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、d(カラット)、mom(もんめ) 時計機能有り 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

取引証明用(検定済品) 精度等級2級。校正用分銅内蔵型。汎用電子天びん。省スペース設計のB5サイズ。統計演算機能。計量皿の材質:SUS304。g・個数・%・カラット・もんめ(真珠計量用単位)モード。RS-232C標準装備(D-sub9Pオス)。WinCT使用可能。小型風防標準装備
用途取引・証明用。粉体・液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、産業系工場のシステム内計量部分の組み込み、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発での使用 付属品取扱説明書、ACアダプタ、小型風防 質量(kg)約3.0 電源ACアダプタ(標準付属) 外形寸法D(mm)262.5 外形寸法W(mm)193 外形寸法H(mm)84.5 検定付き 動作温湿度範囲10℃~30℃ 使用地区使用地区制限無し 通信機能RS232C 9ピンオス標準装備 安定時間(秒)約1(FAST設定時の代表値)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A&D分析天秤
エコ商品
0.01mgレンジで101gのハイキャパシティです。風防に帯電防止用の導電製ガラスを採用しています。校正用分銅を内蔵しています。g・mg・ct・mom・%の5モードから表示選択が可能です。最大200個の計量値を記憶し、一括出力も可能です。RS232C標準装備で、パソコンとの双方向通信が可能です。風袋引き機能付きです。
種別(校正証明書付き) 250/101g アズワン品番1-7747-12 RoHS指令(10物質対応)対応 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
269,800 税込296,780
翌々日出荷

おもりをつけた時のばねの伸びや、2種のばねによる伸びの違いを実験できます。 付属のばねの伸び指標用おもりには、ラインが入っており、伸びが測定しやすくなっているとともに、ばねの初張力の影響を少なく測定することができます。
セット内容ばね6個(ばね定数が5g/cm、10g/cmのもの各3個)・おもり(10g)5個・ばねの伸び指標用おもり2個・ケース
1個
4,800 税込5,280
当日出荷

糸絡みを解消したスピンテールジグ。Spin Gulfはフォール時に針絡みしやすいスピンテールの欠点を解消。引き重り軽減のために小さめのブレードを採用し、プラグタックルでも使用可能です。10m以上のディープレンジには30gを。意外に攻められていない5m程度のセミディープレンジには20gを。
仕様【アクション】テイルスピン、【誕生日】2016/02/29 種別シンキング ブレードオリジナル#3 リングサイズ#2
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

秦運動具工業 (HATAS)Gawri ウエイトベスト 5kg
着るだけで基礎体力を養うベストタイプのウエイトです。体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。最大5kg。1個約250gのウエイトを18ヶ所のポケットで着脱可能!。粒状のソフトなウエイトなので、激しいトレーニングや衝撃でカラダに重りが接触しても痛くありません。アメリカンフットボール・ラグビーなどのコンタクトスポーツに!。その他、野球・サッカー、登山・武道等、あらゆるスポーツのコンディショニングに使用いただけます。2重のベルクロベルトでがっしり固定できるのでハードな動きにも対応できます。
アズワン品番68-5564-69 素材nylon840D、ネオプレーン、ベルベット、PUフォーム、鉄粒
1個
12,998 税込14,298
5日以内出荷