79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様屋内用 材質本体:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし) キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

セフティー電気用品仮設分電盤用キャビネット
エコ商品
鉄製で高い耐久力、水切り棒構造、繰り返し長く使用できます。
用途仮設盤の設置・移設用 材質 ハンドル掛け金式(南京錠取付可能) 塗装色2.5YR6/13 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

種類標準分電盤 主幹単3中性線欠相保護付 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ 分岐ブレーカ容量NX51A2P1E20A
1台
85,980 税込94,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (292種類の商品があります)

仕様露出形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13) 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) 設置場所屋内用 アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応
1面ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (459種類の商品があります)

WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。WHM部のドアは封印加工できます。スイッチ、分電盤同一キャビネット内に収納できます。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
有効深さ(mm)160 塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形2段ドア ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 25mm WHMスペース120A×1 材質(扉)鉄 1.6mm
1面
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。
仕様露出形 材質 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.6/(前面枠)1.6 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XD 扉開閉方式片開 設置場所屋内用 材質(基板)木製
1面
7,698 税込8,468
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

配電盤・キャビネット補修用ラッカースプレー。 5Y7/1 7分艶有り。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。 耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途配電盤・キャビット補修用。 ライトベージュ(5Y7/1 7分艶有り) 特性耐油、耐候 トラスコ品番818-6295 主成分アクリルラッカー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1) 仕様露出形 ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3) 保護等級IP2XD 材質(フレーム)鉄 1.6mm 扉開閉方式片開 材質(ボディ)鉄 1.6mm アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)鉄 1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1面
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 仕様埋込形 板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6 保護等級IP2XD 材質(フレーム) 塗装色ベージュ色 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) 色(マンセル値)5Y7/1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
1面ほか
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (287種類の商品があります)

パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
保護等級IP4X 仕様防塵パッキン付 材質鉄(ボディ・扉・基板) ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4 塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 扉開閉方式片開 アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NSTB
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日東工業情報分電盤用ボックス
エコ商品
外観はHCD形ホーム分電盤と同一のため、デザイン性に優れ、並べて設置しても違和感がありません。 施工場所により、露出・半埋込のいずれの施工も可能です。
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 縦(mm)325 深さ(mm)124 形状露出・半埋込共用型 材質(本体)ポリスチレン樹脂 板厚(mm)(ボックス)2.5~3.5 難燃性V-1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 取付基板木製基板9mm
1個
8,188 税込9,007
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IP44 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、自立形 キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)コーナーバンパー
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び衝突時のケガを防止します。 従来品C-30-CBのねじ止めタイプです。
用途配電盤・分電盤・キャビネット 材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) グレー 質量(g)10 推奨ねじ十字穴付トラスねじ(M3)
1個
210 税込231
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)コーナーバンパー
配電盤・分電盤のコーナーの保護及び、衝突時のケガを防止します。 付属の両面テープにより、加工なしで取付けられます。
用途配電盤・分電盤・キャビネット 材質エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度50°±5° 標準色グレー タキゲンコード24351
1個
210 税込231
当日出荷

1個
119,800 税込131,780
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N タキゲンコード24693
1個
68 税込75
当日出荷

狭い隙間に取付けできます。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質マグネット:フェライト(異方性) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
1個
101 税込111
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N タキゲンコード24694
1個
35 税込39
当日出荷

扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N タキゲンコード24695
1個
35 税込39
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)CP-573用スペーサー
扉を軽く押すと閉まり、もう一度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していないため、磁気を嫌う場所に最適です。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受け金具/ポリアセタール(POM)、スペーサー/ステンレス鋼板(SUS304) ブラック 保持力20N
1個
28 税込31
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下横型平面ハンドル裏掛け止金付き
エコ商品
左右兼用型です。 本体と裏掛け止金のセット品です。 専用止金が付属しています。 止金スライド機構を採用することで、止金とハンドル後端のカム部との 連結部の負荷が軽減され、作動がスムーズです。 パネルカットにはめて、ネジを1本締め込むだけで取り付けできます。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット 材質亜鉛ダイカスト (ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 鍵は二股キー仕様です。鍵は1本付属しています。 取付板厚(mm)0.8~1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下小型平面ハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 コンパクトで操作性の良いデザインです。 専用止金が付属しています。
用途点検口扉、配電盤扉、分電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
13日以内出荷

1個
199,800 税込219,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229,800 税込252,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
88,980 税込97,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109,800 税込120,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型の分電盤・制御盤に適したキャビネット
材質鉄板製 保護等級IP44 ベージュ(マンセル5Y7/1) 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋外用、自立形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア2.3、ボデー2.3、屋根2.3、基台(チャンネルベース)3.2 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付、メーターパネル 2.3mm
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
299,800 税込329,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)