カテゴリ

  • 作業工具(17)
  • 電気材料(13)
  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(9)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 農具(6)
  • 安全用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 梱包用品(4)
  • テープ(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 研磨材(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 医療(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)

「切り口 保護」の検索結果

121件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースカッター AC-1N 精和産業エースカッター AC-1N精和産業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
ステンレス刃採用で、錆びずに切れ味UP!◎高精度な研磨、みがきにより従来にない滑らかな切れ味と均一な切り口が可能◎ボディ鉄折り曲げプレートを採用し、刃こぼれしにくい高精度な刃ガイド、ハンドルアームの補強など高耐久性を実現◎不用意にハンドルが開かないように開き防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計◎片手で持ち運び出来るハンドル取手付き!また、足踏み式を採用◎最大ロール径75mmまでのものまでOK!
用途ポリシートカッター、養生シートカッターその他【作業方式】足寸法(mm)100×285×140質量(kg)2.6ロール直径(mm)最大75
リノベスタイルMT エッジライン ミヅシマ工業リノベスタイルMT エッジラインミヅシマ工業
6,698税込7,368
1ケース(4本)
15日以内出荷
リノベスタイルMTの見切りです。部分敷きや出入り口の段差を解消する見切り材です。つまずき防止や小口面の保護になります。裏面に吸着材付きです。
高さ(mm)6.5質量(g)110奥行(mm)20間口(mm)1000
結束バンド”ベルトタイ”(耐候性タイプ) PANDUIT結束バンド”ベルトタイ”(耐候性タイプ)PANDUIT
189,800税込208,780
1箱(10袋×100本)
19日以内出荷
ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体が小さく仕上がります。結束バンドの切り口が突出しないので、隣接するケーブルや作業者を傷つけません。
用途ケーブル、電線の結束。ケーブルの結束。トラスコ品番818-0287材質耐候性ナイロン66長さ(mm)538幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9最大結束径(Φmm)152ヘッド高さ(mm)6.4引張強度(N)534最小結束径(Φmm)5.1
抗菌安全スノコ(完成品)奥行300 テラモト抗菌安全スノコ(完成品)奥行300テラモト
6,998税込7,698
1枚
翌々日出荷から6日以内出荷
スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。
用途再生樹脂、更衣室、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)48質量(kg/m2)8.6
グルーミングヒートカッター ファミリー・ライフグルーミングヒートカッターファミリー・ライフ
4,298税込4,728
1個
12日以内出荷
アンダーヘアの処理で不快なムレや細菌を抑えます。熱で焼き切るから切り口が丸くなりハサミやカミソリに比べるとチクチク感が抑えられます。また、熱線は肌に直接触れないようコーム内側にあり安全。毛先が丸くなりチクチク感が抑えられるVゾーンの処理におススメです先が細く細部まで処理しやすい形状介護が必要な方にもオススメ短く整えて清潔感UPどこでも使える乾電池式
付属品掃除用ブラシ材質本体:ABS樹脂一部塗装、くし部分:ポリカーボネート質量(g)(約)28タイプ女性用電源単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)2.1×2.1×15.7対象女性用
セフ塩ビ管カッター 替刃 タジマツール(TJMデザイン)セフ塩ビ管カッター 替刃タジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!硬質塩化ビニール管の切断塩ビ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります切り口がシャープな高精度加工の刃を採用塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能軽量コンパクト設計新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断適合本体SFDK-EKCタイプ替刃適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
セフ塩ビ管カッター タジマツール(TJMデザイン)セフ塩ビ管カッタータジマツール(TJMデザイン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!硬質塩化ビニール管の切断塩ビ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります切り口がシャープな高精度加工の刃を採用塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能軽量コンパクト設計新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断タイプ本体製品質量(g)370ホルダーセフ:別売フック形状セフ:丸型適合被削材種VP30、VW30、VE36まで本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)239×91×30
手でちぎれるケーブルタイセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)手でちぎれるケーブルタイセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1袋(100本)ほか
3日以内出荷
余ったバンド部を 手でねじってちぎれる切り口がとがらず安全簡易ホルダー付・前面の小窓からケーブルタイを素早く取り出せる配線整理、園芸、DIYなどに
関連資料(1.52MB)
RS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33m RS PRORS PROレーンマーキングテープ 黄, 50mm x 33mRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RS Pro イエローレーンマーキングテープ、 50 mm x 33 mRS Pro のこのレーンマーキングテープは、工場フロア設定で安全ゾーンを区切るために最適です。この製品の特殊な架橋ゴム樹脂接着剤により、屋内外の両方の用途で使用できます。 特殊配合の PVC (ポリ塩化ビニール)を使用し、凹凸のある面に簡単に適合し、持ち上げを防止することで Durable屋外の過酷な環境から保護するために、水、紫外線、摩耗に対する優れた耐性を発揮するように設計されています。RS Pro シリーズの一部として、このテープは品質と一貫性もテストされています。 黄色のフロアマーキングは、区域の仕切り、出口、入口、ドアのスイングや交通の方向の流れを示すラインの製造設定に使用できます。黄色の塗料と異なり、このテープは工場のタイミングを中断することなくすばやく固定でき、貼り付けた直後に歩行することができます。利便性を高めるため、手又は機械での用途に適しています。特長と利点. RS Pro フロアテープ .黄色 .長さ 33 m .幅 50 mm .無駄のない製造単位で、ディバイダライン、出口ライン、入口ライン、ドアスイングライン、およびトラフィック方向の流れをマーキングするのに最適RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様テープの種類 = レーンマーキングテープ幅 = 50mm長さ = 33m
コーナー用トラ柄クッション 黄(反射)/黒 日本緑十字社コーナー用トラ柄クッション 黄(反射)/黒日本緑十字社
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
マグネットで取り付けるだけの簡単設置です。反射シールで視認性も抜群です。L字や曲面でも貼り付け可能です。2面切り込みとネオジウム磁石であらゆる面に設置可能です。
用途フォークリフトの側部や下部に。柱や入口付近、エレベーター周りのクッションに。トラスコ品番663-4198長さ(mm)660幅(mm)150厚さ(mm)20黄(反射)/黒RoHS指令(10物質対応)対応
はごろも オイル不使用シーチキンM SP3 70gx3缶x24 はごろもはごろも オイル不使用シーチキンM SP3 70gx3缶x24はごろも
17,980税込19,418
1セット(3個×24個)
3日以内出荷
健康感を意識し、カロリーを55Kcal/缶に抑えました。開けやすく、切り口も安全な「やさし~る缶」として新登場。
保存環境常温入数1セット(24個入)
6in1マルチオープナー プロビジョン6in1マルチオープナープロビジョン
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
『6in1マルチオープナー』は、缶切り、ビン、缶オープナー、プルトップ、栓抜き、ペットボトル(大きさの異なる2種のふたに対応可能です) の6種類の容器の硬いふたを、力を入れずに簡単に開ける事ができるマルチオープナーです。 特に缶切りは、従来の缶切りと開封の仕方が異なり切り口が鋭角にならないので、缶容器のままペットに与えていただけ、お皿を洗う手間が省けます。ステンレス製なので耐久性があり、長く使うことができます。
用途手に力が入りにくいお歳を召した方や、ネイルをされている方、缶詰を安全に開けたい方に。寸法(cm)20.5×8×4
【オーダー】 YSカラースノコ別注サイズ 組立完成品 CONDOR(山崎産業)【オーダー】 YSカラースノコ別注サイズ 組立完成品CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
11日以内出荷
幅100mm・長さ10mm単位でお好きなサイズが作成できるフリーサイズのカラースノコ。 設置が楽な組立完成品です。 抗菌・防カビ加工で衛生的。 ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 パーツ同士のジョイント部分を2重構造にすることにより、より堅牢な構造を実現。耐久性UPに貢献します。 エンドキャップ付きでさらに安全になりました。切り口を隠すことでより安全で外観もすっきりとした仕上がりになります。 1cm2あたりの耐荷重約3.8kg/cm2 防炎適合品 防炎性能登録番号:EO.030048
用途更衣室や学校の玄関などに材質PVC(抗菌防カビ剤配合)長さ(mm)700≦長さ(L)≦1800幅(mm)300≦幅(W)≦600グレー・ブルー・グリーン・ピンクから選択ください質量(kg/m2)9.4防炎性能試験番号EO.030048厚さh(mm)48グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
ゴムシールカッター AVC(日本エイ・ヴィー・シー)ゴムシールカッターAVC(日本エイ・ヴィー・シー)
34,980税込38,478
1丁
9日以内出荷
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
自遊自在コイル ダイドーハント(旧:大同製鋲所)自遊自在コイルダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1巻(1巻)
取扱い終了
感性をカタチにするデザインカラーワイヤー!豊富なカラーバリエーションと5種類の太さから選べます。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップで切り口を保護でき、専用のジョイントでつなぐ・とおす・飾るができます。ワイヤーは、手で曲げられますが、細かい細工にはラジオペンチとニッパーが必要となります。
用途アートや工作などに。長さ(m)3線径(mm)2
防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020 フォレストリンク防炎 はっ水 サクラ柄 カフェカーテン ca1020フォレストリンク
4,298税込4,728
1枚
7日以内出荷から10日以内出荷
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル
防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019 フォレストリンク防炎 はっ水 チェック柄カフェカーテン ca1019フォレストリンク
4,298税込4,728
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル
防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021 フォレストリンク防炎 はっ水 七宝柄 カフェカーテン ca1021フォレストリンク
4,298税込4,728
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
はっ水加工: カーテンの表面にはっ水加工が施されており、水滴が生地に浸透しにくくなっています。これにより、カーテンが濡れてもすぐに乾き、カビや汚れの発生を防ぎます。メンテナンスが簡単: 汚れが付きにくく、簡単に拭き取ることができますので、清潔さを保つのが容易です。防炎加工:安全性: 防炎加工が施されているため、火がつきにくく、万が一火が付いても燃え広がりにくい仕様です。これにより、火災リスクを低減します。一部の施設では防炎製品の使用が義務付けられていますが、このカーテンはその要件を満たしています。お手入れのしやすさ: カーテンは洗濯機で洗えるため、清潔に保つことができます。
用途窓回りや間仕切りにお使いいただけます。キッチンや給湯室、洗面台やシャワー室の入り口など水分や湿気の多い場所におススメです。生地がほつれない特殊加工がされております。枚数1枚混率(%)ポリエステル100機能防炎、はっ水、ウオッシャブル
マルチスライサー(工場仕様)(斜め切り投入口)千切りタイプ(30°) DX-1000 シリーズ ドリマックスマルチスライサー(工場仕様)(斜め切り投入口)千切りタイプ(30°) DX-1000 シリーズドリマックス
659,800税込725,780
1個
7日以内出荷
サンドイッチの具に最適。半月切りアタッチメントもあります。両端に緑のふちがつくキレイな斜め千切り。実用例/コンビニの冷し中華の具、洋菓子チェーンのケーキ、大根サラダ等納入先/コンビニエンス工場、カット野菜工場弁当工場、パン・洋菓子工場※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
電動缶切機 イシダ厨機電動缶切機イシダ厨機
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
大小丸缶・角缶・オーバル缶・その他すべての缶にご使用できます。切る時に缶のふちを押さえて切っていくので切り口がきれいで、バリ、切りくずがでず安全です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:230×450×H388mm●重量:23.5kg●電源:単相100V/100W●1号缶で、500缶/1時間の開缶ができます。●材質:SUS304、鉄、鋳物●コード番号:AC0728アズワン品番67-2471-68
MAILBOX スペース28 田島メタルワークMAILBOX スペース28田島メタルワーク
24,980税込27,478
1台
11日以内出荷
多段省スペースタイプ本体は耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。扉はステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 0.5t扉:ポリカーボネート樹脂扉カバー:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t錠前:シリンダー錠ネームホルダー:ポリカーボネート樹脂投入口:252mm×29mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行380材質(扉)ポリカーボネート樹脂錠前シリンダー錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)252×29
MAILBOX スペース28 田島メタルワークMAILBOX スペース28田島メタルワーク
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
多段省スペースタイプ本体は耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。扉はステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 0.5t扉:ポリカーボネート樹脂扉カバー:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t錠前:myナンバー錠ネームホルダー:ポリカーボネート樹脂投入口:252mm×29mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行380材質(扉)ポリカーボネート樹脂錠前myナンバー錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)252×29
MAILBOX スペース28 田島メタルワークMAILBOX スペース28田島メタルワーク
21,980税込24,178
1台
11日以内出荷
多段省スペースタイプ本体は耐久性・耐食性に優れたオールステンレス製です。扉はステンレスの切口・鋭利な角部を排除し、樹脂を組み合わせることで安全性に配慮しました。差入口からの盗難防止のため、容易に手が入らないよう工夫されています。
用途本体:ステンレス NO,4仕上 0.7t 0.5t扉:ポリカーボネート樹脂扉カバー:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t差入口プレート:ステンレス ヘアライン仕上 0.5t錠前:ラッチロック錠ネームホルダー:ポリカーボネート樹脂投入口:252mm×29mm前入前出仕様投入・取出口:前入前出材質(本体)ステンレス本体寸法(mm)奥行380材質(扉)ポリカーボネート樹脂錠前ラッチロック錠本体幅(mm)280投入口サイズ(mm)252×29
【オーダー】型板硝子カスミ模様 ノーブランド【オーダー】型板硝子カスミ模様ノーブランド
1,023税込1,125
1枚
3日以内出荷
もっとも一般的に使われている型板硝子です。ガラスの表面(片面)に小さなつぶつぶ模様があり 柔らかく光を取り入れながらも視野を適度にさえぎり、プライバシーを守ることができます。 予算と用途に合わせて切り口の仕上げを選べます 「割っただけ」「角すりつぶし」「4方糸面磨き」
用途「割っただけ」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 額縁や建具、サッシなど断面が露出しない場合に適します。安全のために機械で削りますが、白くざらついた断面になります。 「4方糸面磨き」(角磨き仕上げとも言います) 棚板やテーブルトップ、表札などエッジが露出する場合に使用できます 小口部分も、面取り部分もきれいに磨き安全のため、4隅の角も小さく落としています。長さ(mm)50~1829幅(mm)50~1219厚さ(mm)4、6加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き比重2.5誤差±1サービス分類オーダー・加工
キニヌール 墨運堂キニヌール墨運堂
1,198税込1,318
1個
当日出荷
墨の力を生かした樹木の剪定・整枝後の保護剤。庭木や盆栽、果樹お手入れに使っていただける安心・安全な樹木の切り口保護剤です。
用途樹木の剪定・整枝後の切断面保護剤。質量(g)150
セーフティキャップ TMEHジャパンセーフティキャップTMEHジャパン
54税込59
1個
3日以内出荷
ワークガイド ARG-4030BLの切り口用保護キャップです。
材質ABS樹脂グレー
フレーム エスコフレームエスコ
1,830税込2,013
1束(4本)
翌日出荷
W用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)15長さ(m)1適合板厚(mm)10入数(本)4
フレーム エスコフレームエスコ
1,750税込1,925
1束(4本)
当日出荷から翌日出荷
S用。板材の切り口保護や補強フレームとしても使用可能です。
材質PP・タルク形状プラダン幅(mm)10長さ(m)1適合板厚(mm)5入数(本)4
剪定ばさみ (直径18mm対応) アンビル型 8855-20 GARDENA(ガルデナ)剪定ばさみ (直径18mm対応) アンビル型 8855-20GARDENA(ガルデナ)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
アンビル型の切断原理により、太い枝や乾燥した木の切断に最適片手用安全ロック - 片手で簡単にロックでき、使用後に安全に保管エルゴノミクスデザインのグリップで、2つのグリップ位置
用途太い枝や乾燥した木の切断に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アンビル/切断原理/切断/園芸仕事/直径/枝/手首/手/エルゴノミクスデザイン/負担/力/切り口/木/グリップ材質プラスチック、鉄質量(g)175使用目的太い枝や乾燥した木の切断に切断対象太枝保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.7×2.2×6.1刃型アンビル型最大切断径(Φmm)18切断目安(Φmm)18
人感スイッチ TAKEX(タケナカエンジニアリング)人感スイッチTAKEX(タケナカエンジニアリング)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
既存の方向検知のシステムと異なり、1台で方向検知・出力動作を行うワンボディタイプです。2つの検知ゾーンにより方向検知を1台で可能にしました。 歩行者や低速車輌の検知が可能。※車輛によっては検知しない場合があります。 大容量の接点出力により、照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能です。 防雨構造ですので屋内だけでなく屋外・半屋外にも設置できます。しかも天井面、壁面、ポールなどに取付け可能ですので設置場所を選びません。 出力動作時間は約5秒~約5分の間で調整可能です。 スイッチにより、検知方向の切替ができます。
用途出入口での入退室管理用、駐車場・各種施設のゲート管理用、建設現場などでの保安・安全用、立ち入り禁止区域などの報知用 照明灯や回転灯、報知器又はカメラなどの起動スイッチとして利用可能材質樹脂ブラック質量(g)約240切替方式(設定スイッチ)接点切替:a接点/b接点の切替(接点)、検知方向切替:A→B/B→Aの切替検出方式パッシブインフラレッド方式配線接続M4 セルフアップ端子式電源電圧(V)DC10.5~30.0消費電流(mA)40以下角度調整範囲左右±90°、上下0~6°(下方のみ)使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結なきこと)接点方式【検知出力】接点[無電圧a接点/b接点切替式]、【タンパー出力】無電圧b接点(カバーをはずすと開)検知距離(m)0.5~6応答速度0.4m/s~1m/s動作時間約5秒~5分(接点出力時間のオフディレイ時間)動作表示灯赤色LED:点灯(接点動作に同期)、点滅(ウォームアップ動作中)設置場所屋外(IP43相当)/屋内壁面・ポール接点容量【検知出力】AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)、【タンパー出力】AC/DC30V・2A(抵抗負荷)動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ約5秒~5分検知エリア検知エリアA(1対)、検知エリアB(1対)
グロメット(膜付き) 三桂製作所グロメット(膜付き)三桂製作所(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
ワンタッチで取付けられ断線防止効果があります。
用途各種ケーブル配線工事等に。 アウトレットボックスなどの穴の切り口に。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト メタルハンドルユーティリティナイフ Slice(スライス)コンパクト メタルハンドルユーティリティナイフSlice(スライス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。 刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。 手で刃先に触れても安全 労働災害や怪我をの予防・対策が可能 刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない 耐摩耗性が金属刃の約11.2倍 替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減 非電導性、非磁性 化学的不活性、耐薬品性 非発火性、1600℃まで耐熱 オイルコーティングやメンテナンス不要 廃棄容器不要(一般廃棄物) 全製品左右両利き対応 10582は、本体の耐久性と強度を上げたメタルハンドル仕様のセラミックカッターです。 持ち手がしっかりしているため、力をかけやすく、刃先収納のボタンがないため、カッターとメジャーを持ちながらの作業がとても行いやすくなっています。 切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。 切り口の深さは石膏ボード(12.5mm厚)に対応する長さになっているため、石膏ボードも簡単かつ安全にカットできます。 キャップは紛失予防対策で、本体と一体型になっています。 建築・施工関係~日常使いまで、幅広く快適にご利用いただけます。 左右両利き対応となります。 出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。 また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。 刃先は交換可能で、別売りの10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)が対応型番となります。 替刃交換の際は、本体中央部にあるねじを緩めることで交換ができます。こちらのねじもキャップと同様に紛失予防対策として、本体と一体型になっています。
用途カッターナイフ材質(刃)セラミック寸法(mm)155.00×32.00×23.00質量(g)77.00材質(本体)アルミニウム合金シルバー
エスアイ・メッシュ アルケアエスアイ・メッシュアルケア
1箱(10枚)
5日以内出荷
創部への固着を防ぎ、剥離時の組織損傷を低減します。適度な密着性と透過性で、貼付中のドレッシングのズレや浮きを防ぎます。折り目のないシート状で、カットしても切り口がほつれにくいなど、扱いやすい設計で効率的に処置できます。
種類11号寸法(mm)300×350材質ポリエステル・シリコーンゲル一般的名称非固着性創傷被覆・保護材ホワイトアズワン品番7-4745-05医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00013000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
エスアイ・メッシュ アルケアエスアイ・メッシュアルケア
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
創部への固着を防ぎ、剥離時の組織損傷を低減します。適度な密着性と透過性で、貼付中のドレッシングのズレや浮きを防ぎます。折り目のないシート状で、カットしても切り口がほつれにくいなど、扱いやすい設計で効率的に処置できます。
ホワイト材質ポリエステル・シリコーンゲル一般的名称非固着性創傷被覆・保護材医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227ADBZX00013000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキット PERMATEXガラス補修剤 ウィンドシールドリペアキットPERMATEX
3,298税込3,628
1個(5mL)
9日以内出荷
ウインドシールドリペアキットは、小石などで損傷した自動車フロントガラス用の太陽光で自然硬化する補修剤です。 ブルズアイやスターブレイク、欠けをすぐに修理することができます。 クラック状(ひび割れ)の損傷には使用できません。
用途ガラス補修剤使用方法1.損傷箇所のガラス片を取り除き、クリーナーなどで油分を取り除きます。2.両面テープ冶具の保護シールを剥がしてください。両面テープ冶具を破損部中央に貼ってください。・直径10mm切込み部中央に破損部がくるように貼ってください。緑色部分が表です。3.圧着後、表側(緑色)保護シールを剥がしてください。4.緑色保護シールを剥がした所に付属のディスク(グレー)を貼りつけてください。・ディスクのノズル部が上を向くように取り付けてください。5.ディスク中央部の穴にレジンを注入してください。・注入量は、ディスクノズル部より出ない程度。6.ディスク中央部にシリンジを取り付けてください。・必ず、奥まで差し込んでください。7.ディスクにシリンジを取り付け後、プランジャーを上部切り口リンクに掛けた状態で10分間保持してください。8.10分保持後、7の状態でシリンジを取り外します。取り外し後、再度シリンジを取り付けプランジャーを一段下げ20分間保持してください。9.ディスクと両面テープ冶具を取り外し。テープ糊とレジンを取り除いてください。10.補修部にレジンを塗布し付属の黄色シートを当ててください。11.黄色いシートを当てた後、ヘラ等で空気を取り除き15分間放置してください。12.黄色いシートを取り外し、カッターでレジンを取り除いてください。その際、ガラスに傷を付けない様に細心の注意を払ってください。液色透明付属品レジン0.75mL、シリンジ、両面テープ冶具、ディスク、フィルム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
即席ラーメンメーカー スケーター即席ラーメンメーカースケーター
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
電子レンジで手軽に即席麺が調理できる、即席ラーメンメーカー♪ 調理後はそのまま器に使えるから洗い物も少ない! 火を使わないから安心安全! 焼きそばや、つけ麺向けに便利な湯切り口付き。
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~140
即席ラーメンメーカー スケーター即席ラーメンメーカースケーター
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
即席ラーメンメーカー キッチンガーデンのご紹介!景品やちょっと変わったプレゼントに即席ラーメンを電子レンジで簡単にできるです。電子レンジで手軽に即席麺が調理できる、即席ラーメンメーカー♪ 調理後はそのまま器に使えるから洗い物も少ない! 火を使わないから安心安全☆ 焼きそばや、つけ麺向けに便利な湯切り口付き。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×190×80容量(L)1.2材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20
草木灰 グローバル草木灰グローバル
649税込714
1個(500g×1個)
7日以内出荷
種いもの切り口保護に、開花・結実の促進に、根の発育促進に、土壌の中和におすすめです。
名称家庭園芸用草木灰登録保証福井県 生産第270号
ぬくもり手すり35用 受金具キャップ WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35用 受金具キャップWAKI(和気産業)
669税込736
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり先端の木製キャップです。 丸棒35Φに取り付けができます。 手すり丸棒先端にキャップを取り付けて、見目をオシャレにします。 丸棒先端を加工した場合、切口をキャップで隠す事ができます。
用途ぶつかり保護に使用材質タモ材奥行(mm)30適合径(Φmm)35
ビニールカーテン 抗菌・抗ウイルス ハイロジックビニールカーテン 抗菌・抗ウイルスハイロジック
25,900税込28,490
1枚
20日以内出荷
防炎フィルムにSIAA安全基準適合性能の抗菌・抗ウイルス機能を付与したビニールカーテン。 「快適環境」・・・雨・風・虫・ホコリ避け対策、空間の間仕切りとしても機能を発揮。 「視認性」・・・抜群の透明性。視認性が高く、防犯効果も得られます。 「省エネ」・・・冷暖房効率が向上。空調コスト削減にも一役。 「多用途」・・・工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。
用途店舗、クリニック、オフィス、工場、倉庫などの飛沫対策、間仕切り用途に。仕様ハトメ上面のみ(約300mmピッチ)、補強テープ入り四方折り返し加工、日本製材質ポリ塩化ビニル形状ビニールカーテン厚さ(mm)0.3透明機能糸なし/抗菌/抗ウイルス/防炎質量(g/m2)390設置場所屋内向け
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら