31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。 耐熱性にも優れています。 金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。 草刈り機等のエンジン始動用など。 屋外現場での使用。
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八ツ矢工業PPロープ
耐水性、耐薬品性に優れているロープです。
材質PP 長さ(m)200
1巻
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。 耐熱性にも優れています。 3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1巻
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープなどに。 トラスコ品番127-8567 材質ビニロン 質量(kg)1.25 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)6 ロープ仕様3つ打ち
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様簡易ボビン巻
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コラーゲン配合で手肌をやさしく洗い上げ、バイ菌や 汚れをしっかり殺菌・消毒するハンドソープ。 泡切れがよく、すすぎが早いので、洗いあがりはさっぱり。 香りが手に残りにくいほのかなフローラルの香り。
タイプ液体 商品タイプ本体 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
1個(260mL)
699 税込769
翌々日出荷

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強力なポリエチレンの特性と作業性をアップさせる為にポリエステルの糸を混ぜ、軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途荷縛り・一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン 寸法(Φmm×m)5×10
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。発色のよいロープ。
用途荷縛り・一般作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレンにビニロンを混撚する事で、ポリエチレンの特長である硬く、滑りやすい欠点を解消させました。安価で作業性の良いロープです。
用途軽包装の梱包に!
1巻
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。 どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。 比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。 耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。 3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
1巻(50m)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断面は切り口が熔けてロープがほつれません。樹脂製の園芸ネット、漁網も切れます。カスの付きにくいクロームメッキこて先採用。
電源(V)AC100 消費電力(W)55 全長(mm)240 コード長さ(m)1.5 質量(g)70 付属品コテ先HE-60T トラスコ品番853-6827 最高温度(℃)450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

跳びやすさにこだわったなわとび。ウエイト入りのグリップで回転が安定。ロープの長さ調整もでき、保護チューブが付いているのでロープが切れにくい。
用途なわとび 材質(ロープ・保護チューブ)PVC/(グリップ)PP/(おもり)スチール・PVC/(回転体)PE/(なまえシール)紙 質量(g)118 全長(cm)270
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)215 トラスコ品番818-5142 材質ステンレス直刃鉄ハンドル 質量(g)260 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線1.6 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)215 トラスコ品番818-5140 材質スチール直刃鉄ハンドル 質量(g)260 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)213 トラスコ品番818-5141 材質スチールニッパー刃鉄ハンドル 質量(g)260 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,498 税込1,648
翌日出荷

風防下げ振り シンワ測定 動画あり
透明カバーで風を完全に遮断できます。(77554) 制動プレート上げて振れ巾を狭めることでより早く錐を安定させることが出来ます。(77554) マグネットダンパーが見えるので錘の位置確認がしやすい。(77524) 突き当てが長い(40mm以上)ので、仮筋交いを入れた柱にも使用可能。(77554・77524) 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。糸への負荷軽減を徹底的に追及しました。糸には丈夫な特殊糸を採用しています。 取付用ゴムバンド付なので簡単にしっかり固定でき、傷も付けません。 内蔵されたマグネットダンパーによって錘が劇的に早く安定します。(77552・77524) 錘を固定できるスイッチ付です。運搬時に錘を衝撃から守ります。(77552・77524)
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 刃部にはサビにくいステンレス合金を使用しています。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。
全長(mm)215 トラスコ品番497-4395 材質ステン刃、アルミハンドル 質量(g)155 切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ1.6、銅線:Φ
1丁
1,798 税込1,978
翌日出荷

突き当て部にマグネットを内蔵しているため、鉄骨などに簡単に固定できます。 突き当てが長い(約40mm)ので、仮筋交いを入れた柱に使用可能です。 透明カバーで風を完全に遮断できます。 制動プレートを上げて振れ巾を狭めることで、より早く錘を安定させることができます。 糸切れが起こりにくいゼンマイ巻取方式です。 取り付け用ゴムバンド付です。 持ち運びに便利な専用ケース付です。
仕様マグネット突き当て固定力:2kg※厚さ3.2mmの鉄板で計測した場合です。 付属品専用ケース、ゴムバンド、保護用鉄板(2枚) 材質竿:アルミ マグネット突き当て:アルミ、ネオジム磁石 保護用鉄板:ステンレス ドラムカバー:ABS樹脂 錘:鉄 透明カバー、制動プレート:ポリカーボネート樹脂 本体寸法(mm)61×135×1515~3333 精度±1mm※マグネット突き当て(上部)から精度確認窓内の糸までの距離とマグネット突き当て(下部)から目盛板の中心までの距離の差のことです。 製品質量(g)3160
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

細かく切った野菜から丸鶏までを安定してつかむことができます。 リニューアルしたトングは、従来のモデルと比べ持ち手の割合が多くなり、握りやすい形となりました。ロック部分や吊り下げるためのロープも切れにくい仕様に変更しました。さらにトング先端をより平たく改良したことで、食材の型崩れを軽減することに成功しました。吊り下げて簡単に収納できる切れにくくなったロープ付き。1年間保証。
用途グリルトング 材質ステンレススチール製 質量(g)320 使用後の手入方法食器洗浄機対応 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)40.64×4.39×4.06
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

防炎加工品のため燃えにくい。 スソ全周ロープワンタッチ絞り式(ビニロンロープ使用)。 ロープ絞りは、風に強く切れたり、たるんだりしません。 フロント識別マーク付。 絞り後の余りロープ収納リング付。 日本製
用途RV、ミニバン、ステーションワゴンタイプ用 仕様スソは全周ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品) 材質ポリエステル100% 薄地軽量使用(防炎・防水加工) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種RV、ミニバン、ステーションワゴン
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケンレーン防炎ボディカバー B02
RoHS
防炎加工品のため燃えにくい。 スソ全周ロープワンタッチ絞り式(ビニロンロープ使用)。 ロープ絞りは、風に強く切れたり、たるんだりしません。 フロント識別マーク付。 絞り後の余りロープ収納リング付。 日本製
用途セダンタイプドアミラー用 仕様スソは全周ロープ絞り式、防炎タイプ(日本防炎協会認定品) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応 主な適合車種セダン車
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)