両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。
適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
砥材GC
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX
形状1
最高使用周速度(m/min)2400
結合剤V400
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
外径(mm)180
厚さ(mm)19
穴径(Φmm)31.75
砥材CX
形状5
寸法F(mm)3
最高使用周速度(m/min)2000
寸法E(mm)16
結合剤V400
寸法P(mm)115
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×19×31.75
関連キーワード