ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。
材質SKH57
材質M20
JIS規格43型
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる
セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
材質ハイス
シャンク8mm角
RoHS指令(10物質対応)対応
材質NK4
幅(mm)16
高さ(mm)16
公差(mm)0~-0.18(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
寸法H(mm)16
寸法W(mm)16
自動盤からNC旋盤まで広範囲の作業に適しています。完成バイト用ホルダです。
用途完成バイト用ホルダー。
適合機種旋盤
材質NK4
幅(mm)4.76
高さ(mm)4.76
サイズインチ寸法
寸法H(mm)4.76
寸法W(mm)4.76
公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
RoHS指令(10物質対応)対応
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
硬度HRC68~69
材質コバルトハイス(高速度鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
材質MV10
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
材質NK4
幅(mm)10
高さ(mm)10
公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
寸法H(mm)10
寸法W(mm)10
こんなお得な商品も!

完成バイト 方形バイト
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
質量(kg)0.1
全長(mm)160
幅(mm)20
高さ(mm)20
寸法L(mm)160
寸法H(mm)20
寸法W(mm)20
材質NK4
幅(mm)5
高さ(mm)5
公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)
サイズミリ寸法
幅(mm)19.05
高さ(mm)19.05
寸法H(mm)19.05
寸法W(mm)19.05
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)8
材質MV10
公差D(mm)0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)4
材質MV10
公差D(mm)0~-0.018
RoHS指令(10物質対応)対応
外径D(Φmm)10
材質MV10
公差D(mm)0~-0.022
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法L(mm)177
寸法W(mm)22.23
寸法H(mm)22.23
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダとバイトのセット品です。
ホルダは、ヘール式なのでバイトに与えるショックがやわらげられます。
溝入れや突切り用です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ