203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。
1枚ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パイプ、チャンネル、アングル、丸棒、型鋼、鋼板等の金属切断に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 最高使用周速度(m/s)72
1箱(3枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 種別1枚補強 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)切断砥石
砥石寸法(mm)厚さ2.5 砥石取付穴径(Φmm)25.4
1セット(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)切断砥石
タイプ軽天用 切断対象軽天
1セット(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)4 硬度BF 砥粒A 結合度R 適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。切れ味の良い金属専用砥石です。
用途金属(鉄)の切断作業。 主要切断材料金属(鉄) 最高使用周速度(m/s)72
1枚
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノリタケカンパニー切断砥石
厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 粒度36 研削材A 対応材質一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼など)
1箱(25枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度30 穴径(Φmm)25.4 対応材質ステンレス・一般鋼材用、パイプ、アングル、チャンネル、形鋼、建築内装材 研削材A
1箱(10枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等) 太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等) 高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など) 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 最高使用周速度(m/s)63
1枚ほか
559 税込615
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マキタ切断砥石
鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に。
穴径(Φmm)25.4 粒度A36P 種類真鍮補強 主要切断材料鋼管、アングル、軽量鉄骨
1箱(25枚)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 A100N
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)切断砥石 謙信
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。安心安全な両面補強タイプの高速切断機用切断砥石です。高耐久仕様です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)3.0 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)355 適合材金属(一般鋼・ステンレス) 最高使用周速度(m/s)72
1枚ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用 砥材A
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC320R
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。 粒度320 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般鋼材の切断に安定した能力を発揮する切断砥石のスタンダードタイプの切断砥石です。鉄工など一般鋼材の切断に最適です。
用途一般鋼材の切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:A36P 材質砥材:アルミナ、リング鉄 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼材の切断に最適。両面補強でありながら、極限の薄さに挑戦した切断砥石。力を入れずに軽く押さえるだけで切断できる。バリ、焼けが少ない。ステンレスを中心に多種の鋼材の切断に威力を発揮。
用途金属切断、切断、鋼材切断、薄板切断、パイプ切断、ステンレス、単管パイプ切断に。 性能砥粒/粒度/硬度:AZ46P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4300 シリーズ金の卵 外径×厚さ×穴径(mm)355×2.1×25.4 最高使用周速度(m/s)80
1箱(3枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 31-A
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に 内径(mm)25.4 砥粒A(アランダム)
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)2.8 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4490 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)305 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,588 税込3,947
当日出荷

抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。
用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に 粒度46 砥材A 硬度S 適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。
用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など 補強ネットシングル 対象鉄工用
1枚ほか
149 税込164
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 ステンA
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。 砥粒A(アランダム)
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150N
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 31-N
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。 外径(mm)160 内径(mm)25.4 厚さ(mm)0.7 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷