切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。
チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。
合金刃を使用し、切れ味抜群。
長寿命。
用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。
セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃
全長(mm)220
質量(g)380
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
硬線用のポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。
全長(mm)200
質量(g)270
切断能力(mm)(硬線)2.5(軟硬線)4(半硬線)3
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
握りやすいフロントカバー。
無段変速機構付で切断速度が調整可能。
ブレード着脱ツールレス機構採用(工具なしでブレードの交換可能)。
ブレード逆付け可能(ブレードを上下反転させて取付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます)。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~2800
最大ストローク(mm)29
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ130
切断能力(mm)木材120
電源(V)単相100
電流(A)10.6
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)3.2
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース、六角棒スパナ
本体寸法(全長×高さ)(mm)435×170
トラスコ品番377-9441
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ハンディサイズの切断工具です。
ダクトやカバーの切断がスムーズに行えます。
刃の交換が可能です。
用途ダクト、ダクトカバーの切断
トラスコ品番828-1475
長さ(mm)211
質量(g)396
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)225
刃渡り(mm)225
全長(mm)380
ピッチ(mm)1.41
トラスコ品番818-5849
種別本体
材質ハイス鋼(刃先)
質量(g)120
板厚(mm)0.7
切り幅(mm)1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボルトクリッパー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
用途軟質材切断専用。
種別カッター
仕様チェーンスクリュー
種類チェーン用加工器具
色シルバー
材質カッター:ステンレス(SUS420J2)、柄:塩化ビニール
トラスコ品番116-4818
質量(g)68.5
適合結束タイ(mm)5.1
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番327-2231
質量(kg)1.4
使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバー
サイズ(mm)500
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。
スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き
握り易いガングリップです。
板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。
鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。
替刃が本体内部にセットされています。
規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断できます。
片手でワンタッチ開口。
モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1430W で高能率切断!
刃物外径(Φmm)205
刃物内径(Φmm)25(25.4も可)
最大切込深さ(mm)(90°時)70
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号154
全長(mm)370
仕様二重絶縁、給水装置付
質量(kg)7.4
スポークを切断するための工具です。
刃幅を8.6mmで設計、リム幅の狭いスポーツ車でも、組み立てた状態でカットできます。
ステンレススポークにも対応しています。
適合(スポーク)♯12~♯15
全長(mm)210
質量(g)280
刃幅(mm)8.6
1個
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型(メタリック調軒といグランスケア)PGR60
材質ステンレス
適合サイズ(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型(メタリック調軒といグランスケア)PGR60
1箱(10個)
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
種類関連商品
適合機種MC3D形
材質金属製銅ニッケル
品名渡り配線切断工具
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
継ぎ子の数量を調整するだけで、簡単に色々なサイズのパイプに対応します。
オプションの継ぎ子をたしていけば、呼び径300以上のパイプでも使えます。
スパイラル管や鋳鉄管の切断が速い!
エンビ管の切断と面取りが同時にできる!
セット内容サンダー取付バンド×1、サンダーベース×1、ガイドベルト×1(出荷時設定は呼び径300です)、ローラー台×3、ローラー×6、収納箱×1
1セット
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。
切断能力(mm)3~30
トラスコ品番852-2809
寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16
質量(kg)1.8
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
質量(g)90
アズワン品番64-5028-87
1個
¥10,980
税込¥12,078
30日以内出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)15
プリカチューブの切断は、プリカナイフをご使用下さい
用途プリカチューブを切断
全長(mm)333
質量(g)93
刃長(mm)205
刃幅(mm)13
質量(g/個)100
刃渡り(mm)205
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。
ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。
衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。
全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。
刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄
種類ケース付
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズUST140
シリーズUST140
1箱(2個)
¥789
税込¥868
5日以内出荷
用途戸建・住宅用
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズURT60
シリーズURT60
1箱(20個)
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)88
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。
操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。
ロック付で、切刃の保護もバッチリです。
確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)
本体には寸法目盛りが表示してあります。
携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刃長が短く、使い易いサイズです。
折れにくい鋼を使用しています。
刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。
ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
全長(mm)215
刃長(mm)78
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)80
タイプシングル
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
寸法(mm)50×95×47
材質特殊鋼
関連資料(2.06MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。)
ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
適合ケースのみ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)
材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材
質量(kg)約2.5
切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合替刃
種類替刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
プロ仕様の強靭な専用J型刃を使用しています。
金属レール部を樹脂で覆っているので、電気絶縁性能に優れています。
作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。
現場作業に最適な大型グリップ。
ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。
操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。
本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。
ロック付で、切刃の保護もバッチリです。
確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)
携帯に便利なクリップ付です。
適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ