13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

外径(Φmm)65 穴径(Φmm)25 トラスコ品番809-4566 質量(g)70
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。軽快に切れる低摩擦。
仕様木工用、静音・制振レーザースリット入り 表面処理フッ素コーティング
1枚
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●独自の刃形で台金破損を防止 ●鉄筋切断に最適な歯数と刃厚でシャープに切断
用途鉄筋 仕様サーメットチップ、切込制限ガード 適合材
1セット(5枚)
29,980 税込32,978
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
4,898 税込5,388
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途スレート専用 外径(Φmm)203 内径(Φmm)25 刃厚(mm)(鋸身)1.7 刃数8 適合材スレート 刃先厚(mm)2.5
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷

造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])4600 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号CB-154 使用可能ノコ刃外径(mm)220~260 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し 質量(kg)18
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm) ノコ刃外径(Φmm)216 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])4500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)