19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般鋼切断の雄! 信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼 仕様1枚補強 粒度36 穴径(Φmm)25.4 硬度M 砥粒A(酸化アルミニウム) 主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
1枚ほか
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼 粒度36 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)100 砥粒WA 補強ネット1枚 適合材ステンレス
1枚
269 税込296
当日出荷

切れ味重視
用途石材、ガラス 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒GC 仕様1枚補強 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材石材、ガラス
1枚
289 税込318
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。WA砥材配合で難削材であるステンレスも難なく切断できます。
用途ステンレス鋼・鉄の切断作業。 適合材ステンレス鋼・鉄 仕様砥材・粒度・硬度:WA36M タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度36 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)105 砥粒GC 適合材石材、ガラス
1枚
489 税込538
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。 粒度36 厚さ(mm)2 砥材GC タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度M 外径(Φmm)100 適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度36 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)22 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)125 砥粒GC 適合材石材
1枚
839 税込923
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途石材、ガラス 粒度36 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)22 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)180 砥粒GC 適合材石材
1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度30 厚さ(mm)2.5 硬度M 砥粒PA(酸化アルミニウム)
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断 厚さ(mm)2.5 粒度30 砥粒PW(酸化アルミニウム)
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
829 税込912
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ニューレジストンニューレジカット
RoHS
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(25枚)
26,980 税込29,678
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

切れ味に鋭さをプラス
用途パイプ、アングル、チャンネル、その他 砥粒A
1箱(5個)ほか
32,980 税込36,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

C砥材使用の切断砥石。
用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材 穴径(Φmm)25.4 外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4 粒度、硬度C24M 最高使用周速度(m/s)64 適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
1箱(20枚)
62,980 税込69,278
4日以内出荷

日本レヂボンRBZ 研削砥石
鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。
外径(Φmm)180 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 粒度24 砥材Z 最高使用周速度(m/min)4300 主要切断材料鋳物
1箱(25枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途アルミニウムの切断作業に。 トラスコ品番852-3720 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400 硬度M 刃厚(mm)3 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)205 穴径(mm)22
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷

鋳物研削用高性能オフセットといし。 鋭い切れ味で目詰まりせず、従来品を超えた軽快な鋳物研削を実現。 高速度の研削作業にはRBZ-Kが対応します。
粒度24 厚さ(mm)6 砥材Z 穴径(Φmm)22.23 最高使用周速度(m/min)4800 外径(Φmm)180 主要切断材料鋳物
1箱(25枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)