43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)180 直径(Φmm)180 外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 主要切断材料ステンレス鋼・一般鋼・ALC 砥材アルミナ 仕様両面補強 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 種別両面補強 シリーズ雷鳥
1箱(5枚)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

補強ネット入の鉄鋼用、切断砥石です。
用途鉄工切断に 穴径(Φmm)20
1枚
489 税込538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様両面補強 粒度30 厚さ(mm)4 硬度BF 砥粒A 結合度R 適合切断材パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途一般鋼用 砥材A
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。 材質鉄工用 粒度46R 穴径(Φmm)20 許容回転数(min-1[r.p.m])8500 刃厚(mm)2.6 適合材金属類
1枚
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ(mm)4.0 粒度24 砥粒GC 硬度BF 結合度R 適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径(Φmm)160 直径(Φmm)160 外径D(Φmm)160 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)20 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8550 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)非金属用切断砥石 チョッパー
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途鋳鉄管などの非金属の切断に。 穴径(Φmm)20 使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2 直径(Φmm)125 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10900 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)125 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)125 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸鋸用のマルチ切断砥石です。金属(鉄・ステンレス)やブロック・レンガ等の切断作業に。両面補強により、耐久性・安全性が高いです。金属や石材を連続して切断される場合は、専用の機械とアクセサリーをご使用して頂く方が作業効率が良くなります。
用途エアーの充填等に 仕様両面補強 材質本体:アルミナカーボン砥粒、レジンボンド、補強材2枚入り ブラック 外径(Φmm)165 刃厚(mm)2.2 内径(mm)20 最高回転速度(min-1)5500
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
699 税込769
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。 厚さ(mm)2.2 砥材AC30T 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)147 対応機種電気丸鋸 適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等 最高使用回転速度(min-1)5500
1個
899 税込989
当日出荷

1個
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途鋼板、パイプ、薄板鉄板等の切断。金属用。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高速回転に耐えうる商品です。
用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用 厚さ(mm)4.5 砥材GC24S BF3 外径(Φmm)305 適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用 最高使用周速度(m/s)100
1箱(30枚)
88,980 税込97,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)切断砥石 超高速エンジンカッター石材用
エコ商品
適合材石材 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)切断砥石 超高速エンジンカッター金属用
エコ商品
粒度24 主要切断材料金属 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ
用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断 粒度30 厚さ(mm)2.5 硬度M 砥粒PA(酸化アルミニウム)
1箱(5枚)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ
用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断 厚さ(mm)2.5 粒度30 砥粒PW(酸化アルミニウム)
1箱(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。 粒度24(#) 砥材A 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンレヂボンカットRC
スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄等の切断。 硬度と材粒:A46S 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
409 税込450
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味と寿命を優先した切断砥石。 バリが小さく、材料が熱くなりにくい。 ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
用途構造鋼・鋼板・合金鋼・鉄筋・高張力鋼材・ハルドックス耐摩耗鋼板・炭素鋼・工具鋼・鉄・軟鉄など 厚さ(mm)1 硬度U
1箱(10枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材) 粒度30 厚さ(mm)4 砥粒A
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

0.6mmという驚異的な薄さを備え、極限まで進化した切断砥石XTK6。切断作業が早くなり、材料の変色とバリを抑え、後処理を容易にします。ハイドロ・プロテクト(防湿)により、長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。鉄分・硫黄分含有量ゼロのため、ステンレスの切断面や研削面が錆びません。
用途ステンレス・鉄・鋼材・鋳鉄・高張力鋼板・(アルミ)などの切断に。 厚さ(mm)0.6 穴径(Φmm)22(リング使用時:20) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(mm)125
1缶(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)2.5 品種A36PBF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャープな切れ味と抜群の耐久性!。シャープな切れ味。ステンレス等の難研削材をも容易に切断可能。薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。切断作業をより安全に。砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。したがって、ホイールガードを装填することでポータブルグラインダー使用による高速回転作業にも耐えうる砥石です。コストパフォーマンス抜群。通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。
用途薄鉄板及び波形鉄板、亜鉛板、着色鉄板等。型鋼 肉厚2mmまで。軽量鉄骨下地、亜鉛メッキ鉄板等。小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで。ステンレス、サッシ用部材、パイプ等。アルミニウムスパンドール、アルミ板、軽量気泡コンクリート、ALC板等 粒度36 砥材A 硬度T 対応パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、ガス管、配管パイプ、STK鋼管、ステンレス等 適合材薄鉄板及び波形鉄板・亜鉛板・着色鉄板等、型鋼 肉厚2mmまで、軽量鉄骨下地・亜鉛メッキ鉄板等、小径丸鋼及びパイプ 丸鋼は16mm程度まで、ステンレス・サッシ用部材・パイプ等、アルミニウムスパンドール・アルミ板・軽量気泡コンクリート・ALC板等 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ディスクグラインダ用です。
用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に 粒度80 厚さ(mm)1.8 砥材C 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)105 切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)
用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など) 最高使用周速度(m/s)100
1枚ほか
2,098 税込2,308
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4 粒度24 砥材A 仕様両面補強 結合剤B 主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等 結合度T 最高使用周速度(m/s)100
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断 粒度24 厚さ(mm)4 砥材C/GC 外径(Φmm)305 結合剤B 結合度T 最高使用周速度(m/s)100 適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
1箱(10枚)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)充電式カッター用さくら135JA
サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断 刃数30 厚さ(mm)1.1 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)135 適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断 最高使用回転速度(min-1)3500
1箱(10枚)
96,980 税込106,678
5日以内出荷

静音・制振レザースリットにより、静かで直進性が良く、ノコ刃のブレを抑えます。ブラックコーテングにより、ヤニ・サビに強く、滑りがイイ切断を実現します。
用途木材の切断に最適です。 穴径(Φmm)20 主要切断材料木材
1枚
1,298 税込1,428
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた「サーメットチップ」採用により、長切れを実現しています。ステンレスはもちろん、ガルバリウム鋼板、金属系サイディングにも対応しています。外径305mmは高速チップソーカッターはもちろん砥石用高速切断機でも使用可能です。制限刃(0.5mm±0・1mm)採用により、刃先チップの欠損を減少する仕様です。
用途ステンレス(6mm以下)・ハンガーレール・ステンレスパイプ・アングル・ガルバリウム鋼板・金属系サイディング全般の切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:サーメット 適合材ステンレス 切断能力(mm)ステンレス6 2018年トラスコ掲載ページ5 0774
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FX100A~FX180Aは耐熱性・対磨耗性に優れた『新合金チップ』を採用し脅威の切れ味・長寿命・きれいな切り口を実現。FX180D,180SS,305Sは標準品。
用途切断機は新ダイワ、リョービ、谷、マキタ、日立等でお選び下さい。 使用チップFX100A~FX180Aはサーメットと同等の特殊合金。FX180D,180SS,305Sは超硬チップ。
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)