瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
一体型フランジのためガッチリ固定できスリップしにくい!
ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
砥材配合を見直すことで更に切れ味・耐久性がUPしました。
用途ステンレス、鉄工用、アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0/1.2
色黒
砥材AHX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
結合剤B/F
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
ステンレス鋼切断に最適。バリ・焼けが少ない。力を入れず軽く押えるだけで切断可能。
用途ステンレス・金属切断用。
外径(mm)105
穴径(mm)15
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s)80
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
粒度46~60
厚さ(mm)1.0
砥材WA
硬度S~W
適合材金属・ステンレス用
関連資料(3.74MB)
1箱(10枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
最初の1カットで違いがわかる、鋭い切れ味
超薄型1mmタイプなのに優れた耐久性
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
砥材NX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14280
シリーズデルタカット
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)107
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品カタログ(1.96MB)
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1P
穴径(Φmm)15
粒度60
砥粒C
硬度-
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
主要切断材料FRP
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強
砥材多結晶アルミナ
最高使用周速度(m/s[m/min])80
薄型タイプの1mm砥石です。すばらしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。
用途鉄、ステンレスなど金属全般の薄板・細棒・ALCなどの切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度46
砥材AX
トラスコ品番365-5857
質量(g)24
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
刃厚(mm)1
主要切断材料鉄・ステンレス・ALC
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。
切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。
新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用
砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
穴径(Φmm)15.0
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。
トラスコ品番252-2317
幅(mm)1
粒度#60
砥材A
質量(g)20
穴径(Φmm)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
硬度V
外径(Φmm)100
刃厚(mm)1
主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。
適合機種100Dディスクグラインダ各種
材質A・レジンボンド・ファイバー
厚さ(mm)1.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
内径(Φmm)15
外径(Φmm)105
適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
切断面が非常にきれいです。非常に軽いため、機械の負担を軽減できます。石材の切断に最適です。切れ味の非常にきれいです。非常に軽く、機械への負担を軽減します。
用途タイル、石材など鉄を含まない材質の切断作業に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0747
コードレスカッティンググラインダーGWS10.8V-76H用アクセサリーです。ステンレス切断に特化、シャープな切断が可能です。
用途ステンレス、鋼材の切断作業に。小さな材料や、狭い場所での作業に
入数5枚
外径(mm)76
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)76×76×1
最高周速度80m/s
刃厚(mm)1
主要切断材料ステンレス、鋼材
砥粒A60RBF
質量(g)60
穴径(mm)10
1箱(5枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
極薄切断砥石。
切れ味抜群!作業効率大幅UP!長寿命。
用途ステンレス材・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・アルミ等金属全般
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
砥粒AZ
主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材AZ
特殊コーティング砥粒で耐久性大幅アップ。厚さ1.0mmでバリの出ないシャープな切れ味。高速切断で材料が焼けない。ステンレスもきれいに切断。
用途ステンレス、鉄、その他の金属の切断に
仕様両面補強
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
現行薄型切断砥石よりもさらに「耐久性と切れ味」を追求し、メーカー比で約2倍の耐久性と切れ味があります。
両面補強入安全切断砥石
用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。
トラスコ品番311-0354
粒度60
厚さ(mm)1
砥材AZ
質量(g)23
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度RB2F
使用工具ディスクグラインダー
外径(Φmm)105
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
研削材AZ
外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
1箱(10枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。
粒度100
砥粒A(アランダム)
結合剤B
結合度P
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。
粒度100
砥粒A(アランダム)
結合剤B
結合度N
モノタロウ史上最高の切れ味!
特殊な砥材(ニューセラミックス砥粒)を配合し、優れた切れ味・耐久性を実現!
より速く切る&より焼けを少なくする事をコンセプトに開発した
切ることにトコトン拘った薄型切断砥石です。
優れた切れ味・耐久性により製品コスト、時間コストを低減!
安心の国内メーカー製造。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材ニューセラミックス砥粒(NSX)
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)105
結合剤BF
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。
インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。
ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。
用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。
一般鋼・ステンレスの切断に。
トラスコ品番208-3360
粒度#60
砥材SG(セラミック砥粒)
質量(g)26
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300
硬度Y
最高使用周速度(m/min)80
砥粒SGブレイズセラミック
刃厚(mm)1.0
適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス
外径(mm)107
穴径(mm)15
1箱(10枚)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
多種材用(マルチ)の切断砥石。
用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。
粒度100
砥粒HA(ヘイワアランダム)
結合剤B
結合度J
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。
粒度320
砥粒GC(グリーンカーボランダム)
結合剤B
結合度R
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。
切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1.0
穴径(Φmm)15
粒度46
研削材C
仕様C46T-BF41
適合機種ディスクグラインダー
適合材鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど
最高使用速度(m/s)80
1ケース(5枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
砥材A
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
硬度R
外径(Φmm)125
主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
仕様両面補強
厚さ(mm)1.0/1.2
砥材GCX
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])14400
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
外径(Φmm)106
粒度、硬度46P
適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
1枚
¥359
税込¥395
当日出荷
TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。
鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
砥材A
穴径(Φmm)22.23
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
外径(Φmm)125
主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
関連キーワード
1
2
3
4
次へ