21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断面が非常にきれいです。非常に軽いため、機械の負担を軽減できます。石材の切断に最適です。切れ味の非常にきれいです。非常に軽く、機械への負担を軽減します。
用途タイル、石材など鉄を含まない材質の切断作業に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0747
1セット(25枚)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1P 穴径(Φmm)15 粒度60 砥粒C 硬度- 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 主要切断材料FRP
1枚
459 税込505
当日出荷

切れ味重視
用途アルミニウム、真鍮、砲金 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒C 仕様1枚補強 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 補強ネット1枚 適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
289 税込318
当日出荷

1セット(5枚)ほか
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途アルミニウム、真鍮、砲金 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒C 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 適合材アルミニウム、真鍮、砲金
1枚
489 税込538
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石5枚組です。切れ味の良いアルミ専用砥石です。
用途アルミの切断作業。 適合材アルミ 粒度36 厚さ(mm)2 砥材C タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度P 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途アルミの切断 厚さ(mm)2.5 砥材C材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 適合材アルミ
1枚
299 税込329
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種非金属の切断 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.7 穴径(Φmm)15 砥材C材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 適合切断材各種非金属
1枚
499 税込549
6日以内出荷

切断砥石 黒砥 MULTI SK11 動画あり
これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。
用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。 主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1 内径(Φmm)15 砥材C60S
1枚ほか
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)非金属用切断砥石 チョッパー
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途鋳鉄管などの非金属の切断に。 穴径(Φmm)20 使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
内径(Φmm)25.4 砥材カーボン 材質ステンレス細管 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異の切削力と耐久性を兼ね合わせた、ステンレス・金属用切断砥石です。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用し、特別仕様の補強材を両側面高密着させた機能性に優れた高品質の切断砥石です。優れた自生作用により、スムーズな切り込みと鋭い切削性を発揮します。切断効率を大幅に向上させ、豊かな切れ味と用途の拡大、高い経済性を実現します。
用途SS型鋼・SGP鋼管・STK鋼管・平鋼の切断。 仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36T・B3F 最高使用周速度(m/s)80m/s
1枚
269 税込296
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。 塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。 木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。 FRPの切断、加工に。 厚さ(mm)2 砥材C 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断 厚さ(mm)1P 砥材C タイプ1P(ガラス基材1枚) 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
1箱(20枚)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

ディスクグラインダ用です。
用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に 粒度80 厚さ(mm)1.8 砥材C 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)105 切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

豊富な種類とサイズのバリエーションを取り揃え、様々な切断作業のニーズにお応えします。
用途アルミニウムの切断作業に。 トラスコ品番852-3720 材質研削材:炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維 粒度36(#) 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7400 硬度M 刃厚(mm)3 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)205 穴径(mm)22
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
30日以内出荷

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管等の切断 粒度24 厚さ(mm)4 砥材C/GC 外径(Φmm)305 結合剤B 結合度T 最高使用周速度(m/s)100 適合切断材石材、コンクリート、鋳鉄管等
1箱(10枚)
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)