27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切れ味重視
用途ステンレス鋼、合金鋼 粒度36 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 硬度M 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)80 外径(Φmm)100 砥粒WA 補強ネット1枚 適合材ステンレス
1枚
269 税込296
当日出荷

特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ 最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300] 粒度、硬度46P-WAX材 補強ネット1枚入
1枚
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断砥石 両面補強 A 径105mm×厚さ2.0mm モノタロウ 動画あり
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断 外径(Φmm)105 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 仕様両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 結合剤BF2 主要切断材料金属・ステンレス 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1箱(10枚)
799 税込879
当日出荷

切断砥石 ガチギレ モトユキ 動画あり
多結晶アルミナ砥粒と次世代型高硬度ボンドを最強のバランスで配合し、圧倒的切断力を実現します。
仕様両面補強 砥材多結晶アルミナ 最高使用周速度(m/s[m/min])80
1箱(12枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2449 質量(g)60 適合材ステンレス
1セット(10枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

トラスコ品番809-2452 粒度46K 厚さ(mm)2 質量(g)160 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)205 適合材ステンレス 研削材WA
1セット(10枚)
7,398 税込8,138
3日以内出荷

外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 粒度46K 研削材WA トラスコ品番809-2451 質量(g)130 適合材ステンレス
1セット(10枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷

トラスコ品番809-2450 粒度46K 厚さ(mm)2 質量(g)90 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)150 適合材ステンレス 研削材WA
1セット(10枚)
5,598 税込6,158
5日以内出荷

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付け切断する工具です。電気ドリルでの使用に最適な切断砥石です。
用途各種金属他非金属の切断 厚さ(mm)2 砥材AC材 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)75 許容回転数(min-1[r.p.m])3000 主要切断材料各種金属
1枚
579 税込637
当日出荷

アックスブレーン切断砥石「黄金」
長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。 厚さ(mm)2 寸法(mm)105×2.0×15 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105 主要切断材料一般鋼、ステンレス
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

アックスブレーン切断砥石「黄金」
長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。 外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 寸法(mm)125×2.0×22 主要切断材料一般鋼、ステンレス
1セット(10枚)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

マーベル切断砥石 斬
品種A×36 S BF2(2枚補強) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])[14400] 外径×厚さ×穴径(mm)105×2.0×15 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 適合材鉄・ステンレス等金属全般の薄板、細棒、ALC
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)切断砥石 スーパーマムシ
薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等) 厚さ(mm)2.0 穴径(Φmm)22 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 刃厚(mm)2.0 主要切断材料一般鋼、ステンレス
1箱(5枚)
4,895 税込5,385
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途各種金属の切断 厚さ(mm)2 砥材A材 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 許容回転数(min-1[r.p.m])15000 主要切断材料各種金属
1枚
279 税込307
当日出荷

ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石
用途ステンレスの切断 外径(Φmm)100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 砥材WA材 許容回転数(min-1[r.p.m])13000 主要切断材料ステンレス
1枚
269 税込296
当日出荷

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 砥材A 硬度Q
1セット(25枚)
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジャーンカット ニューレジストン 動画あり
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。 ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。 金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
1枚ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業 外径(Φmm)105 穴径(Φmm)15 粒度36 砥粒A 仕様両面補強 シリーズつるぎ 硬度S 品種A36S BF2 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料金属、ステンレス 耐久性47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
1箱(10枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途ステンレス鋼・合金鋼 粒度46 厚さ(mm)2 砥材WA 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 主要切断材料ステンレス鋼・合金鋼
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロス番長の砥石
切断スピード、切れ味重視です。 ステンレスの切断も「焼け」が少ない。
用途ステンレス、アルミ、一般鋼材の薄板や、小径パイプ、丸棒、全ねじボルト等の切断 質量(g)20 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)105
1枚
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨 粒度#80 厚さ(mm)約2 砥材C/(炭化けい素) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500 形式ストレート形(平形) 外径(Φmm)100 主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など 最高使用周速度(m/s)80 接着剤R/R(レジンボンド) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)スーパーマムシ125
ステンレス・金属用切断砥石。 薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。
外径(Φmm)125 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)22 トラスコ品番377-2799 サイズ125×2.0×22 主要切断材料ステンレス・金属
1箱(5枚)
4,095 税込4,505
5日以内出荷

ニューレジストンニューレジカット
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
1箱(10枚)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷