砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤BF2
主要切断材料金属・ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様両面補強
粒度60
厚さ(mm)1
色黒
砥材AZ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])80
外径(Φmm)105
結合剤BF
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に
粒度A46P
適合機種100mm各種ディスクグラインダ、サンダ全機種
砥石寸法(Φmm)外径105
「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。
用途ゴム、皮革製品の切断に。
塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。
木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。
FRPの切断、加工に。
厚さ(mm)2
砥材C
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
研ちゃんカットシリーズでダントツの速さ!
セラミック砥粒採用で切れ味アップ&長寿命
研ちゃんカット比1.3倍の高速切断&1.3倍の長寿命
用途ステンレスの薄板切断、全ねじ切断、異形鉄筋の切断
適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
粒度SG46TBF
厚さ(mm)1
砥材セラミック砥粒
外径(Φmm)105
適合材ステンレス
取付穴径(Φmm)15
関連資料(0.94MB)
関連キーワード