19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断砥石 両面補強  AZ 径125mm×厚さ1.3mm モノタロウ 定期注文
ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様両面補強 粒度46 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12200 硬度P 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])80 外径(Φmm)125 結合剤BF 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。 粒度36 砥材AZ 硬度S 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

粒度NX60 厚さ(mm)1.3 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 入数10枚
1袋
4,980 税込5,478
翌日出荷

切断砥石 ゼータカット(両面補強 ストレート型) ニューレジストン 動画あり
一般砥粒を使用した従来の切断砥石と比べ、カットスピードが速く作業効率がアップ。 厚み3mm薄板から、直径13mm丸棒まで、様々な作業に対応できる汎用性があります。 従来の1mm切断砥石と比べ、切断時の抵抗が少なくスムーズに作業ができます。 国内製造で安心、両面補強で安全設計です。 スーッと切れてハネを軽減。安定した作業が可能です。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.79MB)
1箱(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補強シート2枚入りで安全です。耐久性を重視した製品です。
用途ダクト、鉄筋、その他切断・切り込みに。ステンレス・鉄鋼用に。 粒度(#)46 砥材AZ 硬度P 最高使用周速度(m/min)4800
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最強の切れ味、驚異の耐久性により作業が効率的に且つ作業時間の短縮になります。
用途ステンレス・金属の切断 粒度60 硬度P 適合材ステンレス・金属 最高使用周速度(m/s)80
1箱(5枚)
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極薄でスピーディーな切れ味。 ジルコニアのロングライフパワー。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途金属、ステンレス用 砥材NX 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm 適合材 アズワン品番65-2233-97
1パック
3,250 税込3,575
翌日出荷

充電グラインダーに最適!!
粒度46 厚さ(mm)1.3 砥材A 穴径(Φmm)22 硬度T 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 外径(Φmm)125 結合剤B/2F
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。 小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。 従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値 切れ味を重視した砥粒調合 さまざまな作業に対応できる汎用性 外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断 仕様両面補強 砥材NX シリーズデルタカット 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粘りの強いステンレス材質に対する切断時には、バリが出にくい性能をもっており、切離れに対して性能を発揮します。
用途一般鋼材・ステンレスの切断に最適です。(軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、鉄・ステンレスパイプなど) 適合材ステンレス
1個
529 税込582
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金の卵の切れ味をX-LOCKでも。より安全で、よりスムーズに。ワンタッチで取り付け・取り外し。装着できたことがしっかり分かる。ワンタッチ取り付け、取り外しにより、フランジの締め忘れ、ゆるみなどによる事故を未然に防ぎます。" カチッ" という音でしっかり装着できたことを確認できるだけでなく、回転方向が決まっているアクセサリーでも誤って装着してしまうことはありません。フランジ締付工具 不要。
用途ステンレス・金属の切断用 粒度#60 厚さ(mm)1.3 砥材AZ 穴径(Φmm)22.23 シリーズ金の卵 外径(Φmm)125 主要切断材料ステンレス・金属 結合度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

富士製砥(高速電機)スーパーつるぎ 125
深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!。切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。両面補強で安全性も高いです。
用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用 厚さ(mm)1.3 砥材SWA36S BF2 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)125 適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用 最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷

1枚ほか
93 税込102
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。 穴径(Φmm)15
1セット(10枚)
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超薄型でさらに切れ味アップ! 1.0mmの薄さでスピードアップ 1.6mmタイプよりもさらに薄い1.0mmタイプで、カットスピードがさらに速くなり、作業効率が大幅にアップします。 焼け、バリが少ない メーカー従来品と比較して、切り口に焼けがなく、バリも少なくなり、耐久性が向上しました。 補強ブッシュにより安全性を強化 超薄肉タイプにありがちな横からの衝撃の弱さを防ぐため、柔軟性のあるブッシュで補強していますので、安心してお使いいただけます。
用途薄鋼板、波トタン、小径パイプ、小径丸棒、小型形鋼、角材、薄板、装飾金物などのパイプ、鈑金塗装の腐食部切断など 硬度S 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1箱(10枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

今まで体感したことのない、切断性能!スピーディ切断!従来品の3倍切れる!!
用途ディスクグラインダー専用砥石。 内径(Φmm)15
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)