瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
仕様両面補強
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
砥粒AZ
主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど)
研削材AZ
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
補強ネット2枚入り
粒度46
砥材AX
最高周速度(m/min)4800
面一(ツライチ)切断可能なオフセット型です。
小径ボルトや鋲の切断が根元から可能です。
従来デルタカット(外径107mm)と比べて約70%長持ち※メーカー実験値
切れ味を重視した砥粒調合
さまざまな作業に対応できる汎用性
外径125・180mmもラインナップし、より厚みのある鋼材にも対応します。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
仕様両面補強
砥材NX
シリーズデルタカット
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。
最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)
仕様両面補強
粒度#36
厚さ(mm)1.5
砥材CZ
穴径(Φmm)22
硬度P
主要切断材料ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)80
関連キーワード