46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

飛騨の匠 日本レヂボン 定期注文
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ飛騨の匠 硬度P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーカットRSC 日本レヂボン 動画あり
技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
用途一般鋼・鋳鉄 砥材A
1枚ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150N
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150L
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度L
1箱(25枚)
17,980 税込19,778
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC150H
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。 粒度150 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度H
1箱(25枚)
20,980 税込23,078
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 A100N
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC320R
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。 粒度320 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【特長・用途】。脆性材料である超硬合金、ガラス、セラミックス等難削材の溝入れ、切断加工に優れ、加工精度の向上にも貢献します。
1枚(1枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 WA220R
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。 粒度220 砥粒WA(ホワイトアランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC320P
GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005) 粒度320 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(50枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 A100P
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。 粒度100 砥粒A(アランダム) 結合剤B 結合度P
1箱(50枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レジノイド法の超薄型切断砥石です。強靭で弾力性にとんだ切れ味とともに、いかなる硬質材料も短時間で切り落とし、しかも美しい仕上がりの切断面を実現しました。
用途一般ピンカッター用 粒度100 穴径(Φmm)25.4 入数25枚
1箱(25枚)ほか
9,898 税込10,888
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途合金工具鋼(SKS)、軸受鋼(SUJ)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS)などに適しています。 仕様乾湿両用 砥材砥材WA タイプNC-P 穴径(Φmm)25.4 結合剤B 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材WA
1箱(20枚)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な製法により、強靭で弾力性に富み、高い厚さ精度を誇ります。 乾式切断に於いても、優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では、特にバリや焼けが無く理想的な切断結果が得られます。
用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などに適しています。 粒度100 最高使用周速度(m/min)3400 結合剤B 結合度N 外径公差(mm)±1.0 研削材A
1箱(20枚)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 GC400L
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。 粒度400 内径(mm)25.4 砥粒GC(グリーンカーボランダム) 結合剤B 結合度L
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平和テクニカ切断砥石 WA100R
タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。
用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。 粒度100 内径(mm)25.4 砥粒WA(ホワイトアランダム) 結合剤B 結合度R
1箱(25枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊な製法により、強靱で弾力性に富み、高い厚み精度を誇ります。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
用途タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなどに適しています。 穴径(Φmm)25.4 研削材GC タイプNC-P 結合剤B 適合材非鉄金属、チタン、タングステン、ガラス各種 主要切断材料タングステン、モリブデン、銅、銅合金、鋳鉄、アルミニウム合金、フェライト、ステンレス、石英ガラスなど 結合度N 外径公差(mm)±1.0
1箱(25枚)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材GC 材質非鉄金属 内径(Φmm)25.4 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、セラミックス・ガラスの加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質セラミックス・ガラス・水晶 タイプNC-S 品種DIA-CUT-2 適合材セラミツクス、硬質ガラス、石英・水晶 主要切断材料セラミックス・ガラス 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

砥材にダイヤモンドを用いた、超硬の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材ダイヤモンド 材質超硬合金 タイプNC-S 品種DIA-CUT-1 適合材超硬合金 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジノイドダイヤ極薄切断砥石
エコ商品
粒度140 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
84,980 税込93,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。
内径(Φmm)25.4 砥材カーボン 材質ステンレス細管 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)3 直径(Φmm)255 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)255 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質一般鋼材 砥材A タイプNC-S 穴径(Φmm)25.4 内径(Φmm)25.4 品種A-CUT 適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ 主要切断材料一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
材質特殊鋼材 砥材WA タイプNC-S 穴径(Φmm)25.4 内径(Φmm)25.4 品種WA-CUT 適合材特殊鋼、焼入鋼など高硬度材に適す 主要切断材料特殊鋼材(合金工具鋼・軸受鋼など) 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(25枚)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(25枚)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットAタイプ(ロール品)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)極薄切断砥石 FカットWAタイプ(ロール品)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

切断砥石 1枚補強 A 切断機用 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様1枚補強 砥材A 穴径(Φmm)25.4 硬度S 結合剤BF 主要切断材料一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。 粒度46 砥材AX シリーズ雷鳥 硬度S 最高使用周速度(m/min)4800 補強ネット2枚入 主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)トカゲ
トカゲシリースのスタンダード品です。最も売れている商品は訳があります。切れ味、耐久性に優れた商品でありながらコストパフォーマンスを実現。だからこそ永年愛されるベストセラー商品となりました。
用途スレンレス・金属用。肉薄の鋼管、鋼板、チャンネル鋼、ステンレス材、鋼丸棒、アングルなど。 厚さ(mm)2.5 品種A36PBF 最高使用周速度(m/s)80
1枚ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径(Φmm)150 穴径(Φmm)25.4 研削材A/WA 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1袋(10枚)
9,598 税込10,558
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。 切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。 研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
外径(Φmm)150 厚さ(mm)1.0 穴径(Φmm)25.4 粒度100 砥粒アルミナ 砥材砥材A 結合剤レジノイドボンド 主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS) 結合度N
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

ノリタケカンパニーフリーカット(Aといし)
特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。 砥材A 最高使用周速度(m/s)57
1箱(25枚)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)