こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度R
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!
用途ステンレス、鉄鋼用
アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ
最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]
粒度、硬度46P-WAX材
補強ネット1枚入
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)180
直径(Φmm)180
外径(Φmm)180
厚さ(mm)2
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)150
直径(Φmm)150
外径(Φmm)150
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)22
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9130
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
薄刃による高速切削により鋼材に焼きが入らない、バリが出ません。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
用途一般鋼・ステンレスの切断(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)
厚さ(mm)2.0
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
刃厚(mm)2.0
主要切断材料一般鋼、ステンレス
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
用途軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・丸棒など)、湯口などの切断
仕様1枚補強
粒度36
厚さ(mm)2
砥材A
硬度P
結合剤BAF
主要切断材料軽量一般鋼
最高使用周速度(m/s)72
関連キーワード