モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様1枚補強
色黒
砥材A
穴径(Φmm)25.4
硬度S
結合剤BF
主要切断材料一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)(1.5MB)
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
一般鋼切断の雄!
信頼の切れ味と抜群の耐磨耗性で生産性を高める切断砥石です。
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料パイプ、アングル、チャンネル、丸棒、角棒、水道管、ガス管、配管パイプ、STK鋼管等
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ飛騨の匠
硬度P
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。
硬度R
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。
穴径(Φmm)25.4
粒度36
砥材A
種別1枚補強
硬度R
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
切れ味に鋭さをプラス!特に重量鋼、特殊鋼に威力を発揮する用途の広い切断砥石です。
用途丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼・特殊鋼
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
硬度M
砥粒A(酸化アルミニウム)
主要切断材料丸棒・角棒・ステンレス鋼・鋳鉄等
砥石側面がザラザラのタイプです。切れ味、耐久性に優れた切断砥石です。
用途一般用:一般鋼材(パイプ、アングル、チャンネル、形鋼等)
太物用:重量鋼材(丸棒、角棒等切断面積の大きい鋼材)、特殊鋼材(ステンレス・鋳鋼等)
高寿命用:軽量一般鋼材(パイプ・アングル・チャンネル・形鋼など)
仕様1枚補強
粒度36
穴径(Φmm)25.4
最高使用周速度(m/s)63
こんなお得な商品も!

切断砥石 1枚補強 A 切断機用
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。
ニューレジストン独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。
金属全般にご使用頂けます。
用途金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断
素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。
粒度46
砥材AX
シリーズ雷鳥
硬度S
最高使用周速度(m/min)4800
補強ネット2枚入
主要切断材料ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
関連キーワード