16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)3 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)355 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ シリーズつるぎ 硬度R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切れ味・耐久性に優れています。表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく目づまりもほとんどありません。一般鋼・ステンレス鋼などの幅広い用途の切断作業に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの切断に。 穴径(Φmm)25.4 粒度36 砥材A 種別1枚補強 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
1箱(5枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度36 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)355 外径(Φmm)355 直径(Φmm)355 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)25.4 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 シリーズつるぎ 硬度R 品種A36R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)標準切断砥石 EX-つるぎ355
トラスコ品番393-6490 種別1枚補強 粒度36 厚さ(mm)3 砥材アルミナ 質量(g)670 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3850 シリーズつるぎ 硬度R 使用工具砥石切断機 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)355 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

仕様両面補強 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒AZ 主要切断材料金属全般(ステンレス鋼・一般鋼・アルミなど) 研削材AZ
1箱(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強靭でシャープな切れ味です。両面クロス補強で安全性を高め優れた切れ味を発揮します。
用途鉄、ステンレスなどの切断に。 使用工具ディスクグラインダー(ES-105R、ES-180R)および砥石切断機 2018年トラスコ掲載ページ5 0740
1セット(10枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常切断時、砥石外径の縮小により、砥石周速が遅くなり、切断しにくくなるとともに、摩耗が激しくなります。 砥石周速に適合した砥粒密度に可変させることにより、性能の劣化を最小限に抑え、最後まで使用することができます。
用途SS形鋼(アングル・チャンネル)・SUS鋼(ステンレスの丸・角パイプ)・平鋼(圧延鋼板・薄鋼板) SGP鋼管(水道管・ガス管・配管パイプ)・STK鋼管(足場・配線・構造各種パイプ) 粒度30 穴径(Φmm)25.4 硬度R 砥粒MA 最高使用速度(m/s)72
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、焼けの少ない両面ラフサイド仕上げです。
用途一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼の切断に 主要切断材料一般鋼材、パイプ、アングル、丸棒、形鋼 穴径(mm)25.4 砥材A シリーズつるぎ 硬度R 使用工具砥石切断機 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25枚)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートン(サンゴバン)非金属用切断砥石 チョッパー
スムーズな感覚とアグレッシブな切れ味のパーフェクトマッチです。ノートンテクノロジーによって耐久性がアップしています。
用途鋳鉄管などの非金属の切断に。 穴径(Φmm)20 使用工具20mm穴スピンドル用のエンジンカッター
1箱(10枚)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴径(Φmm)30.5 粒度#30~#36 研削材A(アルミナ系) 材質結合材/フェノール樹脂、補強材/ガラスクロス 硬度砥石/R 最高使用周速度(m/min)6000 適合切断材鉄鋼用
1箱(10枚)
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面補強による高い安全性。 鋭い切削性を持つ高性能切断砥石。 特殊製法によるスムースな切り込み。
用途一般鋼材・アングル・チャンネル・丸棒・パイプ棒などの切断に。 仕様両面補強 穴径(Φmm)25.4 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 砥粒A 主要切断材料一般鋼
1箱(10枚)
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

抜群の切れ味と驚異の耐久性。強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用!。3~4枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石
用途金属用(鋼板、パイプ、一般鋼材、ステン材) 粒度30 厚さ(mm)4 砥粒A
1枚ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)180 直径(Φmm)180 外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)3 直径(Φmm)255 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)255 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)