4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)4.0 粒度24 砥粒GC 硬度BF 結合度R 適合切断材ALC、新建材、FRP、タイル、レンガ、瓦、アスファルト、コンクリート
1箱(5枚)
7,898 税込8,688
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。非金属用。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000
1箱(10枚)
29,980 税込32,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。 粒度24(#) 砥材C/GC 硬度T 最高使用周速度(m/min)6000 外径(Φmm)355 刃厚(mm)4.5 最高使用周速度(m/s)100
1箱(20枚)
99,980 税込109,978
79日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)MAX100 GC
エンジンカッター専用強切断砥石
用途コンクリート、石材、鋳鉄用 仕様粒度・硬度:30/36R 砥材GC 内径(Φmm)30.5 適合材コンクリート、石材、鋳鉄用 最高使用周速度(m/s)100
1箱(5枚)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)