瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料ステンレス・金属
砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
粒度46
主要切断材料一般鋼
外径D(Φmm)180
直径(Φmm)180
外径(Φmm)180
厚さ(mm)2
砥材アルミナ
種別1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600
シリーズつるぎ
硬度R
品種A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
RoHS指令(10物質対応)対応
両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。
強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)
一般鋼材
ALC
種別両面補強
砥材アルミナ
シリーズ雷鳥
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
安定した切れ味が特長です。
用途丸棒・アングル・鋼材など、金属・SUS切断用。
粒度36
砥材AZ
硬度S
使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機
主要切断材料金属・SUS(丸棒・アングル・鋼材など)
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)25.4
砥材アルミナ
シリーズつるぎ
硬度R
関連キーワード