7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)2 直径(Φmm)205 砥材アルミナ 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6680 シリーズつるぎ 硬度R 外径D(Φmm)205 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)205 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料ステンレス・金属 砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別両面補強 砥材アルミナ シリーズ雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)高速用A-TYPE
高速回転に耐えうる商品です。
用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用 外径(Φmm)305 厚さ(mm)4.5 粒度24 砥材A 硬度Q 最高使用周速度(m/s)100
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
用途金属全般、小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼などの切断作業。A/WA:一般鋼用 トラスコ品番408-9418 粒度46(#) 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700 硬度P 最高使用周速度(m/min)4300 刃厚(mm)2 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)205 穴径(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

種別1枚補強 粒度46 厚さ(mm)3 直径(Φmm)255 砥材アルミナ 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370 シリーズつるぎ 硬度R 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 外径(Φmm)255 主要切断材料一般鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度46 主要切断材料一般鋼 外径D(Φmm)180 直径(Φmm)180 外径(Φmm)180 厚さ(mm)2 砥材アルミナ 種別1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600 シリーズつるぎ 硬度R 品種A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)