120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切替式ラチェットめがねレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ ラチェット機構あり
1丁ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ ラチェット機構あり
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

切り替え爪を左右に動かすことで正逆の切り替えが行えます。 ノンクロムメッキ処理で環境に優しいです。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。 ギヤレンチの柄部は曲がり角度15度と小さいので高さ制限を受ける個所の作業に最適です。 金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
ラチェット機構あり
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギヤレンチ ショート 切替式 モノタロウ 動画あり
狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。 ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式 モノタロウ 動画あり
ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。 材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り替えレバーで正転・逆転の切り替えができるラチェット式メガネレンチ。 工具を差し替えることなく早回しができるので、作業効率がアップします。
仕様正転・逆転の切替レバー付き 材質クロムバナジウム鋼 ギア数72
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ビニールパック入 セット内容RMR-08、RMR-10、RMR-12 質量(kg)0.15 セット商品数3 アズワン品番64-8663-90
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
仕様十二角 ラチェット機構あり
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RMR110 切替式ラチェットめがねレンチセット TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
ラチェット機構あり トラスコ品番396-4787 セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21 質量(kg)3
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 表面処理クロームメッキ 歯数72 送り角度(°)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ラチェット機構あり
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正逆切替レバー付のコンビネーションタイプギヤレンチです。72枚ギヤを採用、滑らかで細かい送り作業(5°)が可能です。ギヤレンチ部は13°オフセットです。梨地仕上げですので、油などによる手の滑りを防ぎます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など。 材質クロームバナジューム鋼 ラチェット機構あり
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式のラチェット剪定鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。
用途生木の剪定、整枝作業。 材質刃部:SK5 本体:アルミダイキャスト グリップ:TPR樹脂 寸法(mm)約205 質量(g)220 切断能力(mm)生木:20 使用目的剪定、整枝作業 切断対象生木
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

スナップオンの定番ラチェットF80の構造を受け継いだラチェットコンビネーションレンチです。 スパナ部はスナップオンの象徴的な機構であるフランクドライブプラスを採用。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 ラチェット機構あり
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

RMR700 切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。
ラチェット機構あり トラスコ品番369-9218 セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19 質量(g)940 タイプ切り替えタイプ
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 送り角度5度を実現しました。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9837 セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)1082 表面処理三価クロムメッキ
1セットほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせたサイズのソケットをセットする事で、使いやすいラチェットレンチになります。ガソリン化学工業、石油・ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界などあらゆる産業
アズワン品番61-9571-17
1個
45,980 税込50,578
当日出荷

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり トラスコ品番415-9748 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 質量(g)811 表面処理三価クロムメッキ
1セット(8本組)
14,980 税込16,478
当日出荷

ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 握ったままハンドル中央のボタンを押しながら回すことでピストルグリップに可変し、まっすぐな状態よりもトルクをかけて作業がしやすくなります。 ハンドル両サイドに付いている「PUSH」ボタンを両側から押すとグリップエンドのビット収納が開きます。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの50mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。
ハンドル長さ(mm)127 商品構成単品 付属ビットプラス:2(2本)/3、HEX:3/4/5mm、1/4sqビット ギア数45
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

めがね部はラチェット式で作業性抜群。 切替レバーで容易に正逆の切替が可能 めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35 アズワン品番67-5848-90
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。スパナ部分は、ノンスリップ仕様になっているので、ボルトやナットをしっかりつかめます。72枚歯のギアを採用しています。
材質/仕上クロームバナジウム鋼/硬質クロームメッキ ラチェット機構あり
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり 仕様十二角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。 左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。 ナット抜け防止用リングストップ付です。 サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SGFL-9 ラチェット切替式太枝切鋏 千吉 動画あり
ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。
用途生木の剪定、整枝作業。 切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時) 材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR 刃部硬度HRC53±2 使用目的剪定、整枝作業 切断対象生木 刃部加工フッ素コート
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。
用途庭木の剪定作業用。 全長(mm)約415 仕様刃:フッ素コート 材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー 質量(g)約550 硬度HRC54±2 使用目的剪定作業 切断対象庭木 切断寸法(mm)目安:約30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ラチェットメガネレンチ(切替式)
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 材質構造用鋼
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルラチェットレンチに切替レバーをプラス。 キャップストップリング付き。
材質クロムバナジウム鋼 ギア数72
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。
用途本締めでき狭いところに最適。 歯数72 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁工具セット
セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
幅(mm)ケース:360 高さ(mm)ケース:110 質量(g)3675 ポケット数17個 ケース深さ(mm)310
1組
119,800 税込131,780
翌日出荷

マグネット付き。ラチェット左右切替式。ラチェットの送り角は5°のため狭い場所でも締付きけできます。ローレット設計なので、緩んだねじを指先で操作可能。
用途ねじの締付け作業に 寸法(mm)ビット:(-)1.0×6.0、1.0×7.0 (+)#1、#2 先端角度ストレート、オフセット (15°)、オフセット (-15°) ハンドル寸法(mm)全長:110 対辺(inch)差込六角:1/4”
1セット(1セット)
10,600 税込11,660
翌日出荷

右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。 ラチェット式の為、効率的です。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に タップ範囲M3~M8
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、ソケットアダプター、ソケット4・5・6・8・10・12mm、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm、ヘクスローブビットT20・T25、ヘックスビットH2.5・H3・H4・H5・H6 角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

ラチェット式で正逆回転切換えです。
仕様タップ立て用 材質スチール タイプタップ用 ハンドルT型ハンドル
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップ両サイドの蓋を取り外すとビットが2本ずつ収納されているので、携帯用、持ち運び用としても便利。 左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm 角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

25mm、38MMダイス及びM4~14タップ対応の正・逆回転手元でワンタッチ切替のラチェット式ダイスハンドルです。一文字タイプで両手で回すことが出来ます。
全長(mm)246 タップ径M4~M14タップ対応 ダイス外径(Φmm)Φ25・Φ38ダイス対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

左右切替式。 ラチェットは歯角8°で作動するので、ねじの締め初めには特に有効です。 ラチェット方向はワンタッチで簡単に変更できます。 ハンドル底部を押すと、ビットを収納できるホルダーがあります。
仕様ポジビット:#1・#2 セット内容(+)ビット:#1・#2TORXビット:T20・T25ポジビット:#1・#2 差込角(inch)1/4 ビット全長(mm)25 アズワン品番64-2228-34
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

ハンディデジトルク TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ラチェットハンドル、スピンナハンドルなどの手動用ハンドル類と、ソケットの間に取り付けて使用するデジタル式のトルク測定器です。 2種類の測定モード(ピークモード・トラックモード)を切替できます。左右両回転方向に対応します。 目標トルクに近づくと、ブザー音(断続)でお知らせするオーバートルク防止機能を搭載。 目標トルクの50%~95%の範囲でブザー開始を設定可能。
用途検査、締め付け用。 仕様負荷方向(右、左) 付属品単4形乾電池(2本)、樹脂ケース、校正証明書(トレーサビリティ体系図付) 全長(mm)75 使用温度範囲(℃)5~42 精度(%)±3
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)