商品豆知識
一般的なステンレス鋼。
磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど
タイプ平板
粘着剤なし
比重約7.70
溶融点(℃)1427~1510
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
材質鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。
耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート
色透明
脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764)
連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高)
引張強度(MPa)34.3(120℃時)
曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177)
比熱(J/kg・K)1.26×103
荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa)
線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696)
屈折率1.585(25℃)
拡散光線透過率(%)1
曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790)
衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256)
熱貫流率(W/m2・K)5.5
影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム
最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70)
ロックウェル硬度R119
RoHS指令(10物質対応)対応
摩擦係数が少ない。スリット・打ち抜き性に優れます。
耐熱性に優れます。吸水による寸法変化がない。
用途半導体製造装置部品、電子機器部品、食品機器部品、一般産業機器部品
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル色(白色)
比重1.41
長さ公差(mm)プラス1
幅公差(mm)プラス1
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
トラスコ品番487-3891
適合機種SB-370/SB-465
材質高耐衝撃性コーポリマー
幅(mm)313(上部)/287(下部)
色グレー
高さ(mm)169
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥189
税込¥208
当日出荷
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
小・中は全アイテムに共通して使用できます。
大はNWボックスM1・#13・#25、システムコンテナ130・250に共通して使用できます。
特大はNWボックスL1・#22・#45、システムコンテナ220・450に共通して使用できます。
色乳白色
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
適合45専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×8×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
材質透明スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
色透明
適合75専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約246×10×130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
色乳白色
適合100専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約326×13×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
色乳白色
適合25専用
材質ポリプロピレン
質量(g)約22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×5×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
仕切り板を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
材質透明スチロール樹脂
仕切板深型用:縦型×1枚、横型×1枚入
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
色ブラック
材質導電性PP
短辺(mm)(外寸)175
長辺(mm)(外寸)537
外寸法・高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
タイプ追加仕切板(2枚1組)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
材質透明スチロール樹脂
仕切板深型用:縦型×1枚、横型×1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
色ライトブルー
仕様嵌合1:サンテナー B39S
材質PP
短辺(mm)(外寸)165
長辺(mm)(外寸)495
外寸法・高さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
袋状持手に取り付けることにより、手にやさしく、一段とハンドリングがスムーズで確実になります。
色乳白色
取付可能対象TP462/TP463
材質PP
外寸(mm)100×10×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
50日以内出荷
スペーサーの設置により内高56mmアップ
色ブルー
取付可能対象SNコンテナーB#20A
材質PP
外寸(mm)386×373×65
スタッキング高さ(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)13.95
1個
¥1,698
税込¥1,868
50日以内出荷
色ホワイト
材質PS
短辺(mm)(外寸)72
長辺(mm)(外寸)141
外寸法・高さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥119
税込¥131
3日以内出荷
色ホワイト
材質PS
短辺(mm)(外寸)116
長辺(mm)(外寸)141
外寸法・高さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
色ブラック
材質導電性PP
短辺(mm)(外寸)175
長辺(mm)(外寸)412
外寸法・高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
色ライトグレー
材質強化PP
短辺(mm)(外寸)110
長辺(mm)(外寸)287
外寸法・高さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
3日以内出荷
色ライトグレー
材質強化PP
短辺(mm)(外寸)110
長辺(mm)(外寸)611
外寸法・高さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
導電性コンテナー。
静電気の帯電を防止しします。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管・流通用コンテナー。
色ブラック
材質導電PP
質量(g)120
対応商品EC-22用に使用可能。仕切り5611と組合せ可能。
外寸法(mm)360×5×110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
色ホワイト
材質PS
短辺(mm)(外寸)70
長辺(mm)(外寸)381
外寸法・高さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥319
税込¥351
3日以内出荷
色イエロー
材質PS
短辺(mm)(外寸)167
長辺(mm)(外寸)627
外寸法・高さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
色グリーン
材質PP
短辺(mm)(外寸)179
長辺(mm)(外寸)259
外寸法・高さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
50日以内出荷
色ブルー
材質PP
短辺(mm)(外寸)187
長辺(mm)(外寸)586
外寸法・高さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
50日以内出荷
仕切り板(別売り)を使って引き出し内を小分けできるので、細かいアイテムの整理・収納に便利です。
材質透明スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
色ライトグレー
材質PS
短辺(mm)(外寸)239
長辺(mm)(外寸)320
外寸法・高さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
50日以内出荷
色イエロー
材質PS
短辺(mm)(外寸)167
長辺(mm)(外寸)417
外寸法・高さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
色ブルー
材質PP
短辺(mm)(外寸)187
長辺(mm)(外寸)356
外寸法・高さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
色ライトグレー
材質PS
短辺(mm)(外寸)239
長辺(mm)(外寸)475
外寸法・高さ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
50日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ