メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
チップと台金刃の連続刈りで作業効率が大幅UP。四面研磨・先端研磨仕上で切れ味抜群。斜め埋め込みでチップが飛びにくい。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、畦刈・笹・下刈用
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
RoHS指令(10物質対応)対応
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草
刃厚(mm)2.0
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.4
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
リバーシブルだから刃研ぎ不要。表→裏→表と何度も繰り返し両面が使える。石・空き缶が飛びにくい。しかも超硬チップを使っていないので、石・コンクリートなどに当たっても刃先が欠けにくい超安全設計!薄板なので軽くて人・機械にやさしく作業がラクラク!ハイブリット刃採用のため草が巻き付きにくい!
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)230
刃数(p)36
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
作業者に安全、刈刃の寿命もアップ、安全性・耐久性・作業性も向上しました。
用途ガードレール、壁ぎわ、U字溝など障害物が多い場所で。
石飛び等が少なく、学校・公園・道路沿いの作業に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
一般草刈用。
用途どデカチップR刃とコブで耐久性・切れ味アップ。軽量タイプ(穴あき台金)。
材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)
穴径(Φmm)25.4
タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現。とにかく石に強い刃形状。
用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。
外径(Φmm)230
色ブラック
質量(g)370
穴径(Φmm)25.4
刃数(p)36
取付穴(mm)25.4
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水際に効く!水の抵抗を抑えた新設計。水面へのひき込み、水際のハネ返りが少なく、スムーズに刈れる。刃厚1.3mm、通常より35%薄く、軽くて刈り込みやすい。
穴径(Φmm)25.4
3種のチップで鋭い切れ味、台金刃も採用
用途刈払機用替刃
台座寸法(mm)1.4
チップ寸法(mm)2
3種のチップで鋭い切れ味
用途刈払機用替刃
刃数(p)36
厚さ(mm)(台金)1.4、(チップ)2
4枚の立上刃が刈払機のネックに巻き付くツル草をカットします。
中央からの距離の異なるブレードにより二重の円ができ、ネックに巻き付く草をカットします。
衝撃に強い斜め埋込チップを採用しています。
カギ型形状チップなので切れ味に優れています。
用途刈払機用替刃
厚さ(mm)(台金)1.4
刃厚(mm)1.4
穴径(Φmm)25.4
材質刃部超硬チップ
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
本体厚さ(mm)10
チップ厚さ(mm)2
特大チップ採用
用途刈払機用替刃
刃数(p)36
台座寸法(mm)1.4
チップ寸法(mm)2
衝撃吸収・静音、樹脂入レーザースリット。3種類の刃で切れ味アップ。太い草も細い草も両方刈れる。刃の隙間に入る草も残さず刈り取る。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、笹・竹・雑木用
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様ロウ付け
刃形アール刃
刃厚(mm)2.2
板厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先が飛びにくく刃が鋭い。耐久性抜群。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。
質量(kg)0.4
刃厚(mm)2.2
取付穴径(mm)25.4
プロ仕様。チップ形状は草を寄せ、逃がさないR刃使用!。下刈・雑木、竹刈、笹刈までよく切れる!。中心刃/側面(両側)・先端研磨で良く切れる!。超軽量タイプ。約355gで作業が楽々!。チップは飛びにくい異型埋込!
用途刈払い機用チップソー。
材質(台金)SK-5
刃数36
質量(g)355
外径(Φmm)255
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
軽量ハイメッシュタイプの草刈用チップソー。石の多い場所で真価を発揮する刈払チップソー。刃の間にショックガードを設けているので抜群の耐久性を発揮します。
用途刈払い機用チップソー。
内径(Φmm)25.4
コンクリートの隙間に生える草のキワ刈に。チップを使わず台金に刃付け。回転しながら台金を削るから切れ味が持続。両面使用可能。
用途一般草刈り用
穴径(mm)25.4
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
作業負担を軽減する軽量台金タイプ。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用
刃厚(mm)約2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
石・空き缶などが飛びにくい。スーッと枯れるスムーズな切れ味!刃厚1.3mm、通常より35%薄く、軽くて刈り込みやすい。低速回転でも抜群の切れ味で低燃費。充電式刈払機にも最適。
穴径(Φmm)25.4
・刈り残しを防ぐ2段刃。・耐久性をそのままに台金を厚さ1.1mmの薄さにして約20%軽量化。・軽量化により燃費向上、充電バッテリーが長持ち。・充電式、エンジン式刈払機兼用。
材質スチール
シリーズクリーンホワイトシリーズ
関連キーワード