人間工学に基づいて設計された肩、胸、背中で支えるタイプのハーネスです。背中部分にある板が体への負担を軽減します。刈払い機をつなげる部分が自由に動くようになっているので、体を大きく動かす必要がありません。
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
低反発ウレタンパットで負担を軽減
用途刈払機用アタッチメント
トラスコ品番102-5878
材質バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン
質量(g)650
タイプダブル(両肩)タイプ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。
腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。
刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用
材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質ポリエステル
仕様1セット入
適合機種:M18 FBCU-0 JP
適合機種M18 FBCU-0 JP
1個
¥8,988
税込¥9,887
欠品中
1個
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
こんなお得な商品も!

肩掛けバンド 刈払機用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
人間工学に基づいた心地よい装着感のハーネスです。プロの作業にも耐えるクッション素材を使用し、負荷を両肩にバランスよく分散。背面の通風孔で通気性を確保します。また万一のときには簡単に外せる構造になっています。
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に
用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放
寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単
質量(g)145
材質(ベルト)PP繊維
材質(表面/裏面)綿/PE
材質(中面)スポンジ
アズワン品番64-4068-08
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合HR262D/HR261D・MUC250D/MUC350D・MUH550D・MUK360D・MLM430D・MUB360D・ML360
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックsavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしsavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。ループハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。片掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3(バッテリーを除いた)
乾燥質量(kg)2.85
全長(cm)176
全高(cm)15
バッテリー電圧(V)36
トリマー部T25 (L)
全幅(cm)20
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
軽量、高性能で日本人に使いやすいバッテリー刈払機。26cm3のエンジン式刈払機同等のパワーが特徴です。日本初10”チップ ソーを標準装備。同じく日本初のダイナミッックSavE(セーブ・イー)機能で、スロットルを好みの回転数にしSavEボタンを押すことで、その回転数に固定することができます。両手ハンドル、ガードはエンジン式と同じ日本仕様です。両肩掛けハーネス付。10”チップソーと、ナイロンコードの両方が付属してどちらでも使えます。バッテリー式で、ランニングコストがエンジンに比較して安価、燃料補充の煩わしさがなくボタン1つで簡単に始動し、静音、低振動、燃料臭もなく快適。
質量(kg)3.4(バッテリーを除いた)
ハンドル両手
乾燥質量(kg)3.4
全長(cm)176
全高(cm)15
バッテリー電圧(V)36
トリマー部T25 (L)
全幅(cm)55
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
プロ指向のユーザーのために開発された、軽量で高性能なバッテリー刈払機。両手ハンドル仕様。造園業者に最適です。優れた人間工学とバランスのよい設計で、ハスクバーナ独自のLi-ionバッテリーを搭載することで長時間の作業が可能です。10”チップソーとナイロンカッタ T25B の両方が標準で付属しています。2方向回転機能により、ナイロンカッタ装着時は、刈った草の排出方向を変える双方向回転が可能で、チップソー装着時は、からみついた草を取り除くため約3秒間の逆回転が可能です。
用途軽作業 密集地
仕様ハーネス:Balance 35B
付属品ハーネスBalance 35B、トリマーヘッドT25B
サイズ(inch)チップソー:10
乾燥質量(kg)3.8(バッテリーを除いた質量)
バッテリー電圧(V)36
カッター部ナイロンカッター:T25B
音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値96(A)、(LWA)測定値92(A)、耳元騒音レベル76.1(A)
パイプ直径(Φmm)24
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
安定感抜群のフロート式キャブレタを採用。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。整備性と高出力を兼ね備えたプロ用モデル。クラッチハウジング防振付。
タイプ標準ダブルハーネス
ハンドル両手
刃の種別チップソー 10インチ
乾燥質量(kg)6.7
全長(cm)183
燃料タンク容量(L)0.8
スパークプラグチャンピオン RCJ6Y
全高(cm)42
全幅(cm)61
排気量(cm3)33.6
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性
仕様バッテリープラットフォーム:M18
質量(kg)5.2kg(本体のみ)
電圧(V)18
刈込み幅(mm)350/400
最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4
回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速)
ブレード径(Φmm)230
1個
¥66,880
税込¥73,568
8日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け
タイプシングルハーネス
ハンドル両手
乾燥質量(kg)4
全長(cm)184.5
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)40
全幅(cm)56
排気量(cm3)21.7
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
コンパクトで抜群の安定感が自慢のゼノア G20LS エンジン搭載。4ベアの巻き付きの少ない高耐久ギアケース採用。軽量・パワー・長寿命と三拍子揃った信頼性の高いモデル。幅広い用途に大活躍。
用途草地向け
タイプシングルハーネス
ハンドルループ
刃の種別チップソー 9インチ
乾燥質量(kg)3.7
全長(cm)184.5
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)23.5
振動(m/s2)7.2
全幅(cm)23.5
排気量(cm3)21.7
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
刈払機用肩掛けバンド
肩部への負担を分散
振動低減パッドを使用
パッド幅(mm)約95
ベルト幅(cm)約3.8
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ハンドル
用途部品の交換に
適合品番BC3510DW-EZ
関連部品【部品グループ】ハンドル
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!。チップソー9"、STレバー、両手ハンドル、ジュラルミン仕様!
タイプシングルハーネス
ハンドル両手
乾燥質量(kg)4
全長(cm)184.5
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)40
全幅(cm)56
排気量(cm3)21.7
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!。チップソー9"、STレバー、両手ハンドル、ジュラルミン仕様!
タイプシングルハーネス
ハンドルループ
刃の種別チップソー 9インチ
乾燥質量(kg)3.7
全長(cm)184.5
燃料タンク容量(L)0.5
スパークプラグNGK BPM7Y
全高(cm)23.5
全幅(cm)23.5
排気量(cm3)21.7
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3410ST-FW-EZ 部品 シャフトおよびハンドル
用途部品の交換に
適合品番BC3410ST-FW-EZ
関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275-DC 部品 シャフト
用途部品の交換に
適合品番BCZ275-DC
関連部品【部品グループ】シャフト
ワンタッチで簡単に離脱。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能
材質(ベルト)PP(パッド)ウレタン(金属)鉄
寸法(mm)400×110×46
質量(g)180
アズワン品番64-4067-76
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
サスペンダーとサポートベルトの着脱がワンタッチ。
トラスコ品番369-4356
セット内容サポートベルト(SB-01)、サスペンダー(SP-01)
質量(g)244(SP-01)362(SB-01)
寸法d(mm)140~480(SP-01)
寸法a(mm)1440(最大有効寸法)(SP-01)770(SB-01)
寸法e(mm)120~300(SP-01)
寸法b(mm)600(SP-01)50(SB-01)
寸法c(mm)190~400(SP-01)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
身体にフィットするエルゴカーブ形状の3D成型フォームパッドを採用した高性能ショルダーパッドです。カメラバッグやビジネスバッグなどのショルダーストラップに取り付けることでバッグの荷重を分散し、重いバッグを持ち運ぶ時の肩の痛みや疲れを軽減します。ズレにくい構造で通気性も良く、優れた装着感でバッグを快適に持ち運ぶことができます。身体に触れるクッション面は立体成型により通気性が確保されたエアベンチレーション構造です。汗や蒸れを抑え、長時間でも快適に使用できます。面ファスナーでしっかりと簡単に固定ができ、パッドの内側にはパッドとベルトのズレを軽減する滑り止めライン加工が施されています。使う度にパッドの位置を調整する必要もなくなり、ストレスの少ない安定した持ち運びが可能です。パッドの両端にはショルダーベルトに固定する補助バンドを装備しています。パッドとベルトの一体感が増し、肩へのフィット感を向上させます。カメラショルダーバッグ、ビジネスバッグ、スポーツバッグなど、様々なバッグのショルダーベルトに取り付け可能です。シンプルで後付け感の少ないデザインなので、ビジネスシーンにもマッチします。ショルダーパッドを2本使用することでバックパックのショルダーハーネスに取り付けできます。左右それぞれの肩に違和感なくフィットするので、ストレートタイプのパッドでは得られない優れた装着感で快適に背負うことができます。一眼レフカメラや大型の双眼鏡など、重い機材のストラップへ取り付けることで首や肩へかかる荷重を軽減することができます。その他にも、ギターなどの楽器、クーラーボックス、草刈り機など、アイデア次第で様々な用途に活用できます。
材質ポリエステル、ポリオレフィン
質量(g)約60
適合幅(mm)ショルダーハーネス:約60まで
適合バンド幅(mm)約50まで
サイズ(mm)パッド長さ:約365 パッド幅:約80 パッド厚み:約10
1個(1個)
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
関連キーワード