29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心できる日本製。フリーブレード構造なので跳石などの飛散を軽減します。両面使えて経済的。左右両面に刃があるため片方摩耗しても反転して使え経済的です。
用途充電式刈払機用※充電式刈払機18V・36V推奨※エンジン刈払機にも対応。Φ25.4mmで電動・エンジン式に取付可能。 適合機種Φ25.4の電動・エンジン刈払機 材質本体:ナイロン・アルミ ブレード:ナイロン ブレード枚数付属:6枚(内2枚は本体取付済み)
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝に。 材質アルミ、ナイロン 質量(g)260 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×129×26
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両刃仕様のブレード刃で経済的 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター 草刈用として 材質本体/ナイロン・アルミ ブレード/ナイロン
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

1セット(18枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

Xカッターフィート本体と替刃のセット
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面使えるナタ刃型プラスチックブレード切れ味抜群!薄くしなやかなブレードなので割れにくい!交換時工具不要
適合機種PCブレードカッター雷神B-D アズワン品番64-4068-57
1セット(6枚)
698 税込768
当日出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

雑草に絡みにくい構造になっているのでスムーズに除草できます。 農地、一般草刈り、縁石等のキワ刈りに最適です。 コンクリートやアスファルト面に当てるだけで切れ味が戻せます。 高張力鋼の一体成型で抜群の耐久性です。
用途草刈り刃。 刃厚(mm)1.5 質量(g)275 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)240
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

バツグンの切れ味と耐久性を兼ね備えたノコ刃形状。市販のナイロンカッターヘッドにセットして御使用下さい。
用途太さ2.7mコードで強力に草を刈ります。 形状ノコ刃 長さ(m)12 アズワン品番64-4068-48
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

両刃仕様のブレード刃で経済的 。しなやかで薄型なので石に当たっても割れにくい 。工具不要・簡単脱着 。フリーブレード構造で飛び石などの飛散を軽減 。軽量約125g(。本体のみの重さ)
用途充電刈払機(内径Φ25,4)対応のブレードカッター替刃 草刈用として 材質ナイロン
1箱(20枚)
989 税込1,088
翌々日出荷

ハートフルジャパンブレードカッター用替刃
安心できる日本製。
用途クリーンホワイト 充電ブレードカッター専用の替刃です。 入数(枚)6
1セット
798 税込878
3日以内出荷

地面に押しつけるだけで簡単角度変更 刃角度自由自在 傾斜角・身長にあわせて刃角度を自由に変えられます。高齢者や女性でも簡単操作。
仕様スパークプラグ:BPMR8Y 材質アルミ桿 質量(kg)4.7 タイプループハンドル タンク容量(L)0.6 全長(cm)外形:179 エンジンメーカー三菱エンジン 全高(cm)外形:23 混合比50:1 FC級FD級 全幅(cm)外形:23 排気量(cc)25.6
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷

刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋸目設計で、太めの草もバッサリ刈れる。キワガリに適した安心の樹脂ブレード。 新形状の鋸爪ブレードは金属刃並みの切れ味。障害物周りのキワにも使えます。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNB-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 セット内容替刃 4枚、取り扱い説明書 質量(g)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×102×16 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNB-210
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

用途三陽金属畑のシェーバー用取り換えブレード 寸法(mm)120 質量(g)95 適合品番0859 刃厚(mm)4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

刈払機用差込み式ナイロンカッターと差替えブレード4本セット。 2面ギザ刃で硬い草も破断。 アイレット(コード出口)でコード折損が少ない設計。 一体成型コードを差し込むだけのワンタッチ交換。 ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
用途刈り払機用 太さ(mm)2.7 排気量(cc)25以上(推奨)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。 材質ナイロン 質量(g)60 長さ(m)0.129 太さ(mm)3.3
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

とにかく石に強い。進化した切れ味。 従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。 強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。 大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用 刃厚(mm)2 板厚(mm)1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップソー・樹脂ブレード・ナイロンカッター3WAYハイパワー+3WAY効果で雑草を素早くスッキリ! 収納式補助ローラー付フロントガード安全カバー付伸縮ポール補助ハンドル付滑り止めグリップ。
セット内容18V充電式3WAY草刈機SCL-001、安全カバー×1、フロントガード×1、チップソー160mm×24P(内径20mm)×1、安全カバー取付けネジ×1、軸ガード×1、ワッシャー×1、ロックナット×1、樹脂ブレード×10、軸固定用ピン×1、スパナ×1、ナイロンコード×20、ナイロンカッター×1、18VリチウムバッテリーSCL-18B、18V充電器SCL-18C コード長さ(m)約1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~6500 本体質量(g)約2080(バッテリーパック含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約920~1200×250×340 刈込み幅(mm)約160 連続使用時間(分)約60(無負荷時) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)18 モーター電圧(V)DC18 充電器電圧(V)AC100 充電電流(A)2.2 充電時間(分)約60 電源タイプ充電式 充電入力容量(VA)60 バッテリー容量(mAh)2000 充電出力電源(V)22 充電器周波数(Hz)50/60
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

SBC-250JB 2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) 動画あり
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。 付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書 質量(kg)1.9 ホワイト 電流(A)2.5 消費電力(W)250 電源AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225 絶縁方式二重絶縁 取付穴径(Φmm)25.4 定格時間30分
1台
9,980 税込10,978
4日以内出荷

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g)470 穴径(Φmm)25.4 直径×高さ(mm)185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

A-68323 樹脂刃230セット品 マキタ 動画あり
1枚
4,698 税込5,168
当日出荷

SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210用鋸爪カッター替刃 鋸爪ブレード。 キワガリに適した安心の樹脂ブレードで、鋸目設計で太めの草もバッサリ刈れる。
用途SBC250BJ、KHR09-250W、YNC-210、部品、充電芝刈り機、鋸爪ブレード。グラストリマー用、替え刃、プラスチック歯、ガーデン用品。 質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×30×80 対応機種SBC250BJ・KHR09-250W・YNC-210
1セット(20個)
1,388 税込1,527
当日出荷

充電式草刈機(LBC-725)用のナイロンブレード。芝、雑草、太い茎もしっかり刈り込む。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、LBC-725、替刃、ナイロンカッターとして。充電式草刈機用、ナイロンブレード。部品、ガーデン用品。 材質ナイロン 質量(kg)0.03 長さ(m)0.12
1セット(10個)
649 税込714
当日出荷

1台
7,798 税込8,578
当日出荷

ウイングモア交換用替刃純正同等品です。
用途ウイングモア交換用替刃 刃幅(mm)45 刃厚(mm)4.5 穴径(Φmm)25
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途刈払い用チップソー・鉄工・木工用チップソー・丸鋸・草刈鎌・農業機械刃物・ハサミ・庖丁・ナイフ・超硬タガネ等の研磨 粒度#180 外径(mm)Φ100 穴径(mm)Φ20/Φ15 幅(mm)(ダイヤ部片面)20
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1セット(12枚)
1,698 税込1,868
当日出荷