こんなお得な商品も!

肩掛けバンド 刈払機用
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。
腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。
刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用
材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄
ベルト幅(mm)38
ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様ワイドメッシュパット
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
マジックテープで簡単に装着できるので、クーラーボックスなど幅広くご使用頂けます。
用途草刈り機用肩パット。
質量(kg)0.055
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×110×25
1個
¥558
税込¥614
当日出荷
刈払機のエンジン振動を吸収するので、肩や腰にほとんど振動が伝わりません。
伸縮性に富んだ特殊ゴムを使用することで、刃先を左右に大きく軽く振れるので作業効率が良くなります。
用途刈り払い機の振動の吸収。
材質天然ゴム、鉄、プラスチック、PVCナイロン
質量(g)170
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。
仕様メッシュパット
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
用途草刈作業用。
仕様エアークッションパット
材質ポリエステル・鉄
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
刈払機の重量、振動を両肩に幅広く巧みに分散し、疲労感軽減を考えた設計です。刈払機の振動、衝撃から腰カバーが右足部を保護します。作業中、万が一の緊急時にはワンタッチで本体を脱着できます。
用途刈払い機用肩掛けバンド。
全長(mm)921
質量(g)673
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
刈払機用肩掛けバンド
肩部への負担を分散
振動低減パッドを使用
パッド幅(mm)約95
ベルト幅(cm)約3.8
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
作業を快適にする新機能付の防振肩掛けバンドです。背中部保冷剤ポケット付で、炎天下で体感温度を下げてくれます。本体反射帯付で薄暗い時間でも見立ち接触事故を防止します。ワンタッチ調整バックルを搭載しているので、バンドの調整が簡易です。両肩パットで肩への負担を分散します。緊急脱着機能付で、緊急時にすぐに脱着可能です。
用途刈払い作業用。
仕様両肩タイプ
刈払機の重量、振動を肩パッドが巧みに分散し疲労を軽減!。刈払機の振動、衝撃から腰カバーが右足部を保護します。作業中の緊急時のために、脱着装置付き。
用途刈払い機用肩掛けバンド。
全長(mm)1030
質量(g)410
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ワンタッチで簡単に離脱。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能
材質(ベルト)PP(パッド)ウレタン(金属)鉄
寸法(mm)400×110×46
質量(g)180
アズワン品番64-4067-76
1台
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。
用途刈払機使用時の肩掛けバンド。
材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【金具】スチール【長さ調整環】POM
質量(g)205
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
極厚パッド(約25mm)の弾力で肩にフィットして肩への食い込みと振動を和らげます!!。パッドにはメッシュ素材を使用しているので通気性が向上し夏場もむれにくい。いざという時に金具に付いている赤いバンドを引くと刈払機を本品からワンアクションで外せます!!。ベルトの長さが調整可能。使用者が作業しやすい長さに調整すると疲労が軽減します。
用途刈払機使用時の肩掛けバンド。
材質【バンド部】PP 【肩パッド】ポリウレタン、ナイロン 【腰当パッド】EVA 【金具】スチール 【バックル】長さ調整環【固定環】POM
質量(g)432
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
切れ味の良い8枚刃式。
キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止とキックバック(跳ね返り)を防止!使わない時は後部に取付け。
ループハンドル。平地、傾斜地で握りやすい形状。
大型スイッチ。手袋をしても操作しやすい形状。
工具収納。六角棒レンチ・ロックナットレンチ収納可能。
ロック付きコネクタツナギコード10m付。着脱はワンタッチ。
回転数(min-1[r.p.m])6500
刈込み幅(mm)160
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式金属製8枚刃
全長(mm)1297
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1297×229×367
付属品草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、ロックコネクタ付10mツナギコード(A-56546)、肩かけバンド(DA00000037)、六角棒レンチ(DA00000719)、保護メガネ(DA00000036)
質量(kg)2.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
パッド部分が振動を吸収し、約60%低減(メーカー比)します。刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
材質バンド部分:ポリプロピレン(PP)、肩パッド部分:スチレンブタジエンゴム(SBR)
色オレンジ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】230×60×9
先端のフリーローラーは回転しないから、地面に沿わせて作業でき、疲労も軽減。
先端部はアルミ製。衝撃や摩耗に強い。コードの送り出しは先端を地面で軽くたたくだけ。
切れ味のよい8枚刃式。キワ刈りガード付。障害物への傷つけ防止と、キックバック(跳ね返り)を防止。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500(ナイロンコード)、6500(金属製8枚刃)
刈込み幅(mm)280(ナイロンコード)、160(金属製8枚刃)
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式ナイロンコード、金属製8枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1300×229×380(ナイロンコード)、1297×229×367(金属製8枚刃)
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、ウルトラメタルローラー4(A-58241)、草刈刃160(A-20797)、ガード(DA00001097)、刃押金具(DA00000744)、ロックナットレンチ(DA00000718)、キワ刈りガード(DA00000748)、刃物カバー(DA00000747)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
高視認製品メーカーが本気で考案した「業界初」の刈払機用防振両肩掛バンドです。「高視認仕様・前後反射材付」前後に反射材を装備し早朝・薄暮の作業時、周囲に存在をアピールして事故を未然に防ぎます。「保冷剤・カイロポケット付」背中部分に夏場は保冷剤・冬場はカイロを入れる事が出来るポケットを装備し快適な環境での作業をアシストします。「ワンタッチ調整ベルト」体格によって煩わしいベルトのサイズ調整を片手でベルト先端を引っ張るだけで楽々調整できます。「緊急離脱装置付」刈払機を取り付けるフックには安全ロック機能があり作業時の転倒やエンジン火災が発生したなど緊急時に赤色のベルトを引っ張ることでロックを瞬時に外せます。
用途重たい刈払機を両肩・腰ベルトでしっかりホールド
トラスコ品番652-7488
材質ポリエステル
厚さ(mm)【パッド部】10
色オレンジ
タイプダブル(両肩)タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】530×250×10【腰パッド部】275×210×10
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
身体の負担を軽減する両肩の2本掛けバンドです。幅広タイプで長時間作業も楽になります。バンド部分がクッションタイプで痛みを軽減します。腰当てパッド付きです。長時間の草刈作業に。作業者の体の負担軽減に。
仕様●パッド部長さ×幅×厚さ(mm):290×95×30●タイプ:ダブルタイプ●パッド部長さ×幅×厚さ(mm):290×95×30●2本掛け●原産国:日本●コード番号:363-1772
アズワン品番67-2223-65
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
金属刃より安心。ナイロンコードより切れ味シャープ&手軽にセット。
切れ味シャープ。ナイロンコード比で作業能率2~3割アップ。
硬いものに当たっても反発の少ないスイングバックタイプ。際刈りも安心です。
ブレードはネジ留めで外れにくく、コインでも取り外し可能。
ループハンドル、大型スイッチ、工具収納。
回転数(min-1[r.p.m])5500
刈込み幅(mm)255
電源(V)単相100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
刈込み方式樹脂製3枚刃
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1344×229×380
付属品ロックコネクタ付ツナギコード(10m)、樹脂刃255(A-59813)、ガード(DA00001098)、肩かけバンド、六角棒レンチ、保護メガネ
質量(kg)2.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
低反発ウレタンパットで負担を軽減
用途刈払機用アタッチメント
トラスコ品番102-5878
材質バンド:ポリプロピレン(PP)、パット部:低反発ウレタン
質量(g)650
タイプダブル(両肩)タイプ
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い
仕様(刈刃)10インチチップソー
質量(kg)4.8
タンク容量(L)0.75
排気量(mL)25.5
スパークプラグNGK BPMR7A
ハンドル形状両手ハンドル
肩掛けバンド両肩タイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。両肩ワイドパットで負担を分散し疲労を更に軽減します。
用途草刈作業用。
仕様エアークッションパット
材質ポリエステル・鉄
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
低反発ウレタンが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。
低反発ウレタンクッションをショルダーパッドに採用したサスペンダーベルトです。
ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。
通常のクッションよりもさらに重量を軽減でき快適に作業が行えます。
用途サスペンダー。
仕様低反発ウレタン
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
人間工学に基づいて設計された肩、胸、背中で支えるタイプのハーネスです。背中部分にある板が体への負担を軽減します。刈払い機をつなげる部分が自由に動くようになっているので、体を大きく動かす必要がありません。
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。
スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。
材質ポリエステル
仕様1セット入
関連キーワード
1
2
次へ