34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。 環境にやさしい低燃費モデルです。 安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。 シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 長さ(mm)2310 幅(mm)250 高さ(mm)360 タイプスロットルレバーSタイプ 使用燃料混合ガソリン(FD級)50 動力2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載 +20cmロングパイプ仕様
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 材質操作桿:高強度アルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2900×300×360 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スロットル方式ツインスロットル スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ) 振動3軸合成値(m/s2)3
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

丸山製作所背負式刈払機
背負式ループハンドル
幅(mm)285 振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式 適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。環境にやさしい低燃費モデルです。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに。 付属品チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ トラスコ品番828-0715 長さ(mm)2310 幅(mm)250 高さ(mm)360 排気量(mL)25.4 刈込み幅(mm)255 使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1 燃料タンク容量(L)0.66 チップソー径(Φmm)255 動力2サイクルエンジン
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

仕様背負式バンド 刃形刈刃:チップソー 乾燥質量(kg)8.1 ハンドル形状ループハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

丸山製作所背負式刈払機
使いやすさを追求した背負いタイプ
ハンドル形状背負式/ループハンドル
1台
96,880 税込106,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


背負ったままエンジン始動が出来る「蓄力式Softスタート」搭載
タンク容量(L)1.03 付属品チップソー255、保護メガネ、ソケットレンチ、トルクスレンチ、回り止め棒、グリースチューブ、ストラップ 草刈刃(Φmm)255 使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1 スパークプラグBPMR8Y エンジン形式Softスタート(蓄力タイプ)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様背負式バンド 刃形刈刃:ナイロンコードカッター 乾燥質量(kg)8.1 ハンドル形状ループハンドル 排気量(cm3)25.0
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

新機構AVS搭載。疲労感を軽減する新フレーム採用
付属品保護めがね、チップソー、トルクレンチ、ソケットレンチ、グリースチューブ、ストラップ レバー形式スロットルレバー:ツインスロットル 使用燃料混合燃料 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2760×280×540 乾燥質量(kg)(本体)9.3 燃料タンク容量(L)1.03 スパークプラグCMR7H-10 始動方式背引き畜力式(ソフトスタート) ハンドル形状ループハンドル 振動3軸合成値(m/s2)1.6 排気量(cm3)30.5
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

始動性・加速性に優れた新型チョーク機構のデュアルチョークキャブレタ搭載!自由自在&低振動で圧倒的な操作性のくるくるカッター。
仕様パイプ:標準 質量(kg)8 サイズ(inch)チップソー:10 排気量(mL)25.4 ハンドル形状ループハンドル
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2615 質量(kg)7.4 タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ タンク容量(L)0.68 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状ループ 適合バンド背負バンド エンジン型式GZ26S 排気量(cc)25.4
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

軽量・軽快なお手頃タイプで、快適作業を実現!
全長(mm)2605 質量(kg)7.1 タイプ標準装備刈刃:チップソー9インチ タンク容量(L)0.75 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状ループ 適合バンド背負バンド エンジン型式GZ22S 排気量(cc)22.5
1台
84,980 税込93,478
7日以内出荷

操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)仕様。
全長(mm)2775 質量(kg)8 タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ タンク容量(L)1.1 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状ループ 適合バンド背負バンド エンジン型式GZ26S 排気量(cc)25.4
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

操作性とパワーを兼ね備えた設計で、草刈りを徹底サポート!。ロング竿(+12cm)・肘あて仕様。
全長(mm)2775 質量(kg)8.5 タイプ標準装備刈刃:チップソー10インチ タンク容量(L)1.1 使用燃料混合ガソリン(50:1) ハンドル形状バー・ループ 適合バンド背負バンド エンジン型式GZ26S 排気量(cc)25.4
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:255 形式ループハンドル レバー形式スロットル:コントロールトリガー 燃料タンク容量(L)1.03
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

環境にやさしく、低燃費。環境対応エンジン全機種搭載
仕様キャプレタ:ロータリーバブル式 付属品刈刃:チップソー10”(255×40P) ハンドルループ レバーの種類スロットルレバー(STレバー) 全長×全幅W×全高(mm)(背負部:314/操作部:2365)×305×330 乾燥質量(kg)本体8 燃料タンク容量(L)1.1 スパークプラグNGK BPMR8Y 始動方式EZスタート 振動3軸合成値(m/s2)4.3 排気量(cm3)25.4
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

寸法(mm)305×355×2780 タイプ背負式 タンク容量(L)0.8 本体質量(kg)8.9 ハンドルループ エンジンタイプTLE33SA-601 排気量(cc)32.6
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

寸法(mm)305×355×2775 タイプ背負式 タンク容量(L)0.9 本体質量(kg)7.7 ハンドルループ エンジンタイプTS26PSD-416 排気量(cc)25.4
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷

寸法(mm)305×355×2790 タイプ背負式 タンク容量(L)0.9 本体質量(kg)6.6 ハンドルループ エンジンタイプTS26PSD-416 排気量(cc)25.4
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)刈払機用肩掛バンド
用途片肩掛け・緊急時ワンアクション離脱式 適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTKZ"5"シリーズ!環境対応のストラト・チャージド®・エンジンで、低燃費&エコ。ハイパワーで信頼性抜群な軽作業向け背負い式刈払機。ループハンドル仕様。
刃の種別チップソー 10インチ 乾燥質量(kg)7.4 全長(cm)267 燃料タンク容量(L)0.66 スパークプラグNGK BPMR8Y 全高(cm)36 全幅(cm)25.5 排気量(cm3)25.4
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷

丸山製作所肩掛式刈払機
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー230mm 質量(kg)6.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2620×285×350 燃料タンク容量(L)0.5 チップソー寸法(mm)230 ハンドル形状背負式/ループハンドル エンジン型式丸山DE213 振動3軸合成値(m/s2)2.5 排気量(cm3)21
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷

丸山製作所肩掛式刈払機
背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。従来機より8cm長くなったことで、取り扱いが楽になりました。アウター金具の両端が同形状のため、ホースに癖がついた場合でも、両端の取付を交換することができます。
付属品チップソー255mm 質量(kg)7.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2860×285×350 燃料タンク容量(L)1 チップソー寸法(mm)255 ハンドル形状背負式/ループハンドル エンジン型式丸山DE263 振動3軸合成値(m/s2)3.1 排気量(cm3)26
1台
92,880 税込102,168
3日以内出荷

長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式) 京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ 作業時の手の疲れを軽減するストラップ付 部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています 始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに 付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)1.03 点火方式フライホイールマグネト電子点火 キャブレターロータリー式 点火プラグNGK BPM7Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様スパークプラグ:BM6A、大排気量、Vベルト式 材質ロングカーボン桿 質量(kg)桿:2.6、エンジン:5.8 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)1 寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636 エンジンメーカー三菱エンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)32.6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

大型ショルダーバッグに取り付けて、両肩でしっかりホールド。
質量(g)約250 長さ(cm)55~90
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式 材質ロングカーボン桿 質量(kg)桿:2.6、エンジン:5.9 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)0.9 寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636 エンジンメーカーゼノアエンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)41.5
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

両肩に重量分散して楽に作業ができ、緊急時にはワンタッチで刈払機を外せます
タイプ幅広・両肩掛 適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

最大の刈面積を誇る高畦刈用
仕様スパークプラグ:CJ-6Y、大排気量、Vベルト式 材質ロングカーボン桿 質量(kg)桿:2.6、エンジン:5.7 タイプビーバーグリップ タンク容量(L)0.9 寸法(Φ×mm)24×2650、伝動軸フレキ:7×2636 エンジンメーカーゼノアエンジン 混合比50:1 FC級 FD級 排気量(cc)33.6
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

サスペンダー SK11 動画あり
スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。 スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
用途サポートベルト用サスペンダー。 材質ポリエステル 仕様1セット入
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)