ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10
材質鉄
長さ(mm)200
幅(mm)75
色ブラック
奥行(mm)160
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
コイルホースをセンスよく収納できます。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
用途コイルホースの収納。
材質メタル
仕様ハンマートーン仕上・ノズル引掛け付
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)グリーン
仕様組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10
材質鉄
長さ(mm)220
幅(mm)70
色ブラック
奥行(mm)180
1個
¥679
税込¥747
欠品中
充電したまま、たてかけれるハンディークリーナースタンド。
アダプターや消耗品を入れるポケット付き。
質量(kg)1.2
材質(本体)スチール(メラミン樹脂焼付塗装)
本体寸法(mm)225×240×765
1台
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
ワイルドレールフック専用パーツ。
設置は電動ドライバーで壁に取付けるだけ。
専用のフックやバスケット、パーツBOXと組み合わせてご使用ください(別売)
耐荷重(kg)40
材質鉄
長さ(mm)610
幅(mm)100
色ブラック
高さ(mm)17
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
こんなお得な商品も!
スタンド 三足 スチール製
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状平形
置き場所に困るスティッククリーナーをスリムに立てて収納。
材質本体:スチール(粉体塗装)
色ホワイト
質量(g)約680
耐荷重(kg)スティッククリーナーの重さ:約3
対応スティッククリーナーパイプ直径:約4cm以内 スティッククリーナーヘッドの幅約15cm以上、奥行き約18cm以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約15×24×38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として
材質支柱/スチール、台部/鋳鉄
シャフト径(Φmm)10
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。
アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。
お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。
スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。
支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。
土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。
ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。
用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)2
高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655~1110、(ヘッド下向き時)510~965、土台ストッパー部:20
内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70
対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630~12550
組立時間約10~20分
取扱説明書(1.05MB)
コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。
用途コイルホースの収納。
仕様ノズル引掛け付
材質(本体)メタル
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
高さ(mm)2308
奥行(mm)640
間口(mm)1054
材質スチール
材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装)
表面処理水溶性塗料電着塗装
アーム数6(ベース共)
ダイソンコードレスクリーナー、他汎用壁掛け型スタンドです。
フックが付いているので、マキタ製コードレスクリーナーなどが設置可能です。
総耐荷重(kg)5
付属品フック1個
適合機種ダイソン製コードレスクリーナー(壁掛けブラケットが付属している商品)DysonV10Fluffy、V10Fluffy+、V10Absolutepro、V10Animal+V8AbsoluteExtra、V8Fluffy、V8Absolute、V8Animalpro、V8Fluffy+V7Animalpro、V7FluffyV6Slim、V6Fluffy+、V6fluffy、V6Fluffypro、V6animalpro、V6motorhead、V6Motorhead+DC74motorhead、DC74motorheadcompleteDC62motorhead、DC62motorheadcomplete、DC62motorheadproDC45DC35マキタ製コードレスクリーナーなど、フックに引っ掛けることができる製品
材質MDF、パーティクルボード
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
組立時間20分
六角レンチ(mm)2.5
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2
材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂
耐荷重(kg)2
アーム寸法(mm)Φ6×200
組立寸法(mm)700×600×1070~1900
収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに
付属品ビス・プラグ
材質スチール
幅(mm)フック内幅:68
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
【耐荷重60kg】軽トラックの荷台にフィットする、ハード仕様の大型収納ボックスです。車体用固定ベルト付きです。市販の南京錠(40mm)を取り付けることができます。
質量(kg)9.9
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)60
外寸法・幅(mm)1300
外寸法・高さ(mm)390
外寸法・奥行(mm)450
関連キーワード