35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機のボルト(ネジ)を保護します。 台金の底抜け防止効果を発揮します。 地面に滑らせて作業が行えます。
仕様Φ8・Φ7機種兼用 寸法(mm)70×70×18 シルバー 質量(g)65 タイプボルトカバー
1個
499 税込549
当日出荷

工進充電式草刈機SBC用 チップソー固定ボルト 工進 動画あり
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

用途刈払機を安全に保管・運搬するために。 刈刃230mm・255mmに使用 適合機種RYOBIのエンジン刈払機:旧型にのみ適合致します。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷

1パック(2個)ほか
特価
459 税込505
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。 寸法(mm)13
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種別全ねじ 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目(左)
1パック(6個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


1個ほか
特価
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

ベアリング入りのため、地面にあたっても上部に取り付けた刃は回転します。刃と一緒に回転しないため刈りやすく、すべらせて刈ることができます。強化PPを使用しており耐久性に優れています。
用途交換用のボルトカバーとして。 トラスコ品番160-8560 高さ(mm)22 質量(g)90 外径(Φmm)100
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

PA-434 工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット 工進 動画あり
工進エンジン式草刈機EBC用 EBC-26C刃受金具・ボルトセット
用途交換・補修用として 適合機種EBCシリーズ アズワン品番64-9481-20 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(5.7MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚 質量(g)約57 寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)SW
備考M5X25 規格M5X25アプセツト 部品名称6カクボルト(+)SW 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.8MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.77MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.87MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.79MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(0.75MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoBC232S 本体部品_No.8、MBS2320 ギヤケース部品_No.3、KC23BS(コメリ) 本体部品_No.21、OS26KU 本体部品_No.12、DB-S260-2 ギヤケース部品_No.3、BC26DX ギヤケース部品_No.3、MCA-S(JP) 本体部品_No.17、GKB2400GT 本体部品_No.29、MB248EU-DX 本体部品_No.32、KC26B-1 本体部品_No.8、IS236 本体部品_No.11、BC20L 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.6、SV20BIG-M 本体部品_No.15、MB2600TL26 ギヤケース部品_No.12、OS26KU ヒロシマ ギヤケース部品_No.3、BC263SN 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.8、MB2601MU 本体部品_No.12、NK25D ギヤケース部品_No.3、MB2620G 本体部品_No.12、KC26MX 本体部品_No.25、MLB2200L 本体部品_No.27、MB278U 本体部品_No.32、MB267MKM 本体部品_No.10など
1セット(10個)
479 税込527
7日以内出荷

工進充電式草刈機SBC用 ボルトカバー 工進 動画あり
工進充電式草刈機SBCシリーズ用 交換用ボルトカバー
用途交換・補修用として 適合機種SBC-1825/1825L/1825W/3625/3625L/3650/3650
1台ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三陽金属(ERBA)安全カッター E3
【挿して、ひっかけ、刈払機に取付ける! 3ステップで手軽にスタート! 差し込み式ナイロンカッター 安全カッターE3】。殆どの刈払機にそのまま取り付けることができます。刈払機の刃を取り付ける取付ボルト(またはナット)をそのまま使用して取付けます。※刃押さえ金具は付属しません。作業や対象物などにより、コードの太さ・形状をその場で選択し取換えて、最適の作業効果が出せます。アルミ含有で、約1.5倍長持ちのアルエッジシリーズを付属。作業中コードが摩耗した時は、簡単に抜き差しするだけで取換えができます。20cmの長さのキャップ付き安全コードを使用します。安全コードの差込口は、ローター本体の底面(地面側)にあります。
用途ブロック塀、フェンスのキワ刈りに。ご年配や女性でも手軽に使えるナイロンカッター 付属品安全カッターE3本体:1個、付属ワッシャー:1個、アルエッジ3ツイスト 3.4mm×20cm:10本、アルエッジ4ストレート 2.4mm×20cm:10本 穴径(Φmm)25.4
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

1パック(6個)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト径Φ7・Φ8兼用 刈払機のボルト(ネジ)を保護 地面を滑らせて草刈作業 耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:70×70×16●材質:ステンレス●重量:55g(1個)●入数:2個 アズワン品番65-2236-82
1個(2個)
1,750 税込1,925
当日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)
規格M5X10アプセツト 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.8MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.76MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.87MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.72MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.78MB) 展開図43(0.85MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.83MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.87MB) 図解NoTK20B 本体部品_No.16、BC26C 本体部品 6カクボルト(+)_No.15、GKB2202EG 本体部品_No.21、MB228EU-DX 本体部品_No.18、MB228VG 本体部品_No.21、BC264SNL 本体部品 6カクボルト(+)_No.18、MB227VL 本体部品_No.19、MB229U 本体部品_No.18、MB228U 本体部品_No.18、BC264M 本体部品 6カクボルト(+)_No.15、BK23AG 本体部品_No.16、BC263SL 本体部品 6カクボルト(+)_No.18、KY23A 本体部品_No.16、BCL20S 本体部品 6カクボルト(+)_No.15、GKB2203L 本体部品_No.19、BCL20SL 本体部品 6カクボルト(+)_No.18、KC23CS 本体部品_No.16、BC20CS 本体部品 6カクボルト(+)_No.16、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、KC230RSG 本体部品_No.17、BC26MA-1 本体部品_No.15など
1セット(10個)
449 税込494
7日以内出荷

仕様適合本機型式:SP431F/SP852AF セット内容ナイフ×8袋ナット×6ナイフ取り付けボルト×4座金×2バネ座金×2
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

自走式傾斜地草刈機用の替刃です。純正品より刃先を広げ、刃巾48mmと寿命UPしました。SK-85を使用しており、長寿命です。付属のボルトナットは材質・焼入硬度は純正と同じですが頭形状部分は摩耗対策として底を厚くし寿命をアップさせます。
用途スパイダーモア用替刃。 仕様スパイダーモア用 適合機種SP/AZ300・300A・301・301(H)・431F・650AF・851AF・852F・852AF等 材質SK-85
1セット(4枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

耐久性約5倍!(メーカー比)。高耐久ステンレス製のボルトカバー(安定板)です。刈払機のボルト(ねじ)を保護します。耐摩耗性に優れたステンレス製で耐久力アップ!。刈払機のボルトを保護。地面上を滑らせ草刈作業。70mmワイドタイプ。高耐久安全板。
用途刈払機のボルトの保護に。 仕様70mm×Φ8・Φ7兼用 材質ステンレス 穴径(Φmm)約70 外径(Φmm)約17
1パック(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷


仕様適合本機型式:RMK180X セット内容オフセットナイフ×6枚バネ座金径10×12小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×12
1個
22,980 税込25,278
9日以内出荷

仕様適合本機型式:RMK151X セット内容オフセットナイフ×3枚バネ座金径10×6小型六角ボルトナットM10X35(8Tメック)×6
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

仕様適合本機型式:WM646F セット内容フリーナイフ×8ナイフ取り付けボルト×4フリーナイフ取り付けボルト×4UナットM10×4バネ座金×4フリーナイフディスクCMP×2
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!。操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。
用途回転タイプで、草刈り作業時の疲労軽減。
1個
899 税込989
5日以内出荷

仕様適合本機型式:RM831GX/RM831X/RM883X/RM953X/RM983X/RM984X/RM983FX/RMK151X/RMK180X セット内容ナイフ×2枚ナイフカラー×2個ナットガード×2個ハードロックナットM14×2セットナイフ取り付けボルト×4本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

プラッター楽ネオ専用の交換コード(1m×10本入り)。
質量(kg)0.94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×15
1袋(1m×10本)
1,398 税込1,538
当日出荷

回転するスイングハンドルを採用、ボルト・ナットにソケットを入れたままハンドルが回転するので、狭い箇所での早締め・仮締め作業に威力を発揮します。 ソケットが貫通タイプなので長く突き出たボルトにも対応可能です。 またコンパクト設計なので携帯にも便利です。 各サイズによって楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー等に最適です。 仕上げは高級感あふれるサテンフィニッシュを採用しました。
用途楽器、エンジンチェーンソーや刈払機のプラグ交換、スポーツ用品、日曜大工、レジャー、各種設備・メンテナンス等でのボルト・ナットの締付けに。 材質カーボンスチール、サテンフィニッシュ仕上げ 全長(mm)80
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。 【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトWSW(ヒダリ)
規格M8X22ヒダリ 図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
1個
319 税込351
欠品中

「プラッターミニ(ぷらったーみに)」は、柔らかい草・芝生刈込作業に最適なナイロンコード式 草刈機アタッチメントです。危険な刃を使わない、安全で強力な「ナイロン刃」と、女性やご年配の方でも簡単に使用できます。ナイロンコードはコード差し込み式、組立てもボルトとワッシャーだけですのでとてもシンプルで簡単です。
付属品ケース、ディスク、ワッシャーΦ12-20、ボルトM8×P1.25、ボルトM7×P1.0、ナットM8×P1.25、純正ナイロンコード4本、ボックスレンチ13-14、バーΦ6-120、取扱い説明書 質量(g)310 刈り幅(mm)250 ディスク径(Φmm)200
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

F-201 巻き名人 S Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
Mokuba(小山刃物製作所)巻き名人 S
草刈機に取り付けたまま分解することなく、コードの取り替えが可能です。一般的なコードが使用できます。両サイドからコード(約20cm)を差し込むだけで簡単セットできます。直径10cmの軽量コンパクト設計です。ボルトまたはナットを締め付けるだけの簡単設計です。足に当たっても安全です。
用途草の刈り取り作業。 仕様四角2.4mmナイロンコード300mm×2本 適合(コード)Φ3.3mm以下 トラスコ品番420-2252 材質ナイロン樹脂 質量(g)200 タイプ手動式
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます
材質ナイロン 寸法(mm)地面を滑らせ、楽に草刈り作業ができます。すり減りにくい! 耐摩耗性抜群!操作性も向上。ナット式刈払機でもボルト式刈払機でも簡単に取り付けできます。 黒/オレンジ 長さ(m)15.2 使用荷重(kg)13.5 アズワン品番64-7902-61
1本
1,220 税込1,342
3日以内出荷