20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様ワイドメッシュパット
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

刈払機用肩掛けバンド 肩部への負担を分散 振動低減パッドを使用
パッド幅(mm)約95 ベルト幅(cm)約3.8
1個
3,198 税込3,518
欠品中

両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用 材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄 ベルト幅(mm)38 ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に
用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放 寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単 質量(g)145 材質(ベルト)PP繊維 材質(表面/裏面)綿/PE 材質(中面)スポンジ アズワン品番64-4068-08
1個
999 税込1,099
当日出荷

緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。両肩のワイドパット部分が刈払作業の負担を軽減します。刈払機の振動・衝撃から腰部を保護するソフト腰カバー付きです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様ワイドメッシュパット
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様メッシュパット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

両肩に重量分散して楽に作業ができ、緊急時にはワンタッチで刈払機を外せます
タイプ幅広・両肩掛 適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

ワンタッチで簡単に離脱。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能
材質(ベルト)PP(パッド)ウレタン(金属)鉄 寸法(mm)400×110×46 質量(g)180 アズワン品番64-4067-76
1台
1,698 税込1,868
欠品中

3つの調節機能で心地よいフィット感を全ての人へ。ノーズブリッジは3段階に高さ調節可能。フレーム角度が調節可能。フレームサイドに組み込まれたパーツをスライドする事で頭部を挟む強度調節可能。
仕様防曇、傷防止、静電気防止、紫外線防止(99.9%以上)の4Aコーティング付き 材質ポリカーボネート、プラスチック、ゴム 形状二眼型 レンズ色クリア フレーム色赤×黒 機能ノーズブリッジ高さ調節可能、フレーム角度調節可能、頭部を挟む強度調整可能
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しなやかな風合いで激しい動きにもフィットし、さらに雨や水に濡れても変質しにくく、ケアも簡単な人工皮革手袋に高い防振性能を加えた手袋です。
用途林材業用グローブ 材質(甲)ポリエステル 耐切創性EUカットレベル5(手の平部分) ネイビー/グレー 入数(双)1 機能防振 材質(掌側)人工皮革
1双
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業 仕様防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ 形状ハイカット 種類作業靴 材質(アッパー)混紡 材質(ソール)ゴム 機能防滑底 材質(先芯)なし RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ足袋
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手の平側に振動を軽減するパッドが付いた手袋です。 手の甲はポリエステル生地で通気性もよく快適にご使用いただけます。 甲側の色は、スズメ蜂が好むとされる黒、赤、青色は使用せず、山中でも目立ちやすい黄色にしております。 手首部はゴム製で更に大判の面ファスナーが付いていますので、手首にしっかり装着できます。 カラビナ装着用穴付きでカラビナも付属しているので、ポケット収納が出来ない時でも、ベルト通しなどに取り付けて携帯できます。
用途チェーンソー、刈払機やグラインダーなどの振動の軽減として。 (掌)グレー、(甲)イエロー 付属品カラビナ 材質(掌)ポリエステル、発泡EVA、(甲)ポリエステル、ネオプレンゴム、(手首)ゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自然の炭の力で消臭効果抜群、二重底で耐久性抜群。炭が嫌なにおいを吸収し、衣服内の湿気を適度に調整してくれる快適素材です。臭いの元となるガスの除去性能評価試験済み。(対象:アンモニアガス[汗やし尿臭]・酢酸ガス[酸っぱい臭い]・イソ吉草酸ガス[ムレた靴下の臭い])。履きやすいのびのびタイプ。
かかとからの長さ(cm)23 丈区分レギュラー
1パック(3足)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG56 適合範囲サイクルエンジン 等級FBグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本格派のハーネスアッセンブリタイプ。クッション性が高く、肩にかかる負担を大幅に軽減できる、疲労感の少ない肩掛けバンドです。作業時間の長い業務に使用すると効果的です。
用途クッション性が高く、肩と腰にかかる負担を大幅に軽減、疲労感の少ない本格仕様の肩掛けバンドです。ハードな作業に使用すると効果的です。
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。
用途混合燃料などの混合に 付属品ジャバラノズル 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイザー、ひさし、イヤマフ、アゴヒモを完備。バイザーは水はけもよく視界良好。 イヤマフは上下左右に調節でき、低圧力でも優れた遮音性を保ちます。JIS規格取得済、型式検定合格第TH3344号
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

用途大型刈払機用・両肩掛・緊急時ワンアクション離脱式 適合機種背負い式以外の各種刈払機に適合
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ロングガードで首元までガードし、飛来物からしっかり守ります。 従来のメッシュプロテクターに比べ、さらにワイド、さらにロングになり顔・耳・首元までしっかりガードできます。
用途山林作業等の業務 仕様ベルト式調整穴、ワンタッチサイズ調整 材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、メッシュ部:スチール電着塗装 長さ(mm)230(メッシュ部分) 幅(mm)298 高さ(mm)480 質量(g)360 奥行(mm)110 横幅(mm)320(メッシュ部分)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

肩への負担を軽減
用途刈払機用アタッチメント
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)