メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
刃厚(mm)1.2
材質(刃)超硬チップ
とにかく石に強い。進化した切れ味。
従来のナナメ埋込に比べ、2段ロー付埋込のためチップが非常にはずれにくい。
強硬岩石対応特殊チップ使用により、チップの欠けを極限に軽減し、驚異の耐衝撃性能を実現。
大型チップで研磨が繰り返し可能。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
2段ロー付のため耐久性抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
L型に刃数をプラス。
段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様二段ロウ付け
刃形アール刃
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
強力斜め埋込みにより、長寿命のチップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途雑草・笹に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
台金にも刃を設けて切れ味がアップしました。
柔らかい草・芝生などもシャープに切れます。
台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しましたので、長時間の作業に最適です。
雑草刈・芝生刈に最適です。
JIS規格品。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
台金のコブがチップを保護する石に強いチップソーです。特殊チップに木工用と同じ研磨を施し、長切れと切味が最高です。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。
用途荒地の雑草・笹・竹に。
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)2
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥849
税込¥934
耐久力バツグン。
新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。
刃厚(mm)1.8
刃数(p)36
刃形両側刃
板厚(mm)1.25
仕様J型埋込
穴径(Φmm)25.4
表面処理ブルーメタリック塗装
取付穴(mm)25.4
一般草刈りに最適な、硬くて粘りのあるチップを採用しています。斜めに深く埋め込まれたチップは、切れ味に優れ、衝撃やチップ欠けにも強く、耐久性があります。メッシュ基板により、軽量で疲れにくく、作業効率が上がります。
用途一般草刈り用。
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
JIS規格JIS B 9212
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
刃厚(mm)2.2
穴径(Φmm)25.4
タイプ超軽量タイプ
板厚(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
プロ農家が認める超ロングセラー商品。
台金の背部を丸くしているため草の刈込みが抜群。
アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。
チップが取れにくい。
用途下刈、草刈用
仕様ロウ付け
刃形アール刃
刃厚(mm)2.2
板厚(mm)1.25
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
特大溝付超高度チップ。超高度チップなので耐久性抜群!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業が楽々!
穴径(Φmm)25.4
斜め埋込み四面研磨チップ採用で寿命と切れ味が両立した草刈用チップソーです。
用途一般草刈り、雑草、ツル草、笹刈りに。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質(刃部)超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
JIS規格B9212
R型超高硬度チップの採用で刈れ味最高のチップソーです。木工用と同じ研磨を施し、強力立体埋込により長切れと切れ味が最高です。
用途雑草・笹・竹に。
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
材質刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
長寿命で、刈れ味抜群!衝撃・石に強い、完全埋込み型!木工用チップの側面研磨。
穴径(Φmm)25.4
刃先に角度をつけたため、チップが欠けにくい・小石等が体に飛びにくい・機械の寿命が長くなる・浮力がつき軽くなる・水際の草刈に最適。
用途草刈用
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
草刈用チップソーに4面全面研磨を施し、切れ味を追及。
広い切刃とチップ内面にもアサリ研磨を施しているため笹等の硬い草やつる草などに最適。
用途下刈、草刈用
タイプ超軽量タイプ
穴径(Φmm)25.4
板厚(mm)1.25
刃厚(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃に強い、完全埋込み型!深い埋め込みなので、チップが飛びにくい!チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群!軽量タイプで作業がラクラク!切れ味、強度のバランスが優れたロングセラー!
穴径(Φmm)25.4
衝撃に強いチップ完全埋込型です。深い埋め込みなのでチップが飛びにくいです。チップの側面研磨を木工用にしているので刈れ具合が抜群です。切れ味、強度のバランスが優れたお買い得チップソーです。
用途雑草・笹に。雑草・笹に。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃厚(mm)2
リバーシブルだから刃研ぎ不要。表→裏→表と何度も繰り返し両面が使える。石・空き缶が飛びにくい。しかも超硬チップを使っていないので、石・コンクリートなどに当たっても刃先が欠けにくい超安全設計!薄板なので軽くて人・機械にやさしく作業がラクラク!ハイブリット刃採用のため草が巻き付きにくい!
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)230
刃数(p)36
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
石・空き缶などが飛びにくい。スーッと枯れるスムーズな切れ味!刃厚1.3mm、通常より35%薄く、軽くて刈り込みやすい。低速回転でも抜群の切れ味で低燃費。充電式刈払機にも最適。
穴径(Φmm)25.4
何でもよく切れる万能タイプです。木工用チップソーをベースに生まれた新設計です。
用途雑木・竹・笹・雑草に。
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
刃厚(mm)2
職人が認めた鋭い切れ味と耐久性。強力斜め埋込でチップ飛び軽減。刈り払機用チップソー。安心のJIS規格。
用途雑木・雑草・荒地
穴径(Φmm)25.4
メッシュタイプの台金で軽く作業が楽です。特大チップで石に強く長切れするチップソーです。
穴径(Φmm)25.4
R形状でさらに切れ味UP!段付きロー付けと最高級特殊チップにより耐久性UP!
穴径(Φmm)25.4
斜め45度にチップをロー付けして接着面積を増やし強度をアップしました。
用途草刈り・下刈り兼用。
外径(Φmm)230
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
トラスコ品番372-2171
質量(g)460
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000
刃数(p)36
材質(刃)超硬チップ
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
草刈から山林用までこなす!
T型チップでチップがはずれにくい!
3面研磨なので切れ味が良く、長く切れる。
柔らかい草から、山林の小径の枝木まで軽快に切ることができます。
プロの山師に人気です。
仕様軽量メッシュ
材質SKS5
色シルバー
刃の種別チドリ刃(あさり出し)
JIS規格B9212(JQ509015)
RoHS指令(10物質対応)対応
水際に効く!水の抵抗を抑えた新設計。水面へのひき込み、水際のハネ返りが少なく、スムーズに刈れる。刃厚1.3mm、通常より35%薄く、軽くて刈り込みやすい。
穴径(Φmm)25.4
軽量メッシュ斜45°R刃埋込チップで切れ味、耐久性抜群。
用途一般草刈、笹、カヤ、ススキ、山林草刈
関連キーワード
1
2
3
次へ