193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本エレパーツ同軸コネクタ SMA防水キャップ
エコ商品
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 種類同軸コネクタ コネクタタイプSMA防水キャップ グリーン購入法適合 関連資料(0.46MB)
1個
209 税込230
当日出荷

CONTEC(コンテック)IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ
エコ商品
IEEE802.11ah規格準拠。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。さまざまな電源環境に対応。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。幅広い温度環境に対応
適合規格TELEC、VCCI Class A 機能親局モード、子局モード 使用周囲温度(℃)-20~60 設置方式DINレールマウント、ウォールマウント インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電圧8~35VDC グリーンマーク認定
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

山里産業(ヤマリ)補償導線(T熱電対用)
PVC被覆を施したT熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 茶(被覆) 対数(P)1 種別補償導線 熱電対T熱電対用 被覆材PVC より線構成(本/mm)7/0.3 仕上外径(Φmm)4.1×2.4
1巻(10m)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)FLEXLAN ダイポールアンテナ(2.4GHz/5GHz/6GHz)
エコ商品
トライバンド対応 無指向性アンテナ。周波数帯域 6GHz帯 / 5GHz帯 / 2.4GHz帯。アンテナ利得 2.5dBi(2.4GHz) / 3.2dBi(5GHz) / 3.5dBi(6GHz)
適合FXA5020 / FXE5000 タイプ無指向性アンテナ 周波数6GHz帯; 5GHz帯; 2.4GHz帯 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
4,298 税込4,728
欠品中

栃木屋防水シリンダー錠
エコ商品
防水型のシリンダー錠です。止め金具組み換え(止め金具を90°回転)による左右回転兼用仕様です。キーの回転及び抜き差し位置は下記となります。1.右回転の場合、A・B間90°回転/A・B点抜き差し可能(2点抜き)。2.左回転の場合、A・D間90°回転/A・D点抜き差し可能(2点抜き)。推奨締付トルク:[取付ナット]6.4N・m(65Kgf・cm)。[IP54]レベルの筐体に使用可能な防水、防塵性を有します。
用途工作機械・制御機器等 材質亜鉛 寸法(mm)【首下~止め金具間】18 タイプディスクタンブラー型防水型 キー番号No.500 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

日本エレパーツセミリジッドケーブル
エコ商品
遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
用途携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器 種類セミリジッドケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本(1m)
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)FLEXLAN ダイポールアンテナ (2.4GHz/5GHz)
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
3,998 税込4,398
欠品中

IEEE802.3ab(1000BASE-T)対応のLow Profile サイズ。Low Profile サイズ/スタンダードサイズスロットに対応(ブラケット同梱)。-40~75℃周囲温度に対応。Windows/Linuxに対応したドライバを用意
サイズLow Profile シリーズFLEXLAN IoT ポート数1 対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Azure Stack HCI; Linux 使用コネクタ1x RJ-45 RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格IEEE802.3ab (1000BASE-T); IEEE802.3u (100BASE-TX); IEEE802.3 (10BASE-T) グリーン購入法適合 バス仕様PCI Express グリーンマーク認定
1台
29,980 税込32,978
7日以内出荷

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用 使用周波数(GHz)DC~6以上 グリーン購入法適合 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
1個
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

IEEE802.3af、 IEEE802.3atに準拠したPoE給電機能。1000BASE-T対応ポートを8ポート搭載。ワイドレンジ電源入力、電源2重化に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。カスケードポート対応
ポート数x8 (10T/100TX/1000T) 機能【HUB】10M/100M/1000Mスイッチ【PoE】IEEE802.3at 準拠、IEEE802.3af 準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷

IEEE802.11ah規格準拠。伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応。さまざまな電源環境に対応。ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能。平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応。幅広い温度環境に対応
適合規格TELEC、VCCI Class A 機能親局モード、子局モード 使用周囲温度(℃)-20~60 設置方式DINレールマウント、ウォールマウント インターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 入力電圧8~35VDC グリーンマーク認定
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

山里産業(ヤマリ)補償導線(R熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したR熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 種別補償導線 熱電対R熱電対用 仕上外径(mm)4.1×2.4 対数(P)1 線心数7本ヨリ/0.3 グリーン購入法適合 被覆材PVC
1巻(50m)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
8,698 税込9,568
7日以内出荷

小型サイズに100BASE-TX対応ポートを8ポート搭載。電源2重化、電源逆挿し防止機能を搭載。広範囲な温度(-20~60℃)に対応。DINレール設置、壁面設置が可能。広範囲な電圧(8 - 35VDC)に対応
ポート数x8 (10T/100TX) 機能【HUB】10M/100Mスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1台
32,980 税込36,278
7日以内出荷

ADAM-4000/4100シリーズは、過酷な環境向けに設計された堅牢な工業用ケースを備えている。 内蔵マイクロプロセッサが独立して動作、リレー出力モジュール。 Modbus RTUプロトコルによるRS-485通信をサポート。 --------------------------------------------------------- モジュール選択 ADAM-4060: 2 x Form A, 2 x Form C ADAM-4068: 4 x Form A, 4 x Form C ADAM-4069: 4 x Form A, 4 x Form C
入力電圧(V)10~30DC インターフェースRS-485 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品データシート(0.55MB) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-10~70 グリーンマーク認定
1個
25,980 税込28,578
17日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷

1台
59,980 税込65,978
31日以内出荷

KIKUSUI入力電源コード
エコ商品
仕様【単芯】3本 長さ(m)3 入力端子M6 公称断面積(mm2)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
15,980 税込17,578
16日以内出荷

1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷

ライン精機パルスフィルタ (DIN ケース)
エコ商品
パルス変換装置。カウンタへの入力パルスを制御するオプション。設定時間内に受けたパルスをフィルタし1パルスで出力。成型機など一度に複数の部品を射出設備で。エリアセンサでの複数パルスを1パルスにまとめます。設定時間: 0.1秒~999.9秒。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input]) 出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.) 電源DC12-24V (-15%-+10%) 表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm 出力方式ワンショット(100ms) 入力パルス入力(Input)/キープロテクト(K/P) 機能パルスフィルタ 入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA) メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回 設定範囲0.1 -999.9 出力遅延時間25msec グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ライン精機スイッチボックス (連式子機)
エコ商品
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(スレーブ) 使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと) 出力オープンコレクタ 電源DC12-24V(-15%、+10%) 適合規格CE、RoHS 入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA) 消費電力(mW)約500 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ライン精機アンドンセンサ
エコ商品
設置機器の表示灯の点灯/点滅を感知する光センサ。点灯/点滅を感知しそれぞれ信号を出力。・ステータス記録計+センサ入力機器と組み合わせ。 設備の状態変化をモニタリング。・カウンタと組み合わせ設備の故障回数等を記録
仕様状態検知:点灯 / 点滅 周波数(Hz)(検出可能)0.5-4 出力NPNオープンコレクタ (DC25 V、100 mA) 電源DC12 V-24 V 使用温度範囲0-50℃ (氷結しないこと) 角度(°)センサ感応範囲:14以内 接続4芯シールド線(1500 mm、AWG 24) 波長(nm)センサ感応範囲 :350-970 保存温度範囲(℃)-10-+50(氷結しないこと) 消費電力(mW)最大230 グリーン購入法適合 検出時間(ms)最小100 使用湿度範囲(%RH)35-85(結露しないこと)
1台
6,398 税込7,038
5日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー 評価ボード
エコ商品
TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
使用温度範囲(℃)-10~50 出力(センサ)最大5V 対応TGS26シリーズセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 操作回路電圧(V)DC5±0.05 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1パック(10個)
37,980 税込41,778
当日出荷

山里産業(ヤマリ)補償導線(K熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したK熱電対用の精密級補償導線です。 高精度温度計測時などで、熱電対を計器まで延長しようとする際にご使用ください。
用途補償導線 種別補償導線 熱電対K熱電対用 仕上外径(mm)4.1×2.4 クラス精密級 対数(P)1 線心数7本ヨリ/0.3 グリーン購入法適合 被覆材PVC
1巻(50m)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
31日以内出荷

1台
61,980 税込68,178
31日以内出荷

1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で) 感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気)) 検知原理酸化物半導体式 検知範囲エタノール:1~10ppm 対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど) 電流(mA)(ヒータ)48 負荷抵抗可変0.45kΩ min. 測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H. 消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間96時間以上 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージ(標準)TO-5メタル
1パック(10個)
23,980 税込26,378
当日出荷

山里産業(ヤマリ)補償導線(B熱電対用)
エコ商品
PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線 種別補償導線 熱電対B熱電対用 仕上外径(mm)4.1×2.4 対数(P)1 線心数7本ヨリ/0.3 グリーン購入法適合 被覆材PVC
1巻(50m)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非稼働検出装置。一定時間内の連続パルス入力が無いかチェックするタイマ。生産パルス入力により稼働/非稼働を判定し異常を知らせます。設定時間: 1秒~99分59秒。タイマ機能のオンオフが可能(端子入力)。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input]) 出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.) 電源DC12-24V (-15%-+10%) 表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm 出力方式ホールド(タイマー停止出力) 入力パルス入力(Input)/ディスエイブル(DIS)/キープロテクト(K/P) 機能ウォッチドッグタイマ 入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA) メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回 設定範囲00:01 - 99:59 出力遅延時間25msec グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
61日以内出荷

日本エレパーツNプラグ簡易防水キャップ
エコ商品
Nプラグの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり) 材質PVC 肉厚(mm)1 深さ(mm)15 内径D(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

ライン精機スイッチボックス (連式親機)
エコ商品
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様連式(マスター)、リセット時間:最小20msec 使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと) 出力オープンコレクタ 電源DC12-24V(-15%、+10%) 適合規格CE、RoHS 入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA) リセットボタン、リモート 消費電力(mW)約500 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

ライン精機ロジックフィルタ (DIN ケース)
エコ商品
パルスを制御する論理フィルタ。カウンタへの入力パルスを制御するオプション。入力パルスの通過を4つの入力論理(H/L)一致時のみ許可。入力論理の設定は端子入力で可能。特定の動作条件でのみパルスを通しカウントできます。誤操作防止用キープロテクト機能あり(端子入力)。DINレール取付
仕様●キープロテクト:キープロテクト入力により有効となる●入力速度:10Hz(パルス入力[Input]) 出力無接点出力 : NPNオープンコレクタ入力(DC30V 100mA max.)/リレー出力 : 1c接点(AC/DC30V 0.5A max.) 電源DC12-24V (-15%-+10%) 表示7セグメントLCD 4桁 文字高さ : 7mm 出力方式ホールド(論理一致出力) 入力パルス入力(Input)/ロジック1(Logic1)/ロジック2(Logic2)/ロジック3(Logic3)/ロジック4(Logic4)/キープロテクト(K/P) 機能ロジックフィルタ 入力信号無接点/有接点入力 : オープンコレクタ入力 L<2V(流出電流 約1mA) メモリーE2PROM データ保持10年 書換回数10000回 設定範囲LLLL-HHHH(16通り) 出力遅延時間25msec グリーン購入法適合
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ライン精機スイッチボックス (単独使用)
エコ商品
電子カウンタ/センサ入力デバイス用押しボタンスイッチ。単体使用タイプ/連結できるマルチタイプあり。スイッチ動作も4種類の動作に切替可。作業内容に応じてカウント動作を変更できます
仕様単体仕様 使用温度範囲(℃)0-50(氷結しないこと) 出力オープンコレクタ 電源DC12-24V(-15%、+10%) 適合規格CE、RoHS 入力方式接点/オープンコレクタ : L<1.5V(流出電流0.2mA) 消費電力(mW)約500 グリーン購入法適合 使用湿度範囲(%RH)45-85(結露しないこと)
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

日本エレパーツSMAジャック簡易防水キャップ
エコ商品
SMAジャックの簡易防水キャップです
用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり) 材質PVC 肉厚(mm)1 深さ(mm)10 内径D(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー
エコ商品
空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC 抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air 感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air)) 検知原理MOS type 検知範囲1~30ppm of H2 対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.) 電流(mA)(Heater)42±4 負荷抵抗variable 0.45kΩ min. 測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH 消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC) RoHS指令(10物質対応)対応 安定所要時間7 days 操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW) グリーン購入法適合 パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷

フィガロ技研ガスセンサー モジュール
エコ商品
冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知 RoHS指令(10物質対応)対応 検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32) グリーン購入法適合
1パック(10個)
64,980 税込71,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィガロ技研ガスセンサー モジュール
エコ商品
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3 質量(g)15以下 使用温度範囲(℃)-10~60 消費電力(W)1.5以下 精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中) 出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONC センサーTGS6812(接触燃焼式センサ) 対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応) 保存温度範囲(℃)-10~60 取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置する RoHS指令(10物質対応)対応 応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間) グリーン購入法適合 入力電源(V)DC5±0.2 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
1パック(10個)
99,980 税込109,978
当日出荷