23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日東工業台板
RoHS
材質鉄t1.6 塗装色ペールホワイト 仕様FKP・(D)FR用 外形寸法W(mm)450 外形寸法H(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)60
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1面ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

材質ベニヤ合板 仕様10mm方眼目盛付 質量(kg)3.8 外形寸法D(mm)50 外形寸法W(mm)480 外形寸法H(mm)499 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5 付属品丸木ねじ付
1枚
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

摂津金属工業機器取付用木板
モデムやHUB等の小型通信機器等をラック内において壁面固定する場合に使用
仕様適合ラックシリーズ名(19インチパネルマウント以外):NHBW NHWE 質量(kg)1.6 外形寸法(mm)350(W0)×480(H0)×15(D0) 規格EIA
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。 ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
種類タテ長 付属品丸木ねじ付
1枚
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

日東工業FCX鉄製基板
RoHS
複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
セット内容鉄製基板2枚、取付ボルト 材質本体:鉄 本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1) 板厚(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1枚
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

木製基板に機器を取付け、さらに裏面配線が可能です。 木製基板には方眼目盛(1cm方眼)付です。
セット内容木製基板、取付ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
749 税込824
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 取付基板鉄製基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1枚
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様内部配線する場合に、端子台の取付け、内部ユニット(リレー、タイマなど)の取付けに使用します. 材質SPCC(亜鉛メッキ) 厚さ(mm)2.3
1個
2,598 税込2,858
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形 板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6 ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P) 扉開閉方式片開 材質(ボディ) アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭) 材質(扉) RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。 パッキン付(発泡ポリウレタン)
1面ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

ヒンジの倒れ防止機能付。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。 ヒンジピンが抜差しタイプで中板(化粧板)の取外しが簡単です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品E型止め輪 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
933 税込1,026
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CP-420-MDと組合せて使用できます。 配電盤、分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調整できます。
用途配分電盤、制御盤、点検口 材質本体/熱間圧延鋼板(SPHC)、AC-25-E-1CP/ポリプロピレン(PP) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
585 税込644
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットキャッチを利用したポストヒンジで開閉頻度が多い中扉にお奨めします。 配電盤・分電盤の中板(化粧板)の高さを自由に調節できます。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
1,078 税込1,186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)