高さ(mm)1000
耐荷重(kg)70
ヘッドが水平と傾斜30°のどちらのタイプにも変更可能です
ガイドプレートの採用により、直立のままでの引出口からの出線作業が可能です。
電線引出口付きで、引出口カバーはコネクタ取付け(加工が必要)も可能です。
材質(ベース)鋳鉄
材質(ヘッド)鋳鉄
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
材質(パイプ)一般構造用炭素鋼鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム 低荷重用軽量タイプ
衛生管理上ステンレス製品の利用が多い食品製造工場・クリーンルーム等に適しています。
アンカーを内側でも外側でも設置可能なリバーシブルタイプです。
フカサ200、250用は清掃し易さを考慮した中央部がオープンな形状です。
材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)
付属品キャビネット取付用ねじ付
表面処理ミラー仕上(塗装なし)
寸法B(mm)150
寸法C(mm)40
板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製
塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様ボックスソケットACH-42付
質量(kg)6.5
材質(ポール)厚鋼管42
ポール径(Φmm)47.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
キャビネットの深さに合せてご使用いただけます。
アンカーボルト用の取付穴が設けてあります。
材質鉄
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
付属品キャビネット取付用ねじ付
板厚(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
用途ラック内部にブランクパネル類を取り付ける場合に
セット内容2本入
材質本体:鉄
色本体:ペールホワイト塗装
規格JIS規格
板厚(mm)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。
組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
前面パネルは、取外し可能です。
レベル調整機能付です。
ケーブル支持クリップ取付穴付です。
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアクセス用架台アジャスター対応
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)などを自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合わせてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。
前面パネルは、取り外しが可能です。
板厚(mm)(ボデー)3.2、(前面パネル)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
適合キャビネット(mm)ヨコ幅700のキャビネット用
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
種別ハウジング
ピッチ(mm)4.8
テレホンコードを互いに接続し延長。
NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用
プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
¥474
税込¥521
当日出荷
仕様水切構造防塵、防水パッキン付
材質鉄
ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級IP44
設置場所屋外用
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6メーターパネル:1.6
関連キーワード