26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

衝撃吸収材 ハネナイト WAKI(和気産業) 動画あり
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防振から振動吸収へ。高硬度材・焼入鋼の加工に抜群の効果を発揮!! マグネシウム合金がもつ高機能振動吸収性を最大限に引き出し、金属疲労の原因である振動を減退させます。 『マグネシウムを使う事により振動を吸収』マグネシウムは振動エネルギーを吸収して、熱エネルギーに変える。 加工中に発生する振動を吸収し、振動がもたらす金属疲労を防止する。 『切削速度アップにより生産性向上』生産性が上がればコストの削減になります。 『従来の鋼スリーブに比べて耐ビビリ性能が優れている』低負荷の仕上げ加工領域にて大きな差異が確認できます。
材質マグネシウム合金 寸法X(mm)17.5 寸法W(mm)40 寸法Z(mm)32 寸法Y(mm)70
1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。 厚さ(mm)1.5 長さ(mm)400 幅(mm)300 寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

広い温度領域(0~40℃)で制振効果を発揮します。 粘着タイプのため、接着剤が不要です。 加工が容易にできます。 三次元曲面にスムーズに追従します。
用途出窓サッシの天井部の雨だれ音対策。 構造物の防音制振。 トラスコ品番362-1154 質量(g)500 粘着力(N/25mm)91.4(対ステンレス板)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

1パック(17個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

締結時に座面とネジ部をゴムで密封するため高いシール効果があります。 ゴムの吸震性によりゆるみ止め効果が高いです。 締結対象物にゴムが接することにより吸音効果、絶縁効果があり、また座面に傷をつけにくいです。
1セット(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定加工を実現する制振ラジアスタイプです。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。 外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。 素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。 欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
材質NBR(発泡ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロジャースイノアック社製高性能ポリウレタンフォーム「ポロン」の[H-48]グレードを採用した制振ワッシャーです。 ファンや電源等と筐体の間に挟み込むことによって振動を吸収します。 素材の特性として、色移りやへたれは殆どありません。 粘着性はないのでゴム足・滑り止めには適しません。
厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)3.1 外径(Φmm)7.5 入数8個
1個
299 税込329
当日出荷

・オーディオテクニカ アクワイエのバイブレーションコントローラーです。。・制振材には新素材「ヴァージンブチルゴム」を採用。使い勝手の良い比重1.8を採用することで施工性の良さと高い制振効果を両立。 一般的なブチルゴムと比較して、粘りが少なく、作業時に手が汚れることが少なく、はさみでのカットも簡単に行えます。そのため、専門工具などは必要ありません。。・高温・低温下でも性能を発揮し、季節による制振特性のばらつきを最小限に維持します。。・ポイントチューニング用:ドアモジュールパネル1枚に対して本製品15~20個。車一台のスペアタイヤハウスに対して本製品20~30個。
材質ブチルゴム・アルミニウム 厚さ(mm)2.3 質量(g)約19(1個) 外形寸法(mm)50×100 入数30
1セット(30枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

鉛の特徴:俗に「鉛色」と呼ばれる蒼白色の光沢を放ち、古く日本では、その色から「あおがね(青い金属の意)」と呼ばれました。金属の中では比較的比重が大きいです。
用途鉛蓄電池の電極、金属の快削性向上のための合金成分、鉛ガラス(光学レンズやクリスタルガラス)、美術工芸品、防音・制振シート、銃弾、電子材料(チタン酸鉛)、放射線遮蔽材。 材質
1枚
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

インパクトミラクルラジアスエンドミル(4枚刃) 三菱マテリアル 動画あり
高送り、高切込み切削条件下での高能率加工が可能なインパクトミラクル制振ラジアスエンドミルです。深堀部位の高能率加工用として、高剛性テーパネックタイプを追加リリースしました。高精度なR形状により、高精度・高品位加工が可能です。不等リード形状を採用しびびりを抑制します。
用途被削材:高硬度鋼・炭素鋼・合金鋼。 刃数4 材質高靭性超硬母材(UWC) 表面処理インパクトミラクルコーティング(VF) ねじれ角43・45°
1本
8,198 税込9,018
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ナベヤ防振ブッシュ
エコ商品
ボルト固定時の振動絶縁用ワッシャーとして用います。 耐久性・防振性能が高い、エーテル系発泡ポリウレタン防振材を用いております。 ゴム系の製品より、防振特性の変化が少ない製品です。
材質(ブッシュ)発泡ポリウレタン、(金属座金)S45Cユニクロメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板には高級オーディオラック「マグネシア」と同じロシアンバーチを使用し、支柱には細身ながら圧倒的な制振性能を実現するマグネシウム合金支柱(Φ20)を採用。 マグネシアの基本理念と基本構造をそのまま小型化した本格的なポータブル専用ラックです。 使用機器の制振対策と響きをコントロールする事により、音質がグレードアップするオーディオラックです。
寸法(mm)標準支柱:150 耐荷重(kg)50/段
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。薄刃+高精度合金で軽快でキレイな仕上がり!
内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.2 適合切断材アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不等リードの採用により、難削材や突出しの長い加工においてもびびりを抑制し、安定切削を実現する制振スクエアタイプです。 被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金。
仕様●刃径(mm):25●刃長(mm):26●表面処理:(Al、Cr)N系コーティング●ヘッド長(mm):37.5●締結サイズ(mm):24.5●三菱 先端交換式EMヘッド(コート品) COAT●材質/仕上:極超微粒子超硬合金(UWC)●原産国:日本●コード番号:668-6834 アズワン品番68-0482-25
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷

audio-technicaワイヤレスターンテーブル
エコ商品
伝統のアナログ技術と利便性を融合したフルオート式のワイヤレスターンテーブル。 お持ちのワイヤレススピーカー/ヘッドホンでレコードの音が聴けるBluetooth対応。 安定した接続で高音質が楽しめるaptXTM Adaptive Audioに対応。 アクティブスピーカーにつなぐだけで、レコードの音が聴ける有線接続にも対応。 33/45回転に対応可能なベルトドライブ方式。 メーカー製VMカートリッジAT-VM95C+ヘッドシェルAT-HS3BKを搭載。 制振設計を施したアルミニウム合金ダイキャスト仕上げのプラッターとフェルトマット。 筐体内部に配置された金属プレートにより共振を抑制。 ACアダプター採用の外部電源方式によりノイズの少ない回路設計。
仕様ワウフラッター:< 0.2% WRM(33回転時)、PHONOプリアンプゲイン:標準値36dB/イコライザー特性RIAA 付属品ダストカバー、フェルトマット、プラッター(ドライブベルト付き)、ダストカバーヒンジ、カウンターウエイト、VM型ステレオカートリッジ(AT-VM95C)付きヘッドシェル(AT-HS3 BK)、EPアダプター、オーディオケーブル(約1.0m)、ACアダプター(約1.5m) 材質ターンテーブルプラッター:アルミダイキャスト 質量(kg)5 電源(V)100~240(50/60Hz)、0.6AMAX 消費電力(W)2 モーター直流モーター 適合品番交換針:AT-VMN95C、交換シェルヘッド:AT-HS3 BK 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435.6×374×128 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 5.2準拠 回転数33-1/3または45回転/分 S/N比>60dB 駆動方式ベルトドライブ方式 RoHS指令(10物質対応)対応 カートリッジVM型(デュアルマグネット)ステレオカートリッジ 出力レベルPHONO:標準値4.0mV(1kHz、5cm/秒)LINE:標準値252mV(1kHz、5cm/秒) 対応コーデックQualcomm(R) aptXTM Adaptive audio、Qualcomm(R) aptXTM audio、SBC
1個
40,000 税込44,000
7日以内出荷

制振設計+低切削抵抗により安定した高能率加工を実現したミーリングカッターです。チタン合金加工用。
1個
699,800 税込769,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面化粧貼り材の、コバ欠け・メクレを防止し、ナイフマークが目立たない、きめ細かな切断面が得られます。 靱性・耐摩耗性に優れ、一般木材からパーチ、MDF等のボード材までの各種木質系材料切断に対応する、超微粒子。 特殊超硬合金チップを刃先に採用。 独自のレーザー消音スリットと、新開発の特殊樹脂充填により、制振性能がさらに向上。 台金表面の面粗度向上と特殊表面処理の採用により、切り屑やヤニ等の付着を抑え、切削抵抗が軽減
用途木質系材料 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)3 刃数(p)100 表面処理ニッケルメッキ 本体厚さ(mm)2.2 適合材木質系材料
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)