30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ごく少量の本品で洗ったのち、水洗いできますので、使用量 がきわめてわずかですみ、ペイントうすめ液で洗う場合とくらべてはるかに経済的です。
用途ペイントうすめ液でうすめる塗料を塗ったあとのハケの洗浄に。 ローラーバケの洗浄に。 コテバケの洗浄に。 油絵の具を使った後の筆の洗浄に。 水性塗料を使った後のハケの洗浄と固化防止に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

毛腰が強くなめらかな塗りが特徴の化学繊維を使用し、毛先は繊細に薄口に仕上げました。 滑らかに塗ることができ、建具や木枠サッシ周りなどで特に活躍します。 洗いやすい繊維を使用していますので、根元に塗料の塊が残りにくく、すぐに毛が開いてしまうこともありません。水性木部塗料、水性クリアーをはじめ水性塗料全般におすすめします。
用途水性塗料用 種類刷毛 材質(毛)ナイロン 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吊るして保存できますので、刷毛を傷めません。2~3本の刷毛保存に最適な手軽な保存ボトルです。
材質(ボトル)ポリプロピレン(キャップその他)ナイロン・スチール セット内容ボトル、フタ、刷毛つり具 内径×高さH(Φmm×mm)86×300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

倒れてもこぼれず、臭いも漏らさず、必要な刷毛だけを手軽に安心して持ち運べる便利な密閉式刷毛保存容器です。 刷毛の種類・用途別に収納。必要な物だけを持ち出せるコンパクトタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×100×315 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

塗料含み・引きの良さ・仕上がりの美しさ耐久性など、刷毛に求められるさまざまな条件をあざやかにクリアにしたペイント用刷毛。 一貫した生産体制と徹底した品質管理に支えられた、クオリティの高さでプロの信頼を集めています。最も幅広くご愛用いただいている自身のベストセラーです。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ペイント用 毛色黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大塚刷毛製造耐酸刷毛
耐酸性に優れたナイロン繊維を使用し、トジの部分は腐蝕に強いステンレス線でしめた耐薬品用刷毛です。柱のアク洗いや建物のリフォームの際などに活躍します。
用途建築・工業専用 種類刷毛 材質(毛)化繊(カネゴート) 主な用途耐酸用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
879 税込967
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)馬毛(振毛) 主な用途ペイント用 毛色黒色
1本
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

好川産業左官 道具洗いブラシ
エコ商品
種類刷毛 主な用途左官用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
639 税込703
翌々日出荷

オスモカラーオスモカラー専用刷毛洗浄液
エコ商品
オスモカラーの塗装に使った刷毛の洗浄に。 オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄にご使用ください (塗料を薄めるのに使用しないでください)
用途オスモカラーの刷毛洗い用 透明 香り低臭 外観液状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。
用途洗い張り、襖、壁装、背面 形状立薄 毛丈(mm)40 毛色黒色 毛厚(mm)6 種類刷毛 サイズ(号)4(inch) 材質(毛)黒豚、馬の天尾 主な用途掃除用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷

軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。
用途洗い張り、襖、壁装、背面 毛丈(mm)34 玉厚(mm)12 形状平型 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途掃除用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補修や部分塗装から小物や工作物まで、きめ細かな仕上に役立ちます。弾力性があり、腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛です。シール材などの刷毛目仕上げ作業に最適です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 形状平・金巻 毛色白色 玉厚(mm)5 種類刷毛 材質(毛)豚毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の厚口の刷毛です。 塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途ラック・ニス用・建築塗装・工業塗装 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途合成樹脂用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
589 税込648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軟質で太目の羊毛を加工し、厚みを均一に揃えた高級品です。
用途洗い張り、襖、壁装、背面 形状平型 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛 主な用途掃除用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。
用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。 毛丈(mm)約25.0 板厚(mm)約15.7 材質(毛)パキン 材質(ハンドル)天然木 板幅(mm)約60.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシ素材が混毛で、握りやすい取手付き角型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。
用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。 全長(mm)120 種類刷毛 毛丈(mm)23 材質(毛)混毛(馬毛・PP) 毛色黒色 刷毛幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

ニス刷毛のスタンダード品 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(白細) 主な用途ニス用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大塚刷毛製造お玉ブラシ
エコ商品
ブラシ素材が混毛で、握りやすいお玉型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。
用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。 型式96947 全長(mm)約200 質量(g)約84 毛丈(mm)約22 毛材馬毛・PP 板厚(mm)約15.5 ハンドル天然木 板幅(mm)約54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
当日出荷

大塚刷毛製造小判ブラシ 機械植
エコ商品
ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。
用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。 毛丈(mm)約25 毛材馬毛・PP ハンドル天然木 板幅(mm)約60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大塚刷毛製造上塗用 筋違 黒
エコ商品
長年ご愛用頂いている刷毛のロングセラー。 厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する1本です。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装 毛色黒色 形状筋違 種類刷毛 主な用途塗装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大塚刷毛製造モルトローラー プチ
エコ商品
水性塗料専用のモルトスポンジ製ローラー。キメ細かで均一な仕上がり、水洗いももちろん簡単です。約17mmの内筒径で、細かい箇所をローラー模様で仕上げたい場合に適しています。
サイズ(inch)2 材質モルトスポンジ サイズプチ 質量(g)約18.5 適合塗料水性塗料・水溶性接着剤用 筒径(Φmm)17 適合塗材隅切、タッチアップ 適合ハンドル2inch用ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

用途水性塗料用 厚さ(mm)(スポンジ)15 全長(mm)170 種類刷毛 材質(毛)エステル系ウレタン 主な用途水性用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など) 希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液) 成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂) タイプ油性塗料 指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃) 主な用途鉄部、木部 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性さび止め 塗料タイプアルキド
1缶(0.2L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

オスモカラーオスモ ウッドリバイバージェル
エコ商品
屋外木部の下処理剤。 特にウッドデッキや屋外木部外壁などの塗り替えの前処理におすすめです。 灰色化した木部のアクや汚れを落として、塗装に最適な素地を復活させます。 灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いに戻ります。 臭いがなく生分解する環境性があります。 木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどでこすりながら真水で洗い流します。 48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロテクターで保護塗布します。
用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り 使用方法ウッドリバイバージェルを塗布し、擦り洗いする 主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り 乾燥時間(時間)48以上 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 適合上塗りウッドステインプロテクター2回塗り
1缶(0.5L)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄サビ専用強力タイプ。鉄骨・フェンス・機械・建築物鉄部・橋脚・その他諸設備鉄部に発生した鉄サビの除去剤。 【使用方法】。 ナイロン刷毛で塗布後、鉄の下地が出ましたらウエスできれいに拭き取り、最後ウスメ液(シンナーでも可)できれいにブラシを使用して洗い流して下さい。除去時間はサビの浅い物は5分~30分、深い物は30~180分以上かかります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DANISH OILはロンドン市内のとある片隅で家具職人達により開発されたオイルです。キリ油をベースに特殊な成分を加えたオリジナル配合で、木の美しさを引き出す柔らかな仕上がりとなり、あらゆる木材に深く浸透し、耐久性と耐水性に優れた保護性能を発揮します。本製品1つで、オーク、チーク、マホガニー、パインを含む全ての木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。塗膜を形成しない為、塗膜の割れや引っかき傷が残りません。パッケージは、イギリス発売当初の1960年代デザインを復刻しました。自然な仕上がりで水をはじきます。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。無塗装の木材への塗装は、最低3回塗りをお勧めします。英国規格(British Standards、略称BS)である食品規制及び、おもちゃ安全規制(1995年、BS:EN71 Part 3)に準拠しています。[使用方法]。【準備】。・塗装面の汚れやワックスを取り除いてください。・油分を多く含む木材(イロコやチーク等)に塗る場合は、予めペイントうすめ液などで油分を拭き取ってください。・使用前によく振って混ぜてください。【塗装方法】。・塗装面をサンドペーパー(#240の後に#320程度)を使用し木目に沿って研磨し滑らかにします。その後削りカスを取り除いてください。・きれいな布や刷毛でムラのないようたっぷりと塗り、数分後に余分なオイルを拭き取ります。 。屋外の木部に使用する場合は、拭き取らずそのまま乾燥させてください。・4~8時間乾燥させた後、再塗装します。最低3回塗りしてください。・滑らかな仕上がりにするためには、最後の塗装後にスポンジ研磨剤などを使用して木目に沿って軽く研磨してください。削りカスは柔らかい布かペーパータオルで拭き取ってください。【メンテナンス方法】。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。・必要に応じて再塗装してください。・特に屋外で使用する場合は、定期的に再塗装が必要です。・再塗装する前には表面をペイントうすめ液を使用し清掃してください。・以前に塗装された塗料が不明な場合は予め目立たない場所で試し塗りしてください。
用途◆本製品一つであらゆる木材に対し下塗りから仕上げまでカバーします。屋内外の木部へ使用できます。(床を除く)。 木製品全般に使用可能で浸透性があり、塗装後は耐久性・耐水性が出ます。◆おすすめの塗装場所:木製品家具全般、テーブルおよび天板、椅子、ドア、窓枠等の建具など クリア/イエローブラウン (黄褐色) 種類油性塗料(オイル) 主な用途屋内外木部 塗布方法ウエス、スポンジ、はけ 標準重ね塗り回数(回)3 危険等級 使用場所屋内外 希釈不要 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐久性/耐水性 乾燥時間4~8(気温と湿度により変動) 危険物の性状非水溶性 洗浄道具洗い/洗い液:ペイントうすめ液
1個(250mL)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。待望のマット色。サビキラーカラーを上回る防錆力を実現!耐塩水性能1000時間を突破!サビキラーカラーは水性塗料のため引火性もなく、使用された器具も水洗いが可能です。しかも水性塗料でありながら、油性塗料並みの強力な防錆効果を有しております。鉄部は勿論、一般的に塗料の密着が悪いとされる亜鉛メッキ鋼板やアルミ鋼板に対しても直接塗布頂けます。指触乾燥約10分(温度 30度の場合)速乾性に優れている為、作業性が良好です。サビキラーPROとの併用でオール水性防錆を実現。
用途ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 艶消しブラック カラーコードなし 対応材質ワイパーブレード、鉄部全般、アルミ、ステンレス、亜鉛メッキ、ガルバリウム、ZAM鋼板、ボンデ鋼板など 引火点(℃)なし 主な用途サビ止め 膜厚(μm)Wet:60~90、Dry:20~30 使用環境温度(℃)5以上 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 希釈水(水道水または清水) 使用環境湿度(%)85以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 標準塗布量(g/m2)99(刷毛の場合) 塗装間隔約1.5(20℃)
1缶
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNT(大日本塗料)DNTビューアクリル 調色品
エコ商品
一液反応硬化型水系アクリル樹脂塗料。 3次元構造の強靭な塗膜を形成する為、溶剤系アクリル樹脂塗料を超える耐水性、耐アルカリ性、耐酸性、耐候性を発揮します。 水が蒸発する過程で反応硬化する為乾燥が早く、塗り重ねが2時間(20℃)で可能です。 3次元構造の塗膜には粘着性(タック性)が無い為、汚れにくく、簡単に汚れを洗い流す事ができます。 塗膜には微弾性があり、下地の微小クラックに追随します。 建物の美観を損なうカビや藻の発生を防ぎ、清潔さを保ちます。 塗膜には冴えがあり、鮮映性に優れた豊かな肉持感を有しています。 塗膜は水を通さず水蒸気を通す為、呼吸性があり、フクレを防止します。 非危険物の為、安全で衛生的です。また一液性で取扱いが簡単です。 塗装中も塗装後もニオイが気になりません。 内外壁面以外に鉄・木・プラスチック(硬質塩ビ成形品)等の素材にも塗装できます。
用途建築内外壁の新設塗装、塗替え塗装 鉄部・木部の新設及び塗替え塗装 プラスチック(硬質塩ビ成形品) 特性耐水、耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候 主成分アクリル樹脂 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプアクリル樹脂系エマルジョンペイント
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)